カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
絞り込み
ブランド
  • 由良産商
  • SMC(118)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • エスコ(4)
  • 富士電機(4)
  • 三菱電機(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • コガネイ(3)
  • 日東工業(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ゼノア(3)
  • パナソニックコネクト(3)
  • CKD(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • 三木プーリ(1)
  • 河村電器産業(1)
  • ニチコン(1)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs20 m-5」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)

    由良産商(11件のレビュー)
    519税込571
    1パック(4本)
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位

    由良産商
    19,980税込21,978
    1箱(400本)
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
  • チタン六角穴付ボルト 由良産商

    チタン六角穴付ボルト

    由良産商
    1,098税込1,208
    1パック(2本)ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン穴の形状六角穴
  • AZX912 超軽量キャップスクリュー 陽極酸化処理 由良産商

    AZX912 超軽量キャップスクリュー 陽極酸化処理

    由良産商
    969税込1,066
    1本ほか
    4日以内出荷
    実用構造金属材料の中で比重が約1.8でアルミ合金の約2/3、鋼鉄の約1/4。比強度、比剛性、振動吸収性、リサイクル性に優れたマグネシウム合金。[AZX912]はCa(カルシウム)を添加することにより、発火性を抑えた材料で、難燃性マグネシウム合金の中では高強度(A5056とほぼ同等)、耐熱性を有する。陽極酸化処理を行い、耐食性を向上
    用途Mg合金部品の締結。輸送機器、電子機器、その他種別全ねじ材質AZX912(難燃性マグネシウム合金)頭部形状六角穴付き引張強度(MPa)250~350仕上処理陽極酸化処理穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)160~240
ボルトカテゴリ