AZX912 超軽量キャップスクリュー 陽極酸化処理
実用構造金属材料の中で比重が約1.8でアルミ合金の約2/3、鋼鉄の約1/4
比強度、比剛性、振動吸収性、リサイクル性に優れたマグネシウム合金
[AZX912]はCa(カルシウム)を添加することにより、発火性を抑えた材料で、難燃性マグネシウム合金の中では高強度(A5056とほぼ同等)、耐熱性を有する。
陽極酸化処理を行い、耐食性を向上
- 用途
- Mg合金部品の締結。
輸送機器、電子機器、その他
- 種別
- 全ねじ
- 材質
- AZX912(難燃性マグネシウム合金)
- 頭部形状
- 六角穴付き
- 引張強度(MPa)
- 250~350
- 仕上処理
- 陽極酸化処理
- 穴の形状
- 六角
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 0.2%耐力(MPa)
- 160~240
関連資料:(1.59MB)
全34種類を絞り込む
ねじ径d
首下長(mm)
内容量
ボルト の新着商品
カテゴリ

















