カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3)
絞り込み
ブランド
- 由良産商
- BXカネシン(32)
- EIKO(栄工舎)(1)
- HI-LEAD(2)
- TRUSCO(6)
- カナイ(11)
- コノエ(1)
- タナカ(35)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(18)
- 住友重機械工業(1)
- 大阪魂(12)
- 日酸TANAKA(1)
- 栗山百造(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「jis b1180」の検索結果
特価

SCM435 8.8強度保証 六角ボルト
由良産商¥489~税込¥538~1本ほか4日以内出荷一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。材質SCM435表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)頭部形状六角硬度HRC23~34耐力(N/mm2)640強度区分8.8ねじ山種類メートル並目伸び0.12保証荷重応力(N/mm2)580
SUS316L ステンレス六角ボルト A4-80 強度保証
由良産商¥489~税込¥538~1パック(2本)ほか4日以内出荷製品規格は JIS B 1180本体規格を採用、機械的性質は JIS B 1054-1のA-40を順守した、引張強さ800N/mm2を保証した高強度・高耐食性ステンレス六角ボルト材質SUS316L規格JIS B 1180 本体規格精度【ねじ】6g頭部形状六角耐力(N/mm2)600引張強度(N/mm2)800強度A4-80RoHS指令(10物質対応)対応伸び0.3d
SCM435 8.8強度保証 六角ボルト
由良産商¥2,600~税込¥2,860~1本ほか4日以内出荷一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。種別半ねじ材質SCM435ねじピッチ並目規格(寸法)JIS B 1180 付属書呼びM30表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)頭部形状六角二面幅(mm)46胴径(Φmm)12許容差(胴径)0~0.25,(頭部)±0.3,(二面幅)0~0.8硬度HRC23~34引張強力(N/mm2)800頭部高さ(mm)19耐力(N/mm2)640ピッチP(mm)3.5ねじ精度(JIS)6g強度区分8.8RoHS指令(10物質対応)対応対角(mm)約53.1伸び0.12