SUS316L ステンレス六角ボルト A4-80 強度保証

SUS316L ステンレス六角ボルト A4-80 強度保証 - 由良産商SUS316L ステンレス六角ボルト A4-80 強度保証 - 由良産商SUS316L ステンレス六角ボルト A4-80 強度保証 - 由良産商

製品規格は JIS B 1180本体規格を採用、機械的性質は JIS B 1054-1のA-40を順守した、引張強さ800N/mm2を保証した高強度・高耐食性ステンレス六角ボルト

材質
SUS316L
規格
JIS B 1180 本体規格
精度
【ねじ】6g
頭部形状
六角
耐力(N/mm2)
600
引張強度(N/mm2)
800
強度
A4-80
RoHS指令(10物質対応)
対応
伸び
0.3d
全96種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ピッチ
内容量
96種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種別
長さ(mm)
ピッチ
首下長さL(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7808978933-BA480 M8-45 (2pcs)1パック(2本)半ねじ221.2545M8
オープン
¥729
¥802(税込)
4日以内出荷
返品不可
7808979833-BA480 M10-20 (2pcs)1パック(2本)全ねじ261.520M10
オープン
¥789
¥868(税込)
4日以内出荷
返品不可
7808980733-BA480 M12-40 (50pcs)1箱(50本)全ねじ302.540M12
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7808981633-BA480 M12-401本全ねじ301.7540M12
オープン
¥879
¥967(税込)
4日以内出荷
返品不可
7808982533-BA480 M16-35 (50pcs)1箱(50本)全ねじ382.535M16
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7808984133-BA480 M10-60 (100pcs)1箱(100本)半ねじ262.560M10
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7808985033-BA480 M16-601本半ねじ38260M16
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
7808985933-BA480 M10-30 (100pcs)1箱(100本)全ねじ262.530M10
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7808986833-BA480 M12-701本半ねじ301.7570M12
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
7808987733-BA480 M12-301本全ねじ301.7530M12
オープン
¥739
¥813(税込)
4日以内出荷
返品不可
7808988633-BA480 M16-551本半ねじ38255M16
オープン
¥2,098
¥2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
7808989533-BA480 M16-401本全ねじ38240M16
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
7808991133-BA480 M10-40 (100pcs)1箱(100本)半ねじ262.540M10
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
7808992033-BA480 M8-16 (200pcs)1箱(200本)全ねじ222.516M8
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7808992933-BA480 M12-351本全ねじ301.7535M12
オープン
¥799
¥879(税込)
4日以内出荷
返品不可
7808993833-BA480 M8-40 (2pcs)1パック(2本)半ねじ221.2540M8
オープン
¥669
¥736(税込)
4日以内出荷
返品不可
7808994733-BA480 M16-80 (30pcs)1箱(30本)半ねじ382.580M16
オープン
¥55,980
¥61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7808995633-BA480 M12-65 (50pcs)1箱(50本)半ねじ302.565M12
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7808996533-BA480 M8-20 (3pcs)1パック(3本)全ねじ221.2520M8
オープン
¥659
¥725(税込)
4日以内出荷
返品不可
7808998133-BA480 M10-65 (100pcs)1箱(100本)半ねじ262.565M10
オープン
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
7808999033-BA480 M8-35 (200pcs)1箱(200本)半ねじ222.535M8
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7808999933-BA480 M10-35 (100pcs)1箱(100本)全ねじ262.535M10
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7809000833-BA480 M12-451本半ねじ301.7545M12
オープン
¥939
¥1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
7809001733-BA480 M8-25 (2pcs)1パック(2本)全ねじ221.2525M8
オープン
¥489
¥538(税込)
4日以内出荷
返品不可
7809002633-BA480 M10-551本半ねじ261.555M10
オープン
¥789
¥868(税込)
4日以内出荷
返品不可
7809003533-BA480 M16-351本全ねじ38235M16
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
7809005133-BA480 M20-1001本半ねじ462.5100M20
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7809006033-BA480 M16-801本半ねじ38280M16
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
7809006933-BA480 M10-55 (100pcs)1箱(100本)半ねじ262.555M10
オープン
¥52,980
¥58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
7809007833-BA480 M10-451本半ねじ261.545M10
オープン
¥669
¥736(税込)
4日以内出荷
返品不可
7809008733-BA480 M12-35 (50pcs)1箱(50本)全ねじ302.535M12
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7809009633-BA480 M12-501本半ねじ301.7550M12
オープン
¥999
¥1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
7809010533-BA480 M20-80 (20pcs)1箱(20本)半ねじ462.580M20
オープン
¥64,980
¥71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7809012133-BA480 M12-70 (50pcs)1箱(50本)半ねじ302.570M12
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7809013033-BA480 M12-25 (50pcs)1箱(50本)全ねじ302.525M12
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7809013933-BA480 M10-501本半ねじ261.550M10
オープン
¥689
¥758(税込)
4日以内出荷
返品不可
7809014833-BA480 M10-601本半ねじ261.560M10
オープン
¥839
¥923(税込)
4日以内出荷
返品不可
7809015733-BA480 M16-30 (50pcs)1箱(50本)全ねじ382.530M16
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7809016633-BA480 M20-90 (20pcs)1箱(20本)半ねじ462.590M20
オープン
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7809017533-BA480 M12-60 (50pcs)1箱(50本)半ねじ302.560M12
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7809019133-BA480 M16-60 (50pcs)1箱(50本)半ねじ382.560M16
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7809020033-BA480 M10-30 (2pcs)1パック(2本)全ねじ261.530M10
オープン
¥999
¥1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
7809020933-BA480 M16-901本半ねじ38290M16
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
7809021833-BA480 M12-30 (50pcs)1箱(50本)全ねじ302.530M12
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7809022733-BA480 M16-100 (30pcs)1箱(30本)半ねじ382.5100M16
オープン
¥67,980
¥74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7809023633-BA480 M12-20 (50pcs)1箱(50本)全ねじ302.520M12
オープン
¥20,980
¥23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
7809024533-BA480 M16-40 (50pcs)1箱(50本)全ねじ382.540M16
オープン
¥55,980
¥61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7809026133-BA480 M8-40 (200pcs)1箱(200本)半ねじ222.540M8
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7809027033-BA480 M20-901本半ねじ462.590M20
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
7809027933-BA480 M10-70 (100pcs)1箱(100本)半ねじ262.570M10
オープン
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする