カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(14)
絞り込み
ブランド
  • 由良産商
  • SMC(139)
  • エスコ(31)
  • KEMET(24)
  • コガネイ(23)
  • YAGEO(21)
  • Festo(14)
  • イスカル(13)
  • サンドビック(12)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • 大阪魂(10)
  • 千代田通商(9)
  • 京セラ(7)
  • コノエ(7)
  • SKC(6)
  • 池田金属工業(6)
  • OHSATO(大里)(5)
  • ノーブランド(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16x100」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)

    由良産商(10件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(1本)
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位

    由良産商
    14,980税込16,478
    1箱(15本)
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
  • アローアンカー 三価クロメート 由良産商

    アローアンカー 三価クロメート

    由良産商
    879税込967
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。環境にやさしい三価クロメート鍍金を使用。
    材質SS400表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • SCM435 8.8強度保証 六角ボルト 由良産商

    SCM435 8.8強度保証 六角ボルト

    由良産商
    1,098税込1,208
    1パック(2本)ほか
    4日以内出荷
    一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
    ねじ山種類メートル並目材質SCM435表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)頭部形状六角強度区分8.8耐力(N/mm2)640保証荷重応力(N/mm2)580伸び0.12硬度HRC23~34
  • チタン六角ボルト半ねじ 由良産商

    チタン六角ボルト半ねじ

    由良産商
    6,998税込7,698
    1本ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト

    由良産商
    2,798税込3,078
    1本ほか
    4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
    表面処理パシペート強度A2-100
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト

    由良産商(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本ほか
    4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
    材質SUS304CUN強度A2-90表面処理パシペート
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト

    由良産商
    12,980税込14,278
    1本ほか
    4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
    材質SUS304CUN長さ(mm)1000表面処理パシペート強度A2-90
  • ステンレス アローアンカー 由良産商

    ステンレス アローアンカー

    由良産商
    2,798税込3,078
    1本ほか
    4日以内出荷
    ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。SCタイプはサビに強いステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く使用可能。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • アローアンカー ドブ 由良産商

    アローアンカー ドブ

    由良産商
    1,698税込1,868
    1本ほか
    4日以内出荷
    ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。C-Dタイプは耐食性に優れたドブメッキ使用。
    材質SS400表面処理溶融亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト

    由良産商(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
    材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
  • 12.9高強度 低頭六角穴付ボルト 由良産商

    12.9高強度 低頭六角穴付ボルト

    由良産商
    2,898税込3,188
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    ”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
    材質SCM435表面処理黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13穴の形状六角穴
  • PEEK ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト 由良産商

    PEEK ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト

    由良産商
    13,980税込15,378
    1箱
    4日以内出荷
    PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用。 締付部の形状が星型(ヘクサロビュラ穴)になっています。 耐薬品性にも優れ、軽量化・省スペース化にも最適です。
    材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状極低頭穴の形状ヘクサロビュラ
  • チタンホーローセット 由良産商

    チタンホーローセット

    由良産商
    25,980税込28,578
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン