カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 栃木屋
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,063)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,624)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,428)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る

パネルロック
栃木屋¥1,198税込¥1,3181個当日出荷止め金具が厚いため、頑丈です。用途小型装置・筐体等仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)質量(g)65.8材質/処理(キー)BSP/Ni(内筒・外筒)ZDC/Cr(サラワッシャー・ワン形ワッシャー)SPCC/Zn(六角ナット・止め金具)ZDC/Zn(ザラネジ)SWRM/Zn(タンブラー)BSP/-(スプリング)BPW/-キー番号500RoHS指令(10物質対応)対応
防水型シリンダー錠
栃木屋¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷防水型のシリンダー錠です。用途配電盤・分電盤・制御盤等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)質量(g)87.3適合板厚(mm)t1.4~t3.2材質/処理(本体)ZDC・SUS304/Cr・Zn・-(取付ナット)ZDC/Zn(パッキン)CR/黒色(回転規制カム)SPCC/Zn(C形止め輪)SUS304/-(座金組込なべ小ねじ)S/Zn(キー)PB・PP/-・黒色キー番号No.E5000RoHS指令(10物質対応)対応
鍵付コーナーパチン錠
栃木屋¥4,198税込¥4,6181個14日以内出荷筐体等のコーナーに取付ける鍵付のパンチ錠です。カムやロッド棒を取付ける必要がないので、スペースを有効に利用できます。用途分電盤・制御盤・配電盤・筐体等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、AB点共に可能です。(2点抜き)質量(g)247許容荷重(N[kgf])294.3(30)材質/処理(レバー・アーム組立)SUS304/ビーズブラスト(ベース)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-(ミニロック)BSBM・SUS/Cr・-(キー)BSBMSPCC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
オールロック
栃木屋¥2,798税込¥3,0781個14日以内出荷キーを使用せずに施錠できます。マスターキー使用が可能です。用途小型キャビネット・各種小型器機・筐体等仕様解錠は、AB間またはAD間で可能です。キーの抜き差しは、A点のみで可能です。材質/処理(ロック・ラッチ)ZDC/Cr(ラッチスプリング)SUS304-WPB/-(スペーサー・取付ナット)SUM/Cr(キー)BSP/NiRoHS指令(10物質対応)対応
チェンジロック
栃木屋¥3,998税込¥4,3981個14日以内出荷1本のチェンジキーで最大9通りのキーコード変換が可能です。変換回数に限りはなく、自在に変換可能です。ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造です。ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。用途施設管理等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)材質/処理(ロック・ガードリング)BSBM/Cr(取付ナット)SWCH/Zn(回転規制カム)SPCC/Zn(歯付座金)S55C/Zn六角ナットSWRM/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスター
栃木屋¥439~税込¥483~1個16日以内出荷双輪ですので旋回半径が少なくデザインも優れています。用途OA機器・事務機等材質亜鉛材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
双輪キャスター
栃木屋¥439~税込¥483~1個16日以内出荷小型軽量で走行安定性・旋回性抜群のキャスターです。オリジナルデザインで室内のあらゆる機器によくマッチします。また、操作性の良い新型ストッパーも採用しました。用途医療機器・OA機器・オーディオラック・テレビ台・各種ワゴン等材質合成樹脂材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
大型スプリング蝶番(高荷重型)
栃木屋¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷従来品に比べて強力なスプリングが組み込まれている蝶番になります。スプリングの材質にはばね荷重の大きい鉄製を使用しています。また、処理はめっき加工と異なる処理を行い、スプリングの靭性低下を防いでおります。従来のスプリング蝶番には無いスプリングの無負荷範囲を設けました。これにより取付を容易に行うことが出来ます。用途建築機械用扉、大型工作機械用扉、大型ゴミ箱の開閉蓋等材質ヒンジピース(A)Hinge Piece(A):SUS304,ヒンジピース(B)Hinge Piece(B)SUS304,スプリング Spring:S,シャフト Pin:SUS304RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)425グリーン購入法適合
マグネットキャッチ
栃木屋¥529税込¥5821個7日以内出荷ケース部分にシリコンゴムを採用したマグネットキャッチです。キーパー等との金属同士の接触 がないため、接触音を軽減しています。食品衛生法適合材料を使用したTL-378-Fもございます。用途厨房機器・OA機器・家具等材質ゴムタイプ密閉型使用温度範囲(℃)0~80機能防塵(クリーンルーム)吸着力(N[kgf])34.3(3.5)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フリーストップヒンジ
栃木屋¥469~税込¥516~1個7日以内出荷樹脂材料の摩擦抵抗を利用しており摩耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくい構造を特長とするヒンジです。任意の角度で静止できるヒンジです。各種表示画面、標識、ディスプレイ、キーボード等の角度調整に最適です。用途パソコン・ワープロ・OA機器・医療機器・事務機器・ 音響機器・計測器・精密機器・その他材質合成樹脂タイプ片羽根型使用温度範囲(℃)0~50板厚(mm)3トルク値N・m(kgf・cm)0.245(2.5)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレス丸棒取手(傾斜型)
栃木屋¥819~税込¥901~1個7日以内出荷角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使いください。用途医療機器・計測機器・通信機器等材質ステンレス高さ(mm)47タイプオールステンレス裏取付型ねじ径M5取付ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレススライドラッチ(キーパーのみ)
栃木屋¥38税込¥421個7日以内出荷ワンタッチで施錠・解錠ができるスライドラッチです。用途通信機器・医療機器・工作機器等材質ステンレスタイプオールステンレスラッチ付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
防水シリンダー錠
栃木屋¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷防水型のシリンダー錠です。止め金具組み換え(止め金具を90°回転)による左右回転兼用仕様です。キーの回転及び抜き差し位置は下記となります。1.右回転の場合、A・B間90°回転/A・B点抜き差し可能(2点抜き)。2.左回転の場合、A・D間90°回転/A・D点抜き差し可能(2点抜き)。推奨締付トルク:[取付ナット]6.4N・m(65Kgf・cm)。[IP54]レベルの筐体に使用可能な防水、防塵性を有します。用途工作機械・制御機器等材質亜鉛寸法(mm)【首下~止め金具間】18タイプディスクタンブラー型防水型キー番号No.500RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
平面ハンドル
栃木屋¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷解除ボタン(プッシュボタン)が製品上部にあることにより、。止め金具を解除する際のハンドル跳ね上がりによる手への接触を軽減し、操作性を高めました。用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機・ OA機器・ダストボックス、その他ボックス用扉等RoHS指令(10物質対応)対応適合板厚t0.6~t2.3グリーン購入法適合グリーンマーク認定
角型取手
栃木屋¥729税込¥8021個4日以内出荷足付・足ナシがございます。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。用途計測機器・通信機器等材質亜鉛高さ(mm)40タイプ裏取付型ねじ径M6取付ピッチ(mm)89垂直許容荷重(N[kgf])1177(120)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
櫛型取手
栃木屋¥409税込¥4501個4日以内出荷握り部分にアールをつけて握りやすくしてあります。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。用途計測機器・通信機器等材質亜鉛高さ(mm)22タイプ裏取付型ねじ径M4取付ピッチ(mm)70垂直許容荷重(N[kgf])343(35)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
傾斜取手
栃木屋¥519~税込¥571~1個4日以内出荷グリップ部が傾斜して握り易い取手です。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。用途計測機器・OA機器・事務機器等材質亜鉛高さ(mm)25タイプ裏取付型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
平型蝶番(ステンレス千鳥穴)
栃木屋¥489税込¥5381個4日以内出荷取付用穴を左右で互い違いにしたステンレス蝶番です。ねじ頭同士の干渉を避け、取り付け後の開き角度を大きくできます。用途各種産業機械材質SUS304質量(kg)扉:10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
平型蝶番(ステンレスサラ穴)
栃木屋¥269税込¥2961個4日以内出荷M4のサラねじ又は呼び4のサラリベットで取り付ける蝶番です。用途各種産業機械材質SUS304質量(kg)扉:6RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)19グリーン購入法適合グリーンマーク認定
面テープファスナー
栃木屋¥399~税込¥439~1個4日以内出荷角カンが付属されており、束ねやすい面ファスナーです。繰り返し着脱可能です。用途通信機・ドローン・理化学機械等材質合成樹脂タイプベルトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
トラック型キャスター
栃木屋¥449~税込¥494~1個4日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。用途大型、中型の機器・作業台等材質鉄許容荷重(kg)25車輪径(Φmm)38材質(車輪)エラストマータイプ自在型取付高(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ単輪グリーンマーク認定
トラック型キャスター
栃木屋¥169~税込¥186~1個4日以内出荷から6日以内出荷用途に合わせ、車輪の材質及び車輪径が選べるので幅広くお使いになれます。用途中型、小型の機器・作業台等材質鉄材質(車輪)エラストマータイプ自在型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ単輪グリーンマーク認定
重量用キャスター(ボルト型)
栃木屋¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷重量用のキャスターです。ねじ込み式の為、トラック型と比較して取付面が少ない機器にも固定できます。用途OA機器・台車等材質鉄許容荷重(kg)204RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプポール車輪グリーンマーク認定
防塵マグネットキャッチ
栃木屋¥389税込¥4281個4日以内出荷マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型のため、省スペース化が可能です。本製品はキーパーを除いた本体のみの製品となります。用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器材質合成樹脂タイプ密閉型機能防塵(クリーンルーム)水周り吸着力(N[kgf])3.9(0.4)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
防塵マグネットキャッチ
栃木屋¥389税込¥4281個4日以内出荷マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型のため、省スペース化が可能です。本品はキーパーを除いた本体のみの製品となります。用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器材質合成樹脂タイプ密閉型機能防塵(クリーンルーム)水周り吸着力(N[kgf])3.9(0.4)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
小型ダンパー
栃木屋¥219税込¥2411個4日以内出荷オイルの粘性を利用した衝撃緩衝部品です。蓋・扉等をスムーズかつ静かに開閉・往復運動させることが可能です(2WAY仕様)。用途自動車内装部品・オーディオ機器・家電・OA機器・事務機器等材質合成樹脂タイプ両方向性(2way)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ヒンジピン
栃木屋¥209税込¥2301個4日以内出荷TH-184とTH-183-1、-2を合わせて使用することで扉の脱着可能なヒンジとしてご使用いただけます。用途各種筐体・盤等材質鉄タイプヒンジピン型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ピン
栃木屋¥109税込¥1201個4日以内出荷TH-184とTH-183-1、-2を合わせて使用することで扉の脱着可能なヒンジとしてご使用いただけます。用途各種筐体・盤等材質鉄タイプヒンジピン型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
スプリング
栃木屋¥75税込¥831個4日以内出荷TH-184とTH-183-1、-2を合わせて使用することで扉の脱着可能なヒンジとしてご使用いただけます。用途各種筐体・盤等材質ステンレスタイプヒンジピン型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定