カテゴリ

  • 機構部品(43)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • モノタロウ(6)
  • 河村電器産業(303)
  • TAKIGEN(タキゲン)(214)
  • 日東工業(191)
  • タカチ電機工業(81)
  • ジョー・プリンス竹下(68)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • カナレ電気(23)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(22)
  • エスコ(20)
  • 未来工業(20)
  • ホシモト(20)
  • 内外電機(19)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(19)
  • LEC(レック)(18)
  • Aron(アロン化成)(18)
  • LAMP(スガツネ工業)(17)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15)
  • 三菱電機(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「盤 板」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U型防塵ゴム 栃木屋U型防塵ゴム栃木屋
709税込780
1本(1m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
断面形状がU型の為、取付板をしっかりホールドし、密閉性を高めます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等材質クロロプレンスポンジ表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
キーハンドル 栃木屋キーハンドル栃木屋(21件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等仕様左右兼用型90度回転防水仕様質量(g)100材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/NiRoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー錠 栃木屋シリンダー錠栃木屋(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等質量(g)81適合板厚(mm)9.5(最大)材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Niキー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。RoHS指令(10物質対応)対応
T型サインファスナー(ヘッドT8) 栃木屋T型サインファスナー(ヘッドT8)栃木屋(19件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械建設機械・車輌等材質/処理HSK16M/Cr寸法D22°RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ 栃木屋マグネットキャッチ栃木屋(7件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
用途配電盤・分電盤・工作機械・計測機器・OA機器・事務器・家具等RoHS指令(10物質対応)対応
フレキションキャッチ 栃木屋フレキションキャッチ栃木屋
329税込362
1個
当日出荷
コナにぴたりと付き、スペスの有効利用がはかれます。
用途計測機器・分電盤・各種小型BOX材質C2801、C5191、C1100質量(g)13.5部品名称キーパー、板バネ、ベース、リベット表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュレバーハンドル(防水型) 栃木屋フラッシュレバーハンドル(防水型)栃木屋(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から14日以内出荷
ハンドルを2段階引き上げるメカニズムの採用により、急激な飛出しで指を痛めることがなく、安全性が向上しました。 回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。 キーの回転は、180°です。 キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等仕様左右兼用型で簡単に組換えできます。キーはすべて同一番号です。シリンダーは右180度回転させることにより施錠できます。キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。Oリング使用の防水型です。
ナイラッチ グロメット 栃木屋ナイラッチ グロメット栃木屋(4件のレビュー)
17税込19特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製のグロメットとプランジャーです。 蓋やパネル等の取り付けが容易に行えます。
用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等材質PCRoHS指令(10物質対応)対応種類グロメット
スプリングキャッチ 栃木屋スプリングキャッチ栃木屋(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
取付が容易なプッシュインタイプです。
用途計測機器・分電盤・工作機械等質量(g)3.5抜去力19.6(2)N(kgf)以上材質/処理(ラッチ)PA/原色(板バネ)SK5/Zn(ストライク)POM/原色RoHS指令(10物質対応)対応
T型サインファスナー(ヘッドT6) 栃木屋T型サインファスナー(ヘッドT6)栃木屋(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から14日以内出荷
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械建設機械・車輌等材質/処理HSK16M/Cr寸法D20°RoHS指令(10物質対応)対応
T型サインファスナー(ヘッドT7) 栃木屋T型サインファスナー(ヘッドT7)栃木屋(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から8日以内出荷
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械建設機械・車輌等材質/処理HSK16M/Cr寸法D21°RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング 栃木屋スプリング栃木屋
159税込175
1個
当日出荷
スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。 操作しやすい蝶板付きです。 スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具を改造してご利用ください。
用途計測機器・分電盤・工作機械等部品名称スプリング材質SWP表面処理3価クロメート質量(g)2
止め金具 栃木屋止め金具栃木屋
319税込351
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
フラッシュリフトハンドル 栃木屋フラッシュリフトハンドル栃木屋(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から14日以内出荷
平面ラッチ(2P) 栃木屋平面ラッチ(2P)栃木屋(1件のレビュー)
6,098税込6,708特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
隠しフリーストップヒンジ 栃木屋隠しフリーストップヒンジ栃木屋
1,298税込1,428
1個
当日出荷
任意の位置で静止できるヒンジです。筐体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられます。 溶接による取り付け、横使いおよび縦使いが可能です。
用途通信機・配電盤・音響機器・アミューズメント機器・工作機械等材質(シャフト、軸受シャフト、固定ブラケット、可動ブラケット、ディスク、緩み止めワッシャー)SUS304、(摩擦板)C1990、(サラばね)S、(薄平リベット、六角ナット)SUS使用温度範囲(℃)0~+60取付け方法ねじ止めまたは溶接取付方向シャフト水平状態および垂直状態設定トルク(Nm)0.735±0.147(7.5kgf・cm±1.5)参考質量(kg)5(※蝶番を2個使用した場合の値です。強度に対してのものであり、トルクに対してのものではありません。)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)44.9
パネルラッチ 栃木屋パネルラッチ栃木屋
829税込912
1個
当日出荷
止め金具が本体にカシメられているため、振動等による止め金具の緩みがありません。 コイン等で容易に操作できる簡易ロックです。 コイン溝及び止め金具の回転はA・B間90°回転です。 A点・B点でデテント機構があります。
用途車輛・防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等の点検扉材質ZDC、SPCC、SUS、SUS304WP、S質量(g)35部品名称プラグ、ケース、取付ナット、止め金具、ボール、スプリング、歯付座金表面処理Cr、3価クロメート推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])取付ナット/7.5[77]取付板厚(mm)最大t2.0RoHS指令(10物質対応)対応
角型裏蝶番 栃木屋角型裏蝶番栃木屋
849税込934
1個
4日以内出荷
軸止め用ピンは不要です。ヒンジピースはどちらも同じ板厚でできていますが、軸径が二段になっていますので、巻き外径が下段片は細くなり、回転の際扉とすれあいません。リングによりかるい回転で左右いずれにも使えます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等材質SUS430、SPCC、SS400部品名称シャフト、ヒンジピース(A)、平ワッシャー、ヒンジピース(B)表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
プロテクター(一体型) 栃木屋プロテクター(一体型)栃木屋
53税込58
1個
4日以内出荷
ハーネス、ケーブル等を取付穴のエッジから保護するものです。取付作業が容易に行えます。
用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等表面処理原色RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクター(分割型) 栃木屋プロテクター(分割型)栃木屋
31税込34
1個
4日以内出荷
ハーネス、ケーブル等を取付穴のエッジから保護するものです。取付作業が容易に行えます。
用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等表面処理黒色抜去力49N(5kgf)以上RoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュリフトハンドル 栃木屋フラッシュリフトハンドル栃木屋
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ハンドルを収納すると止め金具が引き寄せられるリフト機構を採用した平面ハンドルです。扉を締め付けるためガタツキもなく密閉し、さらにシールド効果が高められます。取付面からの奥行が浅く、スペースの有効利用が可能です。THA-409Mは、マスターキー仕様が可能です。TL-326やTL-347と同じキーで操作が可能(受注生産)なため、組み合わせて使用することにより作業の効率化が図れます。
用途情報機器(デジタル装置、磁気ディスク装置)等のEMI防止用シールドラック・制御盤・鉄道・車両・航空機等※EMIシールドラック等の場合、ラック側に電磁波障害防止対策を施してください。材質ZDC、SUS303、SPCC、S、SUS、C3713仕様THA-409-2KおよびTHA-409M-2Kは、キャップの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は90°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です(2点抜き)。止め金具は付属しておりません。ハンドルが右回転の場合、THA-413が使用可能です。型式左右兼用部品名称ケース、ハンドル、ラッチ、キャップ、シャフト、取付板、トラス小ねじ、サラばね、座金組込なべ小ねじ、サラ小ねじ、ラッチカバー、ロック、キー表面処理ZDC、SUS303、SPCC、S、SUS、ZDC/SUS304、C3713
平面ラッチTHA-433 栃木屋平面ラッチTHA-433栃木屋
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
ロッドの使用で2点ロックが可能です。 取付面からの突起が少なく、フラッシュタイプの平面ラッチです。 THA-433-F(固定型)の併用により、両開き用としてご使用になれます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質ZDC、SUS304、SPCC、CR、S、SUS303、SUS、C3713部品名称ケース、ハンドル、ジョイント、ピン、取付ブラケット、パッキン、スプリング、十字穴付サラ小ねじ、アーム(A)、アーム(B)、アーム(C)、ボス、平座金、割りピン、ロック、キー表面処理Cr(サチライト)、Cr、3価クロメート、黒色、Cr(梨地)最大適合板厚(mm)t0.8RoHS指令(10物質対応)対応
防水シリンダー錠 栃木屋防水シリンダー錠栃木屋
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
ディンプルキー仕様の防水シリンダー錠です。
用途配電盤・制御盤・ポスト・自動販売機等仕様キー回転は、A・B間90度回転です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)鍵番号No.434材質ロック:C3604、パッキン:CR、回転規制カム:SUS304、歯付座金・六角ナット:S、平座金:SPCC、取付ナット:ZDC、キー:C3713質量(g)80.5表面処理ロック:Cr、パッキン:黒色、歯付座金・六角ナット:3価クロメート、平座金:Ni、取付ナット:3価クロメート、キー:Ni防水仕様IP×6RoHS指令(10物質対応)対応適合板厚t0.5~8.0
防水型シリンダー錠 栃木屋防水型シリンダー錠栃木屋
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
防水型のシリンダー錠です。
用途配電盤・分電盤・制御盤等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)質量(g)87.3適合板厚(mm)t1.4~t3.2材質/処理(本体)ZDC・SUS304/Cr・Zn・-(取付ナット)ZDC/Zn(パッキン)CR/黒色(回転規制カム)SPCC/Zn(C形止め輪)SUS304/-(座金組込なべ小ねじ)S/Zn(キー)PB・PP/-・黒色キー番号No.E5000RoHS指令(10物質対応)対応
パネル固定ラッチ 栃木屋パネル固定ラッチ栃木屋
199税込219
1個
4日以内出荷
オープンホールド機構付の為、扉の開閉が容易にできるラッチです。取付穴に差し込むだけで簡単に取付できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤の中扉・その他各種筐体等仕様動作説明/1.扉を閉じるとラッチが作動し、扉をロックさせます。(図1)(ストッパーは受け金具上部に逃れ機能しません。)2.扉を開ける時は、ツマミをいっぱいにスライドさせます。(図2)(ストッパーが受け金具に接触し、ラッチを開状態のままホールドします→オープンホールド機構)3.扉を開くと、ラッチ・ストッパーが元の位置に戻ります。(図3)適合板厚/t0.8・t1.2・t1.6・t2.3質量(g)14.3材質/処理(ラッチ・ケース・ストッパー)POM/黒色(スプリング)SUS304/-(十字穴付さらタッピンねじ)S/UcRoHS指令(10物質対応)対応
蝶板付スクリュウ型ファスナー 栃木屋蝶板付スクリュウ型ファスナー栃木屋
649税込714
1個
4日以内出荷
スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。操作しやすい蝶板付きです。
用途計測機器・分電盤・工作機械等仕様スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具を改造してご利用ください。セット内容蝶板付スクリュウ型ファスナ-材質SPCC、HSK16M質量(g)7部品名称ツマミ、スクリュウ型ファスナーTL-66表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルロック 栃木屋ハンドルロック栃木屋
1,298税込1,428
1個
14日以内出荷
防水型のロックハンドルです。 施錠解錠、何れの操作もキーハンドルの押し回しが必要なため、自重や振動等で止め金具が不用意に回転することがありません。 2点抜きタイプには解錠状態を目視にて確認できるインジケーターが付いています。
用途配電盤・分電盤・制御盤等材質(ケース、シャッター、シャフト、取付けナット)ZDC、(スプリング、リングワッシャー)SUS304-WPB、(ケースカバー)PC、(カバーベース)PE、(回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金)SPCC、(丸R形止め輪、六角ボルト)S、(Oリング)NBR自重(g)96
プロテクター(分離型) 栃木屋プロテクター(分離型)栃木屋
26税込29
1個
当日出荷
取付作業が容易にできます。 ハーネス・ケーブルなどを取り付け穴のエッジから保護します。
用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械など。材質ポリプロピレン(PP)寸法D(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
インジケーター 栃木屋インジケーター栃木屋
809税込890
1個
4日以内出荷
錠前やハンドル等施錠部品と組合せ、扉の施解錠を目視で確認できる表示器です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・各種筐体仕様錠前やハンドルの止め金具が、本品のレバーを移動させることにより、表示色を変更させます。表示色:レバー自由状態=赤色、レバー移動状態=緑色適用板厚:t0.8~t2.0推奨締付けトルク:0.76N・m(7.7kgf・cm)防水仕様材質ZDC2、POM、PC、SUS304-WPB、EPDM、SUS304、SUS質量(g)23部品名称ケース、レバー、カバー、スプリング、パッキン、取付ブラケット、シール、スプリングピン、十字穴付きなべ小ねじ表面処理MZCr、黒色、透明、緑/赤RoHS指令(10物質対応)対応
平面扉用止め金具(六角ナット) 栃木屋平面扉用止め金具(六角ナット)栃木屋
13税込14
1個
4日以内出荷
ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等材質C3604、SPCC、S、C3603質量(g)2.2部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー表面処理Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル 栃木屋平面ハンドル栃木屋
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
解除ボタン(プッシュボタン)が製品上部にあることにより、止め金具を解除する際のハンドル跳ね上がりによる手への接触を軽減し、操作性を高めました。
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機・ OA機器・ダストボックス、その他ボックス用扉等RoHS指令(10物質対応)対応適合板厚t0.6~t2.3グリーン購入法適合グリーンマーク認定
平面扉用止め金具(セット品) 栃木屋平面扉用止め金具(セット品)栃木屋
589税込648
1個
4日以内出荷
ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等材質C3604、SPCC、S、C3603部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー表面処理Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルロック 栃木屋ハンドルロック栃木屋
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ピンタンブラー方式によるハンドルロックです。 キーは、A・B間90°回転とし、A・B点共に抜差し可能(2点抜き)(回転規制カムの組替えによりキー回転A・C間90°、A・C点共に抜差し可能)。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等材質ZDC、CR、SWP、ZDC、S、SPCC、ベリック部品名称ケース、シャフト、パッキン、リングワッシャー、取付ナット、座金組込六角ボルト、回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金、キー表面処理3価クロメート、塗装(シルバー)、黒色、NiRoHS指令(10物質対応)対応
平面扉用止め金具(ツマミハンドル) 栃木屋平面扉用止め金具(ツマミハンドル)栃木屋
349税込384
1個
4日以内出荷
ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等材質C3604、SPCC、S、C3603質量(g)10.2部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー表面処理Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
平面扉用止め金具(取付板) 栃木屋平面扉用止め金具(取付板)栃木屋
169税込186
1個
4日以内出荷
ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等材質C3604、SPCC、S、C3603質量(g)9部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー表面処理Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
平面扉用止め金具(止め金具) 栃木屋平面扉用止め金具(止め金具)栃木屋
189税込208
1個
4日以内出荷
ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等材質C3604、SPCC、S、C3603部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー表面処理Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
防水シリンダー錠(インジケーター付) 栃木屋防水シリンダー錠(インジケーター付)栃木屋
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が使用可能な防水型のシリンダー錠です。施錠・解錠がインジケータ一の「色」で確認できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等材質SUS304/ZDC、ZDC、SUS304、PC、SUS304-WPB、SPCC、EPDM、NBR、S、C3713P質量(g)81.9部品名称ロック、ケース、ケースカバー、ジョイントプラグ、クリアカバー、インジケーターカラー、シール(A)、シール(B)、リングワッシャー、取付ナット、価クロメート、回転規制カム、パッキン、Oリング、丸R形止め輪、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー表面処理3価クロメート、Cr、無色透明、緑色、赤色、黒色、燐酸塩被膜、Ni最大適合板厚(mm)t8キー番号No.200RoHS指令(10物質対応)対応
平面扉用止め金具(スペーサー) 栃木屋平面扉用止め金具(スペーサー)栃木屋
58税込64
1個
4日以内出荷
ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等材質C3604、SPCC、S、C3603質量(g)19部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー表面処理Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー錠用ラッチロックユニット 栃木屋シリンダー錠用ラッチロックユニット栃木屋
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
任意のシリンダー錠と組み合わせて、ご使用頂けるラッチロックです。使用可能な錠前の中から、お客様の希望に合った錠前をご選定下さい。特注品となりますが、ご希望によりインジケーターを付けることも可能です
用途配分電盤・自動販売機・両替機・その他各種機器部品名称ブラケット、ラッチ、スプリング、スプリングピン、カム材質SPCC、SUS303、SUS304-WPB、SUS表面処理3価クロメート耐久性5000回適合板厚(mm)t0.8~t4.5RoHS指令(10物質対応)対応
平面ラッチ 栃木屋平面ラッチ栃木屋
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷
ワンタッチで開閉が容易です。左右兼用です。インジケーター機能(ロック識別表示)がついています。 インジケーター色:解錠時=緑(B点)、施錠時=赤(A点)キーの回転はA・B間90°回転です。キーの抜差しは、A・B点共に可能です(2点抜き)。
用途大型分・配電盤、制御盤、工作機械、特殊車両、屋外コントロールボックス等材質ZDC、SPCC適合板厚(mm)t0.8~t3表面処理Cr(サチライト)、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応