カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- 栃木屋
- StarTech.com(9)
- FXC(5)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
- ダイヤトレンド(3)
- 大電(2)
- H&H(1)
- 日東工器(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- AZ BATTERY(1)
- SEMTECH(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- CREE(1)
- NETGEAR(1)
- アライドテレシス(1)
- D-Link(ディーリンク)(1)
- APRESIA Systems(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「02smf」の検索結果
特価

フリーストップヒンジ(ワンウェイ)
栃木屋¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷任意の位置で静止可能なフリーストップヒンジにワンウェイ機構を追加しました。従来品では開閉両方向にトルクが発生しましたが、開方向のトルクがほぼゼロのため、蓋の重量のみで持ち上げることができます。用途通信機器・音響機器・住設・配電盤等仕様使用温度範囲:+5℃~+40℃納入時、カバーはバラ状態です。材質SUS304、SUS303、POM、SUS301、SUS、SMF4030、SUJ2、ポリスライダー、ABS質量(g)110部品名称固定ブラケット、可動ブラケット、シャフト、スリーブ、チルト本体、チルトプラグ、チルトスペーサー、チルトカシメワッシャー、薄平リベット、リング、平座金(A)、皿リベット、ディスク、ローラー、ポリスライダーワッシャー、平座金(B)、カバー(A)、カバー(B)表面処理バレル研磨、黒色、防錆処理設定トルク(Nm)トルク方向:2.94 +0.49-0.2(30 +5-2kgf・cm)、トルクレス方向:0.49 以下(5kgf・cm以下)RoHS指令(10物質対応)対応