前面から取り付ける取手です。
握りやすく信頼性・安定性に優れています。
用途工作機械・治工具・特殊自動車・車輛通信機・オーディオ等
材質AL
RoHS指令(10物質対応)対応
長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA 機器・医療機械・工作機械等
表面処理(本体)艶消塗装(黒色)
RoHS指令(10物質対応)対応
TM-150 の小型タイプです。
小型装置の扉や蓋の開閉にご使用ください。
用途OA 機器・医療機械・工作機械等
反発力(N)147
反発力Fa(N)147±20
表面処理(本体)艶消塗装(黒色)
材質ウェーブワッシャー:SUS304、ワッシャー:PA/原色
使用温度(℃)-20~80
引張強度N(kgf)2942(300)以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード