カテゴリ

  • 機構部品(22)
絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • モノタロウ(1)
  • SMC(49)
  • ホンダ(45)
  • オーム電機(27)
  • 岩田製作所(21)
  • 東京発条製作所(19)
  • SHIMANO(シマノ)(14)
  • TRUSCO(12)
  • NAC(長堀工業)(12)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11)
  • 新日軽(LIXIL)(10)
  • 未来工業(9)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
  • イスカル(8)
  • コンドーテック(8)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • 東洋技研(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • ムラテックKDS(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TL10」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットキャッチ 栃木屋

    マグネットキャッチ

    栃木屋(7件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・工作機械・計測機器・OA機器・事務器・家具等RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCラッチ 栃木屋

    MCラッチ

    栃木屋(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。
    用途計測機器・OA機器・家具等質量(g)31.5吸着力(N[kgf])約17(1.7)材質/処理(カバー)ABS/茶色(ヨーク・キーパー)SPCC/Br(マグネット)フェライト/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシールキャップボルト 栃木屋

    ステンレスシールキャップボルト

    栃木屋
    53税込58
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シールドリングが漏れを防止します。
    用途計測器類・医療機器・食品機械類等材質SUSXM7、NBR部品名称ビス部、シールドリング表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • カヌークリップ 栃木屋

    カヌークリップ

    栃木屋(3件のレビュー)
    14税込15
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パネルとパネルを止める簡易ファスナーです。穴埋用としてもご使用になれます。
    用途計測機器・分電盤・工作機械等材質PA耐熱性-50℃~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシールビス(バインド) 栃木屋

    ステンレスシールビス(バインド)

    栃木屋
    35税込39
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シールドリングが漏れを防止します。
    用途計測器類・医療機器・食品機械類等材質SUSXM7、NBR部品名称ビス部、シールドリング表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型サインファスナー(ハトメGT) 栃木屋

    T型サインファスナー(ハトメGT)

    栃木屋
    159税込175
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サインファスナー用のハトメです。
    用途計測機器・分電盤・工作・機械・建設機械・車輌等材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシールビス(ナベ) 栃木屋

    ステンレスシールビス(ナベ)

    栃木屋
    48税込53
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シールドリングが水漏れを防止します。
    用途計測器類・医療機器・食品機械類等材質SUSXM7、NBR部品名称ビス部、シールドリング表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 化粧ビス 栃木屋

    化粧ビス

    栃木屋(1件のレビュー)
    55税込61
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    装飾用クロームめっきを施したJIS規格の丸サラ小ねじです。
    用途計測機器・分電盤・工作機械等材質C2700表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • T型サインファスナー(ヘッドT10) 栃木屋

    T型サインファスナー(ヘッドT10)

    栃木屋(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
    用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等寸法D23°材質/処理HSK16M/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • T型サインファスナー(スプリングST-10) 栃木屋

    T型サインファスナー(スプリングST-10)

    栃木屋(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    サインファスナー用のスプリングです。
    用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等仕様使用ヘッド/T10質量(g)3.3寸法H(mm)8寸法E(mm)8寸法J(mm)2.0寸法G(mm)36寸法F(Φmm)3.2寸法D23°材質/処理SWP/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットノブ(雄ねじ) 栃木屋

    ローレットノブ(雄ねじ)

    栃木屋
    579税込637
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ハードな使用に耐える金属製のノブです。
    用途工作機器・治工具・OA機器等種類丸形取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セブンロブノブ(雌ねじ) 栃木屋

    セブンロブノブ(雌ねじ)

    栃木屋
    819税込901
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    握りやすい7角形のノブです。
    用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA種類多角形取付部めねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットノブ(雌ねじ) 栃木屋

    ローレットノブ(雌ねじ)

    栃木屋
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ハードな使用に耐える金属製のノブです。
    用途工作機器・治工具・OA機器等種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニノブ(雌ねじ) 栃木屋

    ミニノブ(雌ねじ)

    栃木屋
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。
    用途工作機械・治工具・OA機器等材質(本体)フェノール樹脂種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート表面処理(取付部)Ni取付部めねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)B
  • プラスティックミニノブ(雄ねじ) 栃木屋

    プラスティックミニノブ(雄ねじ)

    栃木屋
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製のミニノブです。
    用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート取付部おねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
  • スクリュウ型ファスナー用ハトメ 栃木屋

    スクリュウ型ファスナー用ハトメ

    栃木屋
    81税込89
    1個
    4日以内出荷
    使用方法(カシメ方法)使用工具:[TL-T8-1]、[TL-T8-2]、[TL-T8-AB]、[TL-T9-4]、[TL-T10-CD]材質A5056質量(g)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシール座金 栃木屋

    ステンレスシール座金

    栃木屋
    209税込230
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シールドリングが漏れを防止します。
    用途計測器類・医療機器・食品機械類等材質SUS304、NBR部品名称金属部、シールドリング表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • セブンロブノブ(雄ねじ) 栃木屋

    セブンロブノブ(雄ねじ)

    栃木屋
    359税込395
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    握りやすい7角形のノブです。
    用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA種類多角形部品名称ノブ、ネジ取付部おねじ(段付)表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディンプルノブ(雄ねじ) 栃木屋

    ディンプルノブ(雄ねじ)

    栃木屋
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    外周のくぼみが操作性を高めています。
    用途工作機器・治工具・事務機器・OA機器等材質(本体)PA種類丸形部品名称ノブ、ねじ取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニノブ(雄ねじ) 栃木屋

    ミニノブ(雄ねじ)

    栃木屋
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。
    用途工作機械・治工具・OA機器等材質(本体)フェノール樹脂種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート表面処理(取付部)3価クロメート取付部おねじ(段付)表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)S
  • 回転ロックピン 栃木屋

    回転ロックピン

    栃木屋
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    ピンのロック、アンロックをノブの回転で行えるかんぬき型の締結部品です。ピン引き込み状態ではインジケーターが露出することでアンロックを示し、ロック忘れを防止できます。
    用途通信機器・工作機械・建機・FA 省力装置等材質ステンレス/合成樹脂ストローク(mm)10タイプラッチ許容荷重(N)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型サインファスナー(工具) 栃木屋

    T型サインファスナー(工具)

    栃木屋
    5,398税込5,938
    1個
    12日以内出荷から34日以内出荷
    材質/処理S/NiRoHS指令(10物質対応)対応