回転ロックピン
ピンのロック、アンロックをノブの回転で行えるかんぬき型の締結部品です。
ピン引き込み状態ではインジケーターが露出することでアンロックを示し、ロック忘れを防止できます。
- 用途
- 通信機器・工作機械・建機・FA 省力装置等
- 材質
- ステンレス/合成樹脂
- ストローク(mm)
- 10
- タイプ
- ラッチ
- 許容荷重(N)
- 200
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
関連資料:(0.78MB)
注意
※液体タイプのねじロックの使用は不可とします。※締結はM3 ねじにて行い、ばね座金と平座金を必ず併用して取り付けてください。
※平座金はみがき丸呼び3(Φ7×Φ3.3×t0.5)を推奨します。
※締め付けトルクは0.6N・m(6.1kgf・cm)にて締結してください。
※常温環境下(15℃~ 40℃)以外での用途は実装にてご確認いただきご使用ください。
蝶番・ヒンジ の新着商品
カテゴリ

























