カテゴリ
- 機構部品(60)
絞り込み
ブランド
- 栃木屋
- モノタロウ(1)
- RS PRO(69)
- ダイヤトレンド(39)
- brembo(33)
- イスカル(29)
- メディアカバーマーケット(26)
- CEJN(セイン)(25)
- フェリック(25)
- RIDGID(日本エマソン)(23)
- オカムラ(岡村製作所)(20)
- カーメックス(19)
- プラチナ万年筆(15)
- GEMS SENSORS(15)
- bitstrong(ビットストロング)(13)
- マクセル(12)
- エスコ(11)
- ケナメタル(11)
- ABB(10)
- INFINEON(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(59)
「bsp」の検索結果

スプリング蝶番
栃木屋(14件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。用途OA機器・通信機器・計測機器等RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング
栃木屋(11件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。用途OA機器・医療機器・工作機械等使用温度(℃)-20~80シリンダー径(Φmm)22ロッド径(Φmm)10引張強度(kN[kgf])4.91[500]以上耐久性3万回以上使用上の注意※1.分解したり火中に投じないで下さい。※2.曲げ荷重をかけないで下さい。※3.物体重量に応じたガススプリングをご使用下さい。※4.ピストンロッドを下側にして取り付けて下さい。※5.雨や水のかかる所、埃の多い所での使用はさけて下さい。※6.長時間開放される場合はドアにストッパー又は補助棒を設けて下さい。※7.ピストンロッドとシリンダの傷や曲がりを防止する為、衝撃を加えないで下さい。※8.ピストンロッドに塗料やビニールなどの異物が付着しないようにして下さい。※9.ピストンロッドとシリンダを最伸状態にて回転させないで下さい。回転させる場合はピストンロッドを圧縮した状態で行って下さい。材質/処理(本体)BSP/塗装(黒色)(ロッド)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー錠
栃木屋(12件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)用途配電盤・分電盤・制御盤等質量(g)81適合板厚(mm)9.5(最大)材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Niキー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボックスローラーキャッチ
栃木屋(5件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。用途計測機器・工作機械・家具等仕様引抜力N(kgf)/約19.6(2)質量(g)13.2材質/処理(ハウジング・スプリング・キーパー)SUS304/-(シャフト)SUS430/-(ローラーカバー)BSP/Ni(ローラー)PE/白色RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスローラーキャッチ
栃木屋(2件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。用途計測機器・工作機械・家具等質量(g)15.5材質/処理(ハウジング・キーパー)SPCC/Zn(スプリング)SW/Zn(シャフト)SWCH/Zn(ローラーカバー)BSP/Ni(ローラー)PE/白色RoHS指令(10物質対応)対応
FKロック(ショートタイプ)
栃木屋(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷フラットキータイプ用途自動販売機・券売機・情報機器・OA機器・その他仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)質量(g)43.2材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(大ナット)SWCH/Zn(規制カム)SPCC/Zn(座金・小ナット)S/Zn(キー)BSP/Niキー番号251RoHS指令(10物質対応)対応
FKロック(ロングタイプ)
栃木屋¥1,798税込¥1,9781個欠品中キーがリバーシブルの為操作性がよく、取付面の出っぱりが少ない小型機器に最適です。用途自動販売機・券売機・情報機器・OA機器・その他仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)質量(g)56.8材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(大ナット・小ナット)SWRM/Zn(規制カム)SPCC/Zn(座金)S/Uc(キー)BSP/Niキー番号252RoHS指令(10物質対応)対応
玉締り(メッキ付)
栃木屋¥399税込¥4391個当日出荷埋込みタイプなので、スペースの有効利用がはかれます。用途計測機器・家具等質量(g)10.5材質/処理(スチールボール)SWCH/Ni(取付板・シリンダー・キーパー)BSP/Ni(スプリング)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
セミ型蓋止(中)
栃木屋¥669税込¥7361個当日出荷開放状態でもレバーがふらつきません。用途計測機器・分電盤・制御盤等質量(g)11許容荷重(N[kgf])78.5(8)材質/処理(キーパー・レバー・ベース)BSP/Ni(アーム・シャフト)BSW/Ni(リーフスプリング)PBP/NiRoHS指令(10物質対応)対応
インサイドハンドル
栃木屋¥3,298税込¥3,6281個当日出荷建設機械(オペレーターキャブ)等のドアの内側用ハンドルです。 レバーを引き起こすだけでロック解除となりドアをあけることができます。用途建設機械(オペレーターキャブ)ドア等材質SPCC、ZDC、SEHC、SWCH12R、BSP、S質量(g)220部品名称ハンドル取付金具、ハンドル、ハンドルカバー、シャフト、ワッシャー、十字穴付サラ小ねじ表面処理3価クロメート、塗装(黒色)、Cr、ZBRoHS指令(10物質対応)対応
玉締り
栃木屋¥369税込¥4061個当日出荷埋込みタイプなので、スペースの有効利用がはかれます。用途計測機器・家具等質量(g)10.5材質/処理(スチールボール)SWCH/Ni(取付板・シリンダー・キーパー)BSP/-(スプリング)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
逆組平蝶番
栃木屋¥1,198税込¥1,3181個当日出荷段差のある場所に適した蝶番です。用途計測機器・通信機器等材質BSP、SUS304質量(g)58.5部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)10
扉止ストッパー(MD-1型)
栃木屋¥799税込¥8791個当日出荷ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。用途計測機器・分電器等質量(g)32.5材質/処理(軸受・ストッパー・抜止め金具)BSP/Ni(ねじ軸・ツマミ)BSBM/Cr(バネ・円スイバネ)SWP/Ni(カラー)BSBM/Ni(止めねじ)S/-RoHS指令(10物質対応)対応
扉止ストッパー(NT-1型)
栃木屋¥929税込¥1,0221個当日出荷ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。用途計測機器・分電器等質量(g)29.5材質/処理(軸受・ストッパー・抜止め金具)BSP/Ni(ツマミねじ・カラー)BSBM/Ni(バネ・円スイバネ)SWP/NiRoHS指令(10物質対応)対応
Ⅱ型ハンドル
栃木屋¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷左右兼用型のL型ハンドルです。用途配電盤・分電盤・制御盤・筐体の扉用等材質ZDC、SW、SPCC、S、BSBM、BSP部品名称ハンドル、フランジ、リングワッシャー、取付ナット、角穴ワッシャー、平座金、十字穴付六角ボルト、錠前、ローター、ラッチ、キー表面処理Cr、3価クロメート、NiRoHS指令(10物質対応)対応