カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(462)
  • 配管・水廻り設備部材(337)
  • 切削工具(89)
  • 制御機器(30)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • 作業工具(21)
  • 測定用品(14)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 防犯用品(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bspt」の検索結果

997件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BSPTねじ切りチップ ER/L-BSPT イスカル

    BSPTねじ切りチップ ER/L-BSPT

    イスカル
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1箱(5個)
    当日出荷から29日以内出荷
    BSPTねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • BSPTねじ切りチップ ER/L-BSPT イスカル

    BSPTねじ切りチップ ER/L-BSPT

    イスカル
    ¥7,198税込¥7,918
    1箱(5個)
    当日出荷
    BSPTねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。トラスコ品番117-9995RoHS指令(10物質対応)対応
  • BSPTねじ切りチップ IR/L-BSPT イスカル

    BSPTねじ切りチップ IR/L-BSPT

    イスカル
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1箱(5個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    BSPTねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/4” BSPTコネクター (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/4” BSPTコネクター (1/4”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    ¥939~税込¥1,033~
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • チップ(ミルスレッドBSPTねじ) カーメックス

    チップ(ミルスレッドBSPTねじ)

    カーメックス
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(5個)ほか
    4日以内出荷
    同じホルダー及びチップで右ねじ、左ねじのどちらとも囲うできます。また、ひとつのホルダーとチップで様々な径の外径、内径のねじ切り加工ができます。カーメックス社のミルスレッドチップの裏側は15°の傾斜をつけたプリズム形状なのでより工性の剛性のあるクランピング方式です。ほとんどのチップは両刃タイプで、両側に切れ刃がついています。ねじ加工はワンパスで出来ます。ミルスレッド工具では、テーパーねじの加工が出来ます。早い切削速度と複数刃(マルチトゥース)のチップの採用により、大幅に加工時間が短縮できます。特殊多層コーティング(M7)※のおかげで、チップ寿命が大きく改善され、長寿命を実現しました。タップ・ダイスの使用に比べてツーリングコストが安くすみます。機械の馬力をさほど必要としないので、小さな機械でも工具交換や段取り時間をかけず一回の操作で大きなねじの加工が出来ます。※ミルスレッド・チップ材質MT7は窒化アルミチタニウムの多層コーティング(K10-K20)の超微粒子超硬です。中速から高速切削向きで、すべての材質に薦められる万能の材質です。
    仕様片刃種別内径、外径共通材質MT7タイプミルスレッドねじ切りチップ
  • ミルスレッドBSPTねじ用チップ カーメックス

    ミルスレッドBSPTねじ用チップ

    カーメックス
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷
    ミルスレッドツールホルダーに取り付けて使用します。
    用途ミルスレッド用交換チップ。ねじ管用テーパーねじ(BSPT)表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング
  • ミルスレッド チップ MT LNHT-BSPT イスカル

    ミルスレッド チップ MT LNHT-BSPT

    イスカル
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(2個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    内外径BSPTねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ切り用チップ(BSPT 55°) BMAタイプ カーメックス

    ねじ切り用チップ(BSPT 55°) BMAタイプ

    カーメックス
    ¥19,980税込¥21,978
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。
    材質超微粒子超硬ねじの種類BSPT/英国式管用テーパーねじ表面処理BMA(TiAlNコート)ねじ山角度(°)55
  • 1/8” BSPTコネクター (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/8” BSPTコネクター (1/4”システム)

    Loc-Line(ロックライン)(1件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • 3/4” BSPTコネクター Loc-Line(ロックライン)

    3/4” BSPTコネクター

    Loc-Line(ロックライン)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
  • 超硬ソリッドミルスレッド BSPT カーメックス

    超硬ソリッドミルスレッド BSPT

    カーメックス
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1本
    4日以内出荷
  • チップ(BSPT 55° 仕上げ刃付) カーメックス

    チップ(BSPT 55° 仕上げ刃付)

    カーメックス
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    使用コーナー数3
  • ミルスレッド チップ MTH-BSPT イスカル

    ミルスレッド チップ MTH-BSPT

    イスカル
    ¥53,980税込¥59,378
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    ヘリカル切れ刃のBSPTねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。トラスコ品番422-7043材質IC908ピッチ(mm)2.309適合ホルダMTSRH (エンドミル)、MTSRH (シェルミル)材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TL25SEI-BSPT タンガロイ

    チップ TL25SEI-BSPT

    タンガロイ
    ¥67,980税込¥74,778
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    材質AH725ねじの種類BSPT加工内外径共用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油穴付 超硬ソリッドミルスレッド BSPT カーメックス

    油穴付 超硬ソリッドミルスレッド BSPT

    カーメックス
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 12R 1/2 HS BSPT ダイス RIDGID(日本エマソン)

    12R 1/2 HS BSPT ダイス

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌日出荷
    HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。
    用途12R用BSPTダイス。パイプサイズ1/2inchねじピッチ(山数/inch)14/1
  • 12R 1 ダイヘッド コンプリート BSPT RIDGID(日本エマソン)

    12R 1 ダイヘッド コンプリート BSPT

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    翌日出荷
    12R用ダイヘッド。(BSPT)アロイダイスRH(順ねじ)。 すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。
    パイプサイズ1(inch)
  • ダイス 2 BSPT BLOX F/12R RIDGID(日本エマソン)

    ダイス 2 BSPT BLOX F/12R

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌日出荷
    アロイ BLO×ダイス。
    用途12R用BSPTダイス。パイプサイズ2inchねじピッチ(山数/inch)1-11
  • 12R 3/4 HS BSPT ダイス RIDGID(日本エマソン)

    12R 3/4 HS BSPT ダイス

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌日出荷
    HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。
    用途12R用BSPTダイス。パイプサイズ3/4inchねじピッチ(山数/inch)14/1
  • 1-2 BSPT ダイス (1215用) RIDGID(日本エマソン)

    1-2 BSPT ダイス (1215用)

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌日出荷
    BSPT。
    用途1215用
  • 超硬ソリッドエンドミル MTECZ-BSPT イスカル

    超硬ソリッドエンドミル MTECZ-BSPT

    イスカル
    ¥62,980税込¥69,278
    1本
    4日以内出荷
    BSPTねじ切り加工用です。
    用途ねじ切り加工用。トラスコ品番570-9572材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • BSPT内径ねじ切チップ55° カーメックス

    BSPT内径ねじ切チップ55°

    カーメックス
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • MTZ 超硬ソリッド ジェットミルスレッド BSPT カーメックス

    MTZ 超硬ソリッド ジェットミルスレッド BSPT

    カーメックス
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1本
    4日以内出荷
  • 12R 1/2 ダイヘッドコンプリート BSPT RIDGID(日本エマソン)

    12R 1/2 ダイヘッドコンプリート BSPT

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    翌日出荷
    HS RH(順ねじ)ダイス。 ステンレスにも使用可能。
  • 12R 3/4 ダイヘッド コンプリート BSPT RIDGID(日本エマソン)

    12R 3/4 ダイヘッド コンプリート BSPT

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    翌日出荷
    (BSPT)アロイダイスRH(順ねじ)。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。
    用途12R用ダイヘッド。パイプサイズ3/4inch
  • ダイス 3/4 BSPT BLOX F/12R RIDGID(日本エマソン)

    ダイス 3/4 BSPT BLOX F/12R

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌日出荷
    12R用BSPTダイス。アロイBLO×ダイス。
    仕様(1インチのねじ山数)14パイプサイズ3/4(inch)
  • 12R 1 ダイヘッドコンプリート BSPT HS RIDGID(日本エマソン)

    12R 1 ダイヘッドコンプリート BSPT HS

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    翌日出荷
    HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、専用ダイスが含まれています。
    用途12R用ダイヘッド。パイプサイズ1inch
  • ダイス 1/4 BSPT BLOX F/12R RIDGID(日本エマソン)

    ダイス 1/4 BSPT BLOX F/12R

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌日出荷
    アロイ BLO×ダイス。
    用途12R用BSPTダイス。パイプサイズ1/4inchねじピッチ(山数/inch)19/1
  • スパイラルミルスレッド 内外径共用チップ BSPT カーメックス

    スパイラルミルスレッド 内外径共用チップ BSPT

    カーメックス
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    4日以内出荷
    内径/外径共用
  • 1/2” BSPTコネクター (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/2” BSPTコネクター (1/2”システム)

    Loc-Line(ロックライン)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(4本)
    当日出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
  • ペンタカット チップ PENTA 24-BSPT イスカル

    ペンタカット チップ PENTA 24-BSPT

    イスカル
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(5個)
    9日以内出荷
    強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
    用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドエンドミル MTECB-BSPT イスカル

    超硬ソリッドエンドミル MTECB-BSPT

    イスカル
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    4日以内出荷から29日以内出荷
    先端クーラント穴付きです。
    用途BSPTねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12R 3/4 ダイヘッドコンプリート BSPT HS RIDGID(日本エマソン)

    12R 3/4 ダイヘッドコンプリート BSPT HS

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    翌日出荷
    HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。
    用途12R用ダイヘッド。パイプサイズ3/4inch
  • 1-2 BSPT HS ダイス RIDGID(日本エマソン)

    1-2 BSPT HS ダイス

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    翌日出荷
    BSPT。
  • 3/8” BSPTコネクター (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)

    3/8” BSPTコネクター (1/2”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(4本)
    当日出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
  • ねじ切り用チップ(BSPT 55°) BXCタイプ カーメックス

    ねじ切り用チップ(BSPT 55°) BXCタイプ

    カーメックス
    ¥24,980税込¥27,478
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。
    材質超微粒子超硬ねじの種類BSPT/英国式管用テーパーねじ表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)55
  • 1/2-3/4 BSPT ダイス (1215用) RIDGID(日本エマソン)

    1/2-3/4 BSPT ダイス (1215用)

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    翌日出荷
    BSPT。
    用途1215用
  • ねじ切り インサート LT-NR/L-BSPT ケナメタル

    ねじ切り インサート LT-NR/L-BSPT

    ケナメタル
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    ねじ切り用インサート。BSPT。内径
    勝手右インサートサイズ16
  • スレッドミル  MTEC-BSPT タンガロイ

    スレッドミル MTEC-BSPT

    タンガロイ
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外径 旋削 BSPT ねじ切り用インサート(ER) セコ・ツールズ・ジャパン

    外径 旋削 BSPT ねじ切り用インサート(ER)

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    外径 旋削 BSPT ねじ切り用インサートです。
    寸法L(mm)16.5材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応