カテゴリ

  • 機構部品(5)
絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • 岩田製作所(45)
  • TAKIGEN(タキゲン)(27)
  • ノーブランド(25)
  • アズワン(2)
  • エスコ(2)
  • 山豊製作所(2)
  • タカチ電機工業(1)
  • (1)
  • 泰豊トレーディング(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c2801 板」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
立上がり蝶番 栃木屋立上がり蝶番栃木屋(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
厚板の扉等に適した蝶番です。
用途計測機器・通信機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
山型蝶番 栃木屋山型蝶番栃木屋
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
厚板の扉等に適した蝶番です。
用途計測機器・通信機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
フレキションキャッチ 栃木屋フレキションキャッチ栃木屋
329税込362
1個
当日出荷
コナにぴたりと付き、スペスの有効利用がはかれます。
用途計測機器・分電盤・各種小型BOX材質C2801、C5191、C1100質量(g)13.5部品名称キーパー、板バネ、ベース、リベット表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
キースイッチ3型(リターン装置付) 栃木屋キースイッチ3型(リターン装置付)栃木屋
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
C点まで回したキーは手を放せば自動的にB点まで戻るリターン機構付きです。 キーの抜差は、A点のみ可能です(1点抜き)。BC間はリターン区間です。
用途計測機器・OA機器等材質C3604、C2801、ファイバ、ワニスクロス、C3603、SUS304WP、C3713質量(g)199.6形式単極切換型定格AC250V 5A DC30V 5A、DC125V 0.4A端子形状半田付端子部品名称錠本体、化粧ナット、取付ナット、カム、ピン、スイッチ取付板、マイクロスイッチ、インシュレータ(A)、インシュレータ(B)、リターンシャフト、スプリング、ホルダー、カバー、キー耐電圧非連続端子間AC1,000V1分間、各端子と非充電金属部端子間AC1,500V1分間、各端子とアース間AC1,500V1分間表面処理Cr/Ni、Cr、Ni使用周囲温度(℃)-25~+80℃(但し氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期)50mΩ以下(DC6~8V1A電圧降下法)使用周囲湿度85%RH以下機械的寿命1000万回以上(開閉頻度60回/分)キー番号No.143絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V,絶縁抵抗計)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)
ソレノイド付キースイッチ 栃木屋ソレノイド付キースイッチ栃木屋
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
電気式と機械式を併用したソレノイド付きのキースイッチです。 キーの抜き差しはA点のみ可能です(1点抜き)。ソレノイドに給電時のみキーが抜けます。
用途計測機器・OA機器等材質C3604、SPCC、C2801、SUS304WPB、S、SUS304、C3713形式単極切換型定格AC250V 10A DC8V 10A(抵抗負荷)端子形状板型半田付端子部品名称錠本体、ブラケット、マイクロスイッチ、スイッチカム、ソレノイド、回転規制カム、スプリング、十字穴付なべ小ねじ、E形止め輪、キー耐電圧非連続1000V、各端子とアース1500V表面処理Cr、3価クロメート、黒色、Ni絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+80(但し氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下機械的寿命5000万回以上RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命30万回以上