カテゴリ
- 機構部品(18)
絞り込み
ブランド
- 栃木屋
- 岩田製作所(45)
- MAZDA(マツダ)(41)
- TAKIGEN(タキゲン)(30)
- ノーブランド(25)
- 日研工作所(12)
- イマオコーポレーション(6)
- ホンダ(3)
- 山豊製作所(3)
- トヨタ(3)
- UDトラックス(3)
- エスコ(2)
- ミニター(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- アズワン(1)
- イスカル(1)
- コクヨ(1)
- タカチ電機工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「c2801」の検索結果

平型蝶番(黄銅・サラ穴)
栃木屋¥219~税込¥241~1個当日出荷から4日以内出荷用途に応じて大きさが選べます。用途各種機器部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
山型蝶番
栃木屋¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷厚板の扉等に適した蝶番です。用途計測機器・通信機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
フレキションキャッチ
栃木屋¥269税込¥2961個当日出荷コナにぴたりと付き、スペスの有効利用がはかれます。用途計測機器・分電盤・各種小型BOX材質C2801、C5191、C1100質量(g)13.5部品名称キーパー、板バネ、ベース、リベット表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
平型蝶番(黄銅・穴なし)
栃木屋(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1個4日以内出荷用途に応じて大きさが選べます。用途各種機器部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
キースイッチ3型(リターン装置付)
栃木屋¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷C点まで回したキーは手を放せば自動的にB点まで戻るリターン機構付きです。 キーの抜差は、A点のみ可能です(1点抜き)。BC間はリターン区間です。用途計測機器・OA機器等材質C3604、C2801、ファイバ、ワニスクロス、C3603、SUS304WP、C3713質量(g)199.6形式単極切換型定格AC250V 5A DC30V 5A、DC125V 0.4A端子形状半田付端子部品名称錠本体、化粧ナット、取付ナット、カム、ピン、スイッチ取付板、マイクロスイッチ、インシュレータ(A)、インシュレータ(B)、リターンシャフト、スプリング、ホルダー、カバー、キー耐電圧非連続端子間AC1,000V1分間、各端子と非充電金属部端子間AC1,500V1分間、各端子とアース間AC1,500V1分間表面処理Cr/Ni、Cr、Ni使用周囲温度(℃)-25~+80℃(但し氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期)50mΩ以下(DC6~8V1A電圧降下法)使用周囲湿度85%RH以下機械的寿命1000万回以上(開閉頻度60回/分)キー番号No.143絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V,絶縁抵抗計)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)
平蝶番
栃木屋¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷取付用穴が長穴になっています。移動側・固定側の位置ズレを吸収することができます。用途配電盤・分電盤・通信機器等材質C2801、C2700質量(g)137.5部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)10
カトルロック
栃木屋¥919税込¥1,0111個4日以内出荷プッシュ操作だけでロック・ロック解除ができます。用途計測機器・分電盤等材質C2801、SWP質量(g)21部品名称レバー、ベース、スプリング、ラッチ表面処理Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
T型ファスナー4型
栃木屋¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷キーパーが隠れるデザイン性に優れたアームキャッチです。 内部のスプリングによる締付力もあります。材質C2801、C3602、SWPA質量(g)36部品名称ベース、レバー、シャフト(A)、スプリング、シャフト(B)、カバー、キーパー表面処理Ni締付力(N[kgf])約180[18.3]RoHS指令(10物質対応)対応
S-2型蓋止
栃木屋¥889税込¥9781個4日以内出荷開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。用途計測機器・各種ケース許容荷重(N[kgf])49.1[5]材質C2801、C2700、SUS304質量(g)23.5部品名称キーパー、アーム、レバー、ベース、シャフト、スプリング表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
抜差半月蝶番
栃木屋¥329~税込¥362~1個4日以内出荷ヒンジの抜き差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。用途OA 機器・通信機器・計測機器等材質C2801、C3604部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
セミ型鍵穴付蓋止
栃木屋¥759~税込¥835~1個4日以内出荷南京錠用の穴がある開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械等材質C2801、SUS、C2700、SUS304部品名称ベース、レバー、シャフト、アーム、スプリング、キーパー表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイド付キースイッチ
栃木屋¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷電気式と機械式を併用したソレノイド付きのキースイッチです。 キーの抜き差しはA点のみ可能です(1点抜き)。ソレノイドに給電時のみキーが抜けます。用途計測機器・OA機器等材質C3604、SPCC、C2801、SUS304WPB、S、SUS304、C3713形式単極切換型定格AC250V 10A DC8V 10A(抵抗負荷)端子形状板型半田付端子部品名称錠本体、ブラケット、マイクロスイッチ、スイッチカム、ソレノイド、回転規制カム、スプリング、十字穴付なべ小ねじ、E形止め輪、キー耐電圧非連続1000V、各端子とアース1500V表面処理Cr、3価クロメート、黒色、Ni絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+80(但し氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下機械的寿命5000万回以上RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命30万回以上
キースイッチ
栃木屋¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷鍵違いの豊富な八万ロックタイプです。 キーの抜差はA点のみ可能です(1点抜き)。 キーはすべて同一番号です。用途計測機器・OA機器等材質SPCC/SUM、C3604、SPCC、ワニスクロス、SUP、SWRM、SWCH、C2801、SK、S20C質量(g)99.8形式単極切換型定格AC250V 5A DC30V 5A、DC125V 0.4A端子形状半田付端子部品名称キ-、化粧ナット、錠、ブラケット、マイクロスペーサー、マイクロスイッチ、ワッシャー、スプリングワッシャー、ナベビス、取付ナット、ストッパーカム、スイッチカム、内歯ワッシャー、ナット耐電圧非連続端子間AC1000V1分間、各端子と非充電金属部端子間AC1500V1分間、各端子とアース間AC1500V1分間表面処理Ni、Cr、3価クロメート使用周囲温度(℃)-25~+80℃(但し氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期)50mΩ以下(DC6~8V1A電圧降下法)使用周囲湿度85%RH以下機械的寿命1000万回以上(開閉頻度60回/分)キー番号No.E6431絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V,絶縁抵抗計)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)