カテゴリ

  • 機構部品(8)
絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(12)
  • サンワサプライ(12)
  • 廣杉計器(11)
  • RS PRO(11)
  • ALLIGATOR(アリゲーター)(10)
  • オムロンヘルスケア(9)
  • オチアイ(9)
  • omron(オムロン)(7)
  • ニチフ(7)
  • テラモト(6)
  • 大阪魂(5)
  • カナフジ電工(5)
  • TRUSCO(4)
  • ユニ・チャーム(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 中央化学(4)
  • SUS(エスユーエス)(4)
  • 大陽ステンレススプリング(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e小」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソレノイドラッチ 栃木屋ソレノイドラッチ栃木屋(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ソレノイドを組込んだラッチユニットです。 扉を閉じる時は、そのまま押込むだけでOK、開ける時は、電源スイッチによる操作(ロックする場合は不可)で行えます。 また非常用として機械式錠も内蔵しています(※TL-258-1・TL-259-1のみ)
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等スイッチON/(ソレノイド)ラッチが引込んだ状態を続ける。OFF/(ソレノイド)ラッチが飛出した状態を続ける。定格電圧(V)DC24(連続定格)材質/処理(ベース)SPCC/Zn(E形止め輪)SUS/-(ラッチ・スプリングピン・スプリング)SUS304/-(サラ小ねじ)S/Zn(錠前)-/CrRoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュリフトハンドル 栃木屋フラッシュリフトハンドル栃木屋(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から14日以内出荷
ソレノイドラッチ 栃木屋ソレノイドラッチ栃木屋
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
ソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 扉を閉じる時は、そのまま押し込むだけでOK、開ける時は、電源スイッチによる操作(ロックする場合は不可)で行えます。 取付に応じてラッチの切欠き方向をお選びください。また、非常用として機械式錠も内蔵しています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質SPCC、SUS、SUS303、SUS304、S部品名称ベース、E形止め輪、ラッチ、スプリングピン、スプリング、ソレノイド、サラ小ねじ、錠前表面処理3価クロメート、CrRoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイド付キースイッチ 栃木屋ソレノイド付キースイッチ栃木屋
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
電気式と機械式を併用したソレノイド付きのキースイッチです。 キーの抜き差しはA点のみ可能です(1点抜き)。ソレノイドに給電時のみキーが抜けます。
用途計測機器・OA機器等材質C3604、SPCC、C2801、SUS304WPB、S、SUS304、C3713形式単極切換型定格AC250V 10A DC8V 10A(抵抗負荷)端子形状板型半田付端子部品名称錠本体、ブラケット、マイクロスイッチ、スイッチカム、ソレノイド、回転規制カム、スプリング、十字穴付なべ小ねじ、E形止め輪、キー耐電圧非連続1000V、各端子とアース1500V表面処理Cr、3価クロメート、黒色、Ni絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+80(但し氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下機械的寿命5000万回以上RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命30万回以上
プッシュソレノイドラッチ(温度上昇軽減仕様) 栃木屋プッシュソレノイドラッチ(温度上昇軽減仕様)栃木屋
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 通電によりラッチが飛び出します。 連続通電時の温度上昇が少ないため、ラッチ周囲の熱対策が簡素化可能です。 ソレノイドはコネクタ付きのリード線となっており、配線が容易に行えます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質/処理ベース:SPCC/3 価クロメートラッチ:SUS303/-、復帰バネ:SUS304/-、E形止め輪:S/3 価クロメート、リード線:-/黒、コネクタ:PA6/黒、十字穴付皿小ねじ:S/3 価クロメート、六角ナット:SUS/-RoHS指令(10物質対応)対応
5Pラッチングシステム 栃木屋5Pラッチングシステム栃木屋
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
扉をしっかりとロックする3点ラッチ機構をコンパクトにまとめました。 ラッチ方式により、閉じるときは、扉を押込むだけ、また、開ける時はハンドルを引起こすだけの簡単操作のラッチングシステムです。
用途各種軽量ボックス等セット内容ハンドル本体、ラッチ(A)、ラッチ(B)×2材質PA、POM、POM・G、SPCC、S、SWRM、SWP、SUS質量(g)189取付方式ハンドル本体をブラケットにてドアに取り付けます(ねじは仮止めとして下さい)。ラッチ(A)、ラッチ(B)を、それぞれハンドル本体にねじ込み、その後、ラッチとドア端面の距離を微調節してねじ止めします。ハンドルを操作して動きがスムーズであることを確認してから、本体をしっかりと締付けてください。部品名称ケース、レバー、カバー、ジョイント(A)、ジョイント(B)、ブラケット、なべ小ねじ、ラッチ、ラッチケース、ロッド(A)、六角ナット(A)、ロッド(B)、スプリング、E形止メ輪、六角ナット(B)表面処理黒色、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
4Pラッチングシステム 栃木屋4Pラッチングシステム栃木屋
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
扉をしっかりとロックする3点ラッチ機構をコンパクトにまとめました。 ラッチ方式により、閉じるときは、扉を押込むだけ、また、開ける時はハンドルを引起こすだけの簡単操作のラッチングシステムです。
用途各種軽量ボックス等セット内容ハンドル本体、ラッチ(B)×2材質PA、POM、POM・G、SPCC、S、SWRM、SWP、SUS質量(g)181取付方式ハンドル本体をブラケットにてドアに取り付けます(ねじは仮止めとして下さい)。ラッチ(A)、ラッチ(B)を、それぞれハンドル本体にねじ込み、その後、ラッチとドア端面の距離を微調節してねじ止めします。ハンドルを操作して動きがスムーズであることを確認してから、本体をしっかりと締付けてください。部品名称ケース、レバー、カバー、ジョイント(A)、ジョイント(B)、ブラケット、なべ小ねじ、ラッチ、ラッチケース、ロッド(A)、六角ナット(A)、ロッド(B)、スプリング、E形止メ輪、六角ナット(B)表面処理黒色、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
3Pラッチングシステム 栃木屋3Pラッチングシステム栃木屋
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
扉をしっかりとロックする3点ラッチ機構をコンパクトにまとめました。 ラッチ方式により、閉じるときは、扉を押込むだけ、また、開ける時はハンドルを引起こすだけの簡単操作のラッチングシステムです。
用途各種軽量ボックス等セット内容ハンドル本体、ラッチ(A)材質PA、POM、POM・G、SPCC、S、SWRM、SWP、SUS質量(g)116取付方式ハンドル本体をブラケットにてドアに取り付けます(ねじは仮止めとして下さい)。ラッチ(A)、ラッチ(B)を、それぞれハンドル本体にねじ込み、その後、ラッチとドア端面の距離を微調節してねじ止めします。ハンドルを操作して動きがスムーズであることを確認してから、本体をしっかりと締付けてください。部品名称ケース、レバー、カバー、ジョイント(A)、ジョイント(B)、ブラケット、なべ小ねじ、ラッチ、ラッチケース、ロッド(A)、六角ナット(A)、ロッド(B)、スプリング、E形止メ輪、六角ナット(B)表面処理黒色、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応