カテゴリ

  • 機構部品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • モノタロウ(6)
  • アキツ(7)
  • WAKI(和気産業)(7)
  • TRUSCO(7)
  • イノアック(1)
  • 岡安ゴム(5)
  • (3)
  • RS PRO(1)
  • リケン(38)
  • KITZ(キッツ)(33)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(33)
  • ノーブランド(28)
  • 東洋バルヴ(16)
  • アサヒAV(16)
  • シーケー金属(11)
  • 大阪魂(11)
  • ニッタ(10)
  • ミヤコ(10)
  • ショーボンド(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「epdm 1mm」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グロメットB型 栃木屋グロメットB型栃木屋(42件のレビュー)
38税込42
1個
当日出荷
ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等材質EPDM黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム足SK型 栃木屋ゴム足SK型栃木屋(12件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム足K型 栃木屋ゴム足K型栃木屋(41件のレビュー)
43税込47
1個
当日出荷から5日以内出荷
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等材質EPDM黒色種類ゴム足硬度約60°材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
グロメット 栃木屋グロメット栃木屋(2件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
機器のシャーシに取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途測定機・通信機・電気製品等材質/処理EPDM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
グロメット 栃木屋グロメット栃木屋(4件のレビュー)
18税込20
1個
当日出荷
機器のシャシーに取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。 UL規格94V-0品、CR(黒色)も取り扱っております(特注対応)。
用途計器機器・通信機器・電気製品等材質EPDM黒色種類グロメット硬度50°±5°表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
グロメット 栃木屋グロメット栃木屋(56件のレビュー)
23税込25
1個
当日出荷から4日以内出荷
機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度55°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット 栃木屋膜付グロメット栃木屋(72件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷から9日以内出荷
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム足TK型 栃木屋ゴム足TK型栃木屋(63件のレビュー)
21税込23特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°
アジャスターフット TM-73(三価クロメート) 栃木屋アジャスターフット TM-73(三価クロメート)栃木屋(3件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。
用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304表面処理三価クロメート移行汚染度3級相当RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット TM-236、237(三価クロメート) 栃木屋アジャスターフット TM-236、237(三価クロメート)栃木屋(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から14日以内出荷
ホルダー(フットカバー)に耐水性に優れたクロロプレンゴムと、非汚染性に優れたEPDM製の2種類あります。
用途コンピュータ・計測機器・OA機器・その他筐体等材質(アジャストボルト)SWCH(ナイロンワッシャー)PA(フット)SPCC(ホルダー)EPDM(止めねじ)S表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット 栃木屋膜付グロメット栃木屋(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。 同寸法の難燃性仕様(UL94 V- 0 認定材料使用)もございます。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等材質EPDM黒色種類グロメット硬度50度±5度適合板厚(mm)2寸法D(mm)10寸法E(mm)2寸法D1(mm)4寸法D2(mm)4内径ΦC(mm)40寸法A1(mm)56寸法B(Φmm)50寸法A(Φmm)60膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット付キャスタートラック型 栃木屋アジャスターフット付キャスタートラック型栃木屋
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
アジャスターフット付きのキャスターです。 固定用にアジャスターフットの併用を必要とする箇所には最適です。 一体化しているのでコンパクトで、取り付けも省スペース、取付工数も少なく済みます。
用途精密機器・自動販売機・計測機器・理化学機器・OA機器・医療機器部品名称本体、プレート、車輪、フットRoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット 栃木屋ガスケット栃木屋
679税込747
1本(1m)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
はめ込むだけで取り付けられるガスケットです。
用途ラック・筐体等使用温度範囲(℃)-40~+100表面処理黒色
EMCガスケット 栃木屋EMCガスケット栃木屋
5,998税込6,598
1本(1m)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ガスケットに導電性シートを張り込んであり、電磁波防御や電磁波放出防止(EMI 対策)へのご利用に適しています。また、芯金の使用により差し込むだけで装着が可能です。
用途制御装置・通信機器などEMI 対策を必要とするラック・筐体等材質EPDM、S、特殊織布使用温度範囲(℃)-20℃~+70℃部品名称ガスケット、芯金、スポンジゴム、導電シート表面処理黒色
アジャスターフット付パッキングキャスター 栃木屋アジャスターフット付パッキングキャスター栃木屋
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
部品名称本体、プレート、車輪、フットRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット付パッキングキャスター固定型 栃木屋アジャスターフット付パッキングキャスター固定型栃木屋
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
アジャスターフット付きのキャスターです。 固定用にアジャスターフットの併用を必要とする箇所には最適です。 一体化しているのでコンパクトで、取り付けも省スペース、取付工数も少なく済みます。
用途精密機器・自動販売機・計測機器・理化学機器・OA機器・医療機器材質SPCC、NBR、EPDM部品名称本体、プレート、車輪、フットRoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット(金属粉含有) 栃木屋膜付グロメット(金属粉含有)栃木屋
279税込307
1個
当日出荷から翌々日出荷
金属粉を含有してるため、金属探知機での探知が可能です。 食品衛生法適合材料を使用しています。
用途食品製造装置・食品包装装置など。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)(金属粉含有)FR1適合板厚(mm)1.6寸法E(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応推奨板厚(mm)1.6