カテゴリ
- 機構部品(9)
絞り込み
ブランド
- 栃木屋
- モノタロウ(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- Bulls(ブルズ)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- NASTA(ナスタ)(25)
- アソー(4)
- エスコ(1)
- ケリー電気産業(4)
- シナノ製作所(2)
- テグテックジャパン(2)
- ナベル(3)
- ノーケン(5)
- ハッピー金属(5)
- ヤマト産業(11)
- 廣杉計器(6)
- 日本フローセル(4)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「pc-0304」の検索結果
特価

ドライバー錠(インジケーター付き)
栃木屋¥1,098税込¥1,2081個当日出荷マイナスドライバーやコイン等で容易に開閉が可能なインジケーター付きの簡易ロックです。施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。 回転規制カム組み換えによる左右回転兼用仕様です。ドライバー溝の回転はA・B間90°回転又はA・D間90°回転となります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等材質ZDC、PC、S、SPCC、SUJ2、SUS304-WPB質量(g)18.1部品名称ケース、プラグ、クリアカバー、インジケーターシール、取付ナット、回転規制カム、止め金具、デテントボール、スプリング、抜け止めリング、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ表面処理Cr、無色透明、緑色、3価クロメート推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])取付ナット/3.0[30.6]、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ/0.63[6.4]RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂蓋止
栃木屋¥679税込¥7471個当日出荷樹脂製により軽量です。ストッパーにより、誤操作や、不意の開放を防げます。開ける際も閉じる際もワンタッチ操作です。用途一般産業機械・計測機器・ボックス等材質PC、SUSXM7、SUS304-WPB質量(g)20部品名称ベース、カバー、解除レバー、キーパー、シャフト(A)、シャフト(B)、スプリング表面処理黒色許容荷重(N[kgf])70[7.1]RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチクリップ(連動式)
栃木屋¥849税込¥9341個当日出荷から4日以内出荷レバーとアームが連動した蓋止めです。 手作業によるキーパーへの掛け外しが省けるため、操作性に優れています。 また、内部のスプリングによる締付力もあります。用途一般産業機械・工作機械・計測機器・ボックス等質量(g)56締付力(N[kgf])約49[5]RoHS指令(10物質対応)対応
防水シリンダー錠(インジケーター付)
栃木屋¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が使用可能な防水型のシリンダー錠です。施錠・解錠がインジケータ一の「色」で確認できます。用途配電盤・分電盤・制御盤等材質SUS304/ZDC、ZDC、SUS304、PC、SUS304-WPB、SPCC、EPDM、NBR、S、C3713P質量(g)81.9部品名称ロック、ケース、ケースカバー、ジョイントプラグ、クリアカバー、インジケーターカラー、シール(A)、シール(B)、リングワッシャー、取付ナット、価クロメート、回転規制カム、パッキン、Oリング、丸R形止め輪、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー表面処理3価クロメート、Cr、無色透明、緑色、赤色、黒色、燐酸塩被膜、Ni最大適合板厚(mm)t8キー番号No.200RoHS指令(10物質対応)対応
インジケーター
栃木屋¥809税込¥8901個4日以内出荷錠前やハンドル等施錠部品と組合せ、扉の施解錠を目視で確認できる表示器です。用途配電盤・分電盤・制御盤・各種筐体仕様錠前やハンドルの止め金具が、本品のレバーを移動させることにより、表示色を変更させます。表示色:レバー自由状態=赤色、レバー移動状態=緑色適用板厚:t0.8~t2.0推奨締付けトルク:0.76N・m(7.7kgf・cm)防水仕様材質ZDC2、POM、PC、SUS304-WPB、EPDM、SUS304、SUS質量(g)23部品名称ケース、レバー、カバー、スプリング、パッキン、取付ブラケット、シール、スプリングピン、十字穴付きなべ小ねじ表面処理MZCr、黒色、透明、緑/赤RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパー付ハンガーフック
栃木屋¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷ダンパー効果を付加した収納式のハンガーフックです。コート掛けのみならず、小型扉の取手や引き手としてご使用いただくことも可能です。取り付けは、裏側からブラケットとねじにより挟み込むタイプ(TM-312-1)と、表側から直接ねじ止めするタイプ(TM-312-2)がございます。用途車両・家具等材質ハウジング、ハンガー、カバー、ウレタンロールストック、スプリング、ピン、ダンパー、十字穴付タッピンねじ、十字穴付サラ小ねじ、取付ブラケット、座金組込み十字穴付なべ小ねじ、塗装(ライトベージュ)表面処理ADC、ZDC、ポリウレタン、SUS304、SUM、PC/POM、S、SPCC
平面インジケーターハンドル
栃木屋¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷施錠・解錠が、インジケーターの「色」で確認できる平面ハンドルです。指先でハンドルを引き上げられます。マルチタムキーの採用により、豊富な鍵違いが製作可能です(受注生産)。THA-506-2と取り付けの互換性があります。 回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は、180°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です(2点抜き)。インジケーター色:解錠時=赤色、施錠時=緑色用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等材質ZDC、NBR、PC、SUS/ZDC、SPCC、エラストマー、SUS304、C3713/PP質量(g)423部品名称ケース、ハンドル、シャフト、Oリング、インジケーターフック、クリアカバー、ロック、回転規制カム、取付金具、座金組込なべ小ねじ(A)、座金組込なべ小ねじ(B)、パッキン、リテーナ、キー表面処理Cr(サチライト)、Cr、黒色、透明、3価クロメート、灰色、Ni/黒色キー番号No.M345RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルロック
栃木屋¥1,298税込¥1,4281個14日以内出荷防水型のロックハンドルです。 施錠解錠、何れの操作もキーハンドルの押し回しが必要なため、自重や振動等で止め金具が不用意に回転することがありません。 2点抜きタイプには解錠状態を目視にて確認できるインジケーターが付いています。用途配電盤・分電盤・制御盤等材質(ケース、シャッター、シャフト、取付けナット)ZDC、(スプリング、リングワッシャー)SUS304-WPB、(ケースカバー)PC、(カバーベース)PE、(回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金)SPCC、(丸R形止め輪、六角ボルト)S、(Oリング)NBR自重(g)96