カテゴリ
- 機構部品(19)
絞り込み
ブランド
- 栃木屋
- モノタロウ(1)
- ナベヤ(25)
- RS PRO(24)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
- イマオコーポレーション(12)
- 東芝(10)
- コクゴ(6)
- SIBA(5)
- 共立電気計器(4)
- ダイワアドテック(4)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- エスコ(2)
- 共立(2)
- 三和電気計器(2)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- Mersen(2)
- 協和ゴム工業(2)
- NBK(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「siba 16a」の検索結果

ゴム足TK型
栃木屋(64件のレビュー)¥41~税込¥45~1個当日出荷から4日以内出荷ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等色黒色種類ゴム足硬度65°±5°
膜付グロメット
栃木屋(72件のレビュー)¥46~税込¥51~1個当日出荷から9日以内出荷通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等色黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム足K型
栃木屋(41件のレビュー)¥43~税込¥47~1個当日出荷から5日以内出荷ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等材質EPDM色黒色種類ゴム足硬度約60°材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
プラグクッションゴム
栃木屋(57件のレビュー)¥55税込¥611個当日出荷取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。用途各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等材質CR色黒色種類グロメットRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシールキャップボルト
栃木屋¥299~税込¥329~1個当日出荷から4日以内出荷シールドリングが漏れを防止します。用途計測器類・医療機器・食品機械類等材質SUSXM7、NBR部品名称ビス部、シールドリング表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット TM-73(三価クロメート)
栃木屋(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304表面処理三価クロメート移行汚染度3級相当RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルレベラー
栃木屋(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から13日以内出荷アジャストボルトの首振り角度が大きく傾斜面にも使用できるアジャスターフットです。取り付けはドライバー等でも簡単にできるように底面に十字穴付ピンを圧入しています。取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。用途OA機器・自動販売機・工作機械等材質SWCH、SPCC、PC/POM部品名称アジャストボルト、ベース、十字穴付組付ピン、ワッシャー表面処理3価クロメート、透明RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット TM-236、237(三価クロメート)
栃木屋(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から14日以内出荷ホルダー(フットカバー)に耐水性に優れたクロロプレンゴムと、非汚染性に優れたEPDM製の2種類あります。用途コンピュータ・計測機器・OA機器・その他筐体等材質(アジャストボルト)SWCH(ナイロンワッシャー)PA(フット)SPCC(ホルダー)EPDM(止めねじ)S表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット TM-258(三価クロメート)
栃木屋¥859~税込¥945~1個当日出荷から24日以内出荷フット部が鋳物製のため重量用に使用できます。用途OA機器・自動販売機・工作機械・その他材質(シャフト・フット)SS400(ナット)SWRCH(平座金)SPCC表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット(非移行性仕様) TM-73W(亜鉛メッキ)
栃木屋¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷非移行性ゴムを採用しておりますので、今まで気になっていたオフィスや工場のゴム足による汚れを防ぎます。用途医療機器・スクリーン印刷機・半導体製造装置等表面処理亜鉛メッキ材質/処理(シャフト)SWCH/Zn(黒)(ナイロンワッシャー)PA/原色(カバー)SPCC/Zn(黒)(芯金)SPCC/Zn(足ゴム)Q(シリコンゴム)/白色(E形止め輪)SUS/-移行汚染度5級RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット TM-257S(ステンレス)
栃木屋¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷から24日以内出荷受皿底部に六角ナットを圧入しておりますので取付が容易です。用途OA機器・自動販売機・工作機械・その他材質/処理(シャフト・フット・ナット)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット TM-257(三価クロメート)
栃木屋¥659~税込¥725~1個4日以内出荷から24日以内出荷受皿底部に六角ナットを圧入しておりますので取付が容易です。用途OA機器・自動販売機・工作機械・その他材質(シャフト)SS400(フット)SPCC(ナット)SWRCH表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
プラフット(N-6)
栃木屋¥38税込¥421個4日以内出荷ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等材質PP質量(g)1.2部品名称フット、ノックピン表面処理黒色垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)280[28.5]RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット TM-258S(ステンレス)
栃木屋¥3,798~税込¥4,178~1個24日以内出荷フット部が鋳物製のため重量用に使用できます。用途OA機器・自動販売機・工作機械・その他材質/処理(シャフト・フット・ナット・平座金)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応