カテゴリ

  • 機構部品(8)
絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • モノタロウ(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(22)
  • SOL HARD(15)
  • 清水[建築金物](10)
  • SoL(5)
  • アルファ(3)
  • ジョー・プリンス竹下(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • エスコ(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • JAPPY(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sol鍵」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソレノイド付キースイッチ 栃木屋

    ソレノイド付キースイッチ

    栃木屋
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    電気式と機械式を併用したソレノイド付きのキースイッチです。 キーの抜き差しはA点のみ可能です(1点抜き)。ソレノイドに給電時のみキーが抜けます。
    用途計測機器・OA機器等材質C3604、SPCC、C2801、SUS304WPB、S、SUS304、C3713形式単極切換型定格AC250V 10A DC8V 10A(抵抗負荷)端子形状板型半田付端子部品名称錠本体、ブラケット、マイクロスイッチ、スイッチカム、ソレノイド、回転規制カム、スプリング、十字穴付なべ小ねじ、E形止め輪、キー耐電圧非連続1000V、各端子とアース1500V表面処理Cr、3価クロメート、黒色、Ni絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+80(但し氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下機械的寿命5000万回以上RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命30万回以上
  • マイクロスイッチ付カムロック 栃木屋

    マイクロスイッチ付カムロック

    栃木屋
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    電気式と機械式を併用したマイクロスイッチ付のカムロックです。ソレノイドにより、錠本体がA点でロック状態となり、キーを差し込んでも、キーの回転ができない状況になります。キーの抜き差しはA点のみ可能(1点抜き)。キーのA・B間90°回転は、ソレノイドに通電させなければ回転できません。B・A間90°回転は、常時回転可能です。マイクロスイッチはA位置より約80°の位置から作動します。
    用途計測機器・OA機器・管理BOX等質量(g)126消費電力(W)1.2定格AC125V 5A(抵抗負荷)DC 30V 4A(抵抗負荷)定格電圧(V)ソレノイド/DC12(連続定格)適合パネル厚さ(mm)0.8~4.5材質/処理(錠本体・化粧ナット)C3604/Cr(取付ナット)SWCH/Zn(キー)C3713/Ni(止め金具)SPCC/Znキー番号373
  • ソレノイドロック 栃木屋

    ソレノイドロック

    栃木屋
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    扉等を閉めることにより、ラッチがキーパーに掛かって施錠します。この際、キーパーがスイッチプレートを押すことにより、マイクロスイッチがON状態となります(COM(黄)-NO(青))。ソレノイドに通電することにより、ラッチのロックが解除されます(赤-白:DC24[V])。※ロック解除のみで、ラッチ自体は動作しません。この状態で扉等を引くと、ラッチからキーパーを外すことができます。各種錠前と組み合わせて使用することにより、非常時にキーによる解錠ができます(本品に、錠前及びキーは付属しておりません)。取付用の穴の両面に皿加工を施していますので、左右どちらでも取り付けが可能です。
    用途計測機器・OA機器・管理BOX等材質ZDC、SUS304、SUS303、SUS304-WPB、SUS420J2、SUS質量(g)218定格DC30V2A(抵抗負荷)定格電圧(V)DC24部品名称本体、蓋、ラッチ、ラッチベース、スイッチプレート、ソレノイドリンク、ラッチストッパー、ラッチベースシャフト、ラッチシャフト、ソレノイドリンクシャフト、リンクカシメピン、プレート用スプリング、ソレノイド用スプリング、ラッチ用スプリング、ソレノイド、マイクロスイッチ、グロメット、リード線、コネクター、スプリングピンストレート形、十字穴付き皿小ねじ、平座金耐電圧AC500V/1分間表面処理3価クロメート、バレル研磨直流抵抗303Ω定格消費電力(W)1.9絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~+40接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(結露なきこと)絶縁階級A種定格電流(mA)79以下通電率100%(連続定格)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソレノイドラッチ 栃木屋

    ソレノイドラッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ソレノイドを組込んだラッチユニットです。 扉を閉じる時は、そのまま押込むだけでOK、開ける時は、電源スイッチによる操作(ロックする場合は不可)で行えます。 また非常用として機械式錠も内蔵しています(※TL-258-1・TL-259-1のみ)
    用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等スイッチON/(ソレノイド)ラッチが引込んだ状態を続ける。OFF/(ソレノイド)ラッチが飛出した状態を続ける。定格電圧(V)DC24(連続定格)材質/処理(ベース)SPCC/Zn(E形止め輪)SUS/-(ラッチ・スプリングピン・スプリング)SUS304/-(サラ小ねじ)S/Zn(錠前)-/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソレノイドラッチ 栃木屋

    ソレノイドラッチ

    栃木屋
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 扉を閉じる時は、そのまま押し込むだけでOK、開ける時は、電源スイッチによる操作(ロックする場合は不可)で行えます。 取付に応じてラッチの切欠き方向をお選びください。また、非常用として機械式錠も内蔵しています。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質SPCC、SUS、SUS303、SUS304、S部品名称ベース、E形止め輪、ラッチ、スプリングピン、スプリング、ソレノイド、サラ小ねじ、錠前表面処理3価クロメート、CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソレノイドラッチ(自己保持型) 栃木屋

    ソレノイドラッチ(自己保持型)

    栃木屋
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    自己保持型ソレノイド(キープソレノイド)を内蔵したラッチユニットです。施錠・解錠のそれぞれの位置を保持する際、電力が必要ないため、省電力化が可能です。印加する極性を切り替え、短時間(0.1秒)通電することで、施錠・解錠が可能です。非常解錠用として機械式錠も内蔵しています。各電圧対応品を取り揃えております。鍵なし品、指定コネクタの取付も特注で対応いたします。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質ストローク(mm)7タイプ自己保持型、非常解除機能付き型種類定格:間欠定格機能鍵付き吸引力(N[kgf])1.0(0.1)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ソレノイドラッチ(可変型) 栃木屋

    ソレノイドラッチ(可変型)

    栃木屋
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    ソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 扉を押し込むことで施錠し、通電により解錠します。 ラッチの施錠・解錠状態は、マイクロスイッチにより検知可能です。また、ラッチ先端は90°間隔に固定可能で、ご使用方向に合わせることができます。 TL-398-1は、非常用として機械式錠も内蔵しています。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等部品名称ベース、ジョイント、ラッチ、レバー、プレート、スプリング(A)、スプリング(B)、ソレノイド、マイクロスイッチ、スプリングピン、E形止め輪、スチールボール、錠前、キー材質SPCC、SUS303、POM、SUS304、SUS、C3603/SPCC表面処理3価クロメート、黒色、NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロスイッチ付キーロック 栃木屋

    マイクロスイッチ付キーロック

    栃木屋
    6,698税込7,368
    1個
    14日以内出荷
    電気式と機械式を併用したマイクロスイッチ付のキースイッチです。ソレノイドにより、キーがB点でロック状態となり、キーの回転及び、キーの抜差しができない状況になります。非常解除装置を使用することで、非常時(ソレノイドに通電できない状況)でもキーを回転することができます。キーの抜き差しはA点のみ可能(1点抜き)。キーの回転はA・B間90°回転(常時回転可能)。ただし、B・A間90°回転はソレノイドに通電させるか、非常解除装置を操作しなければ回転できません。マイクロスイッチはA位置より約80°の位置から作動します。
    用途計測機器・OA機器・管理BOX等質量(g)136消費電力(W)1.2定格AC125V 5A(抵抗負荷)DC 30V 4A(抵抗負荷)定格電圧(V)ソレノイド/DC12(連続定格)適合パネル厚さ(mm)0.8~4.5材質/処理(錠本体・化粧ナット)C3604/Cr(取付ナット)SWCH/Zn(キー)C3713/Ni(カバー)ABS/黒色、ステンレス系ねじキー番号K01~K20
扉部品カテゴリ