カテゴリ

  • 機構部品(18)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • 岩田製作所(57)
  • 日本アキュライド(52)
  • LAMP(スガツネ工業)(39)
  • 高千穂交易(29)
  • ラクテム(27)
  • イマオコーポレーション(12)
  • TRUSCO(10)
  • 日本スライド工業(8)
  • TAKIGEN(タキゲン)(7)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(7)
  • エスコ(6)
  • StarTech.com(5)
  • フジツール(4)
  • アズワン(3)
  • オリエンタルモーター(3)
  • 佐藤計量器製作所(3)
  • (3)
  • カメダデンキ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spcc 0.5」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム足CK型 栃木屋ゴム足CK型栃木屋(9件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
移行汚染度が向上いたしました。
用途医療機器・理化学機械・各種計測機等材質SBR(非移行性)グレー種類ゴム足硬度60°±5°表面処理(座金)3 価クロメート材質(座金)SPCC移行汚染度4級RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ 栃木屋マグネットキャッチ栃木屋(7件のレビュー)
409税込450特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
用途配電盤・分電盤・工作機械・計測機器・OA機器・事務器・家具等RoHS指令(10物質対応)対応
丸型マグネットキャッチ 栃木屋丸型マグネットキャッチ栃木屋
92税込101
1個
当日出荷
スペースの有効利用ができる埋込型のマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具等材質SPCC、フェライト部品名称ヨーク、マグネットRoHS指令(10物質対応)対応
ゴム足TK型 栃木屋ゴム足TK型栃木屋(63件のレビュー)
21税込23特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°
MSフローティングナット 栃木屋MSフローティングナット栃木屋(3件のレビュー)
137税込151
1個
当日出荷
省スペースを考慮した小型製品です。ナットエレメントが可動しますので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途車輌・航空機・計測器・OA機器等材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SPCC/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
抜差隠し蝶番 栃木屋抜差隠し蝶番栃木屋
229税込252特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
表からは見えない蝶番です。
用途配電盤・分電盤・通信機器等材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Zn(シャフト)SWCH/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
リード線 栃木屋リード線栃木屋
68税込75
1個
当日出荷
プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。通電によりラッチが飛び出します。ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質SPCC、SUS303、SUS、PA66質量(g)0.5部品名称ベース、デッドボルト、ソレノイド、十字穴付き皿小ねじ、六角ナット、コネクタソケット、リード線表面処理3価クロメート、原色、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム足UK型 栃木屋ゴム足UK型栃木屋(3件のレビュー)
91税込100
1個
4日以内出荷
UL規格認定材料を使用したゴム足です。
用途OA機器・事務機器・各種計測機械等材質CR(クロロプレンゴム)カラシ色種類ゴム足硬度60°±5°表面処理(座金)3 価クロメート難燃性(UL規格)94V-0材質(座金)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール(ロックなし) 栃木屋スライドレール(ロックなし)栃木屋
7,398税込8,138
1セット(2個)
4日以内出荷
定格荷重が大きく、ローコストなスライドレールです。
用途各種測定機・通信機等の筺体・OA機器等種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき銅板、炭素鋼球使用温度範囲(℃)0~60(但し、氷結しないこと)部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバーアッセンブリ、リテーナー、ボールベアリングRoHS指令(10物質対応)対応
スーパースリム(Z24タイプ) 栃木屋スーパースリム(Z24タイプ)栃木屋
2,198税込2,418
1セット
4日以内出荷
超小型スライド3/4トラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さの約3/4である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
種類スライド形ストローク(mm)384レール長さ(mm)500定格荷重(N)147(1セット)段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング質量(g/セット)508RoHS指令(10物質対応)対応
防水シリンダー錠 栃木屋防水シリンダー錠栃木屋
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
ディンプルキー仕様の防水シリンダー錠です。
用途配電盤・制御盤・ポスト・自動販売機等仕様キー回転は、A・B間90度回転です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)鍵番号No.434材質ロック:C3604、パッキン:CR、回転規制カム:SUS304、歯付座金・六角ナット:S、平座金:SPCC、取付ナット:ZDC、キー:C3713質量(g)80.5表面処理ロック:Cr、パッキン:黒色、歯付座金・六角ナット:3価クロメート、平座金:Ni、取付ナット:3価クロメート、キー:Ni防水仕様IP×6RoHS指令(10物質対応)対応適合板厚t0.5~8.0
スーパースリム(Z23タイプ) 栃木屋スーパースリム(Z23タイプ)栃木屋
1,798税込1,978
1セット
4日以内出荷
種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリングRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール(ロック付) 栃木屋スライドレール(ロック付)栃木屋
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
ドロワーメンバーの取外しができますので、メンテナンス・チェック等の作業が容易に行なえます。 ロック機構が、機器の逆戻りを防止します。
用途各種測定機・通信機等の筺体・OA機器等種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球使用温度範囲(℃)0~60(但し、氷結しないこと)部品名称キャビネットメンバー、ミドルメンバーアッセンブリ、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリングRoHS指令(10物質対応)対応
スーパースリム(Z33タイプ) 栃木屋スーパースリム(Z33タイプ)栃木屋
3,398税込3,738
1セット
4日以内出荷
超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等種類スライド形ストローク(mm)429レール長さ(mm)400定格荷重(N)147(1セット)段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング質量(g/セット)840RoHS指令(10物質対応)対応
二段型引出しレール 栃木屋二段型引出しレール栃木屋
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ボールベアリングのかわりにローラーを使用したローコストな簡易スライドレールです。 ローラーにポリアセタール樹脂を使用していますので、耐摩耗性に優れています。摩擦係数が低く、軽快、低騒音の回転が得られ、しかも、相手材を傷つけません。各メンバーは抜差可能です。
用途各種OA機器・家電等部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、ローラー材質SPCC、POMRoHS指令(10物質対応)対応種類ローラ形定格荷重(N)215.6(1セット)段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート
スーパースリム(Z14タイプ) 栃木屋スーパースリム(Z14タイプ)栃木屋
2,198税込2,418
1セット
4日以内出荷
超小型スライドリニアモーション(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えない範囲で移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)397種類リニア形部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング寸法A(mm)230寸法D(mm)460寸法B(mm)360寸法C(mm)445寸法Ls(mm)500定格荷重(N)196(1セット)質量(g/セット)420寸法Lt(mm)397材質(レール)SPCCレール長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スーパースリム(Z34タイプ) 栃木屋スーパースリム(Z34タイプ)栃木屋
3,598税込3,958
1セット
4日以内出荷
超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等種類スライド形ストローク(mm)529レール長さ(mm)500定格荷重(N)147(1セット)段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング質量(g/セット)1060RoHS指令(10物質対応)対応
スーパースリム(Z13タイプ) 栃木屋スーパースリム(Z13タイプ)栃木屋
1,798税込1,978
1セット
4日以内出荷
超小型スライドリニアモーション(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えない範囲で移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)297種類リニア形部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング寸法A(mm)-寸法D(mm)360寸法B(mm)260寸法C(mm)345寸法Ls(mm)400定格荷重(N)196(1セット)質量(g/セット)328寸法Lt(mm)297材質(レール)SPCCレール長さ(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
ロックハンドル 栃木屋ロックハンドル栃木屋
1,198税込1,318
1個
14日以内出荷
キーハンドルは、A点・B点・D点の何れにおいても押回しが必要なため、自重・振動等で止め金具が不用意に回転することがありません。キーハンドルは、A・B間90°回転です。(回転規制カムの組替えにより、A・D間90°回転も可能です)THA-446-1のキーハンドルの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)THA-446-2のキーハンドルの抜差しは、A点・B点(D点)の何れにおいても可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等材質/処理(ケース・シャッター・シャフト)ZDC/Cr(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WPB(パッキン)エラストマー/黒色(取付ナット)ZDC/Zn(回転規制カム・角穴ワッシャー・平座金)SPCC/Zn(丸R形止め輪)鉄系ねじ/四三酸化鉄皮膜(Oリング)NBR/黒色(座金組込十字穴付六角ボルト)亜鉛めっき質量(g)94適合板厚(mm)0.5~3.2RoHS指令(10物質対応)対応