カテゴリ

  • 機構部品(284)
  • 物流用品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • モノタロウ(5)
  • 岩田製作所(134)
  • TETSUKO(2)
  • アズワン(13)
  • エスコ(11)
  • K-CON(キタコ)(22)
  • ノーブランド(89)
  • キーパー(1)
  • ラクテム(38)
  • ジョー・プリンス竹下(189)
  • LAMP(スガツネ工業)(113)
  • AWJ(100)
  • TMEHジャパン(77)
  • TRUSCO(69)
  • SUS(エスユーエス)(60)
  • TAKIGEN(タキゲン)(53)
  • 内村製作所(45)
  • 高千穂交易(35)
  • StarTech.com(35)
材質
  • スチール(69)
  • ステンレス(6)
  • 亜鉛合金(27)
  • 樹脂(7)
  • 黄銅(真鍮)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(295)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spcc」の検索結果

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
関連キーワード
301件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴム足TK型 栃木屋

    ゴム足TK型

    栃木屋(64件のレビュー)
    26税込29
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
    用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°
  • 平型蝶番 栃木屋

    平型蝶番

    栃木屋(11件のレビュー)
    86税込95
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
    用途各種産業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング蝶番 栃木屋

    スプリング蝶番

    栃木屋(14件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
    用途OA機器・通信機器・計測機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型マグネットキャッチ(キーパー付) 栃木屋

    薄型マグネットキャッチ(キーパー付)

    栃木屋(11件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
    用途計測機器・OA機器・家具・家電等材質(ベース、キーパー)SPCC、(マグネット)ネオジウム質量(g)7.6使用温度範囲(℃)0~+60吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパースリム(Z33タイプ) 栃木屋

    スーパースリム(Z33タイプ)

    栃木屋
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷
    超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
    用途用途OA機器・医療機器・計測機器等種類スライド形ストローク(mm)429レール長さ(mm)400定格荷重(N)98N(1セット)段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング質量(g/セット)840RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)429種類スライド形段数3部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング定格荷重(N)147(1セット)質量(g/セット)840材質(レール)SPCCレール長さ(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
  • スーパースリム(Z34タイプ) 栃木屋

    スーパースリム(Z34タイプ)

    栃木屋
    3,298税込3,628
    1セット
    4日以内出荷
    超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
    用途用途OA機器・医療機器・計測機器等種類スライド形ストローク(mm)529レール長さ(mm)500定格荷重(N)98N(1セット)段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング質量(g/セット)1060RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)529種類スライド形段数3部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング定格荷重(N)147(1セット)質量(g/セット)1060材質(レール)SPCCレール長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
  • ゴム足SK型 栃木屋

    ゴム足SK型

    栃木屋(12件のレビュー)
    19税込21
    1個
    当日出荷
    ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
    用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチロック 栃木屋

    キャッチロック

    栃木屋(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
    用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等材質(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C質量(g)120保持力N(kgf)150[15.3]RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナークランプ 栃木屋

    コーナークランプ

    栃木屋(10件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    受金具を使用しないコーナーキャッチです。
    用途計測機器・工作機械等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 段違い蝶番 栃木屋

    段違い蝶番

    栃木屋(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
    用途計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ 栃木屋

    マグネットキャッチ

    栃木屋(7件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・工作機械・計測機器・OA機器・事務器・家具等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム足CK型 栃木屋

    ゴム足CK型

    栃木屋(9件のレビュー)
    65税込72
    1個
    当日出荷
    移行汚染度が向上いたしました。
    用途医療機器・理化学機械・各種計測機等材質SBR(非移行性)グレー種類ゴム足硬度60°±5°表面処理(座金)3 価クロメート材質(座金)SPCC移行汚染度4級RoHS指令(10物質対応)対応
  • C-701型カムロック用カム 栃木屋

    C-701型カムロック用カム

    栃木屋(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    錠前用の止め金具です。
    適合機種TL-96シリーズ・TL-247・TL-245・TL-230・TL-365RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダー錠 栃木屋

    シリンダー錠

    栃木屋(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ローコストな簡易錠前です。
    用途小型キャビネット・各種小型機器等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ 栃木屋

    マグネットキャッチ

    栃木屋(8件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ケース部分にシリコンゴムを採用したマグネットキャッチです。キーパー等との金属同士の接触がないため、接触音を軽減しています。
    用途厨房機器・OA機器・家具等材質(ケース)シリコンゴム、(マグネット)ネオジウム、(バックプレート)SPCC使用温度範囲(℃)0~+80吸着力(N[kgf])約34.3[3.5]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜差蝶番 栃木屋

    抜差蝶番

    栃木屋(6件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
    用途OA機器・計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取手 栃木屋

    取手

    栃木屋(20件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    取手部に板ばねを使用しています。
    用途計測機器・通信機器等
  • シリンダー錠 栃木屋

    シリンダー錠

    栃木屋(12件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
    用途配電盤・分電盤・制御盤等質量(g)81適合板厚(mm)9.5(最大)材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Niキー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルヒンジ 栃木屋

    スイベルヒンジ

    栃木屋(4件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    スイベル方向に任意の角度で静止できるヒンジです。小型機器の回転台等に使用できます。
    用途小型モニター・表示板等材質(固定ブラケット、可動ブラケット)SPCC、(シャフト)SUS303、(プラグ)POM、(ディスク)SUS304、(サラばね)S60C、(押さえワッシャー)SPCC、(管用ナット)SWCH質量(g)34.2使用温度範囲(℃)+10~+40取付ねじM4サラ小ねじ(取付穴に要面取り加工)適合モニターサイズ9インチトルク値N・m(kgf・cm)(設定)0.49±0.1(5±1)RoHS指令(10物質対応)対応取付可能質量(kg)3(最大)
  • 上蓋用ステー 栃木屋

    上蓋用ステー

    栃木屋(5件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    小型で取り付けスペースを取りません。
    用途計測機器・通信機器等材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)PA/原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型マグネットキャッチ 栃木屋

    丸型マグネットキャッチ

    栃木屋
    109税込120
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スペースの有効利用ができる埋込型のマグネットキャッチです。
    用途計測機器・OA機器・家具等材質SPCC、フェライト部品名称ヨーク、マグネットRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイロック 栃木屋

    マイロック

    栃木屋(7件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    従来のパイプキータイプのカムロックを二回り以上も小型化したカムロックです。 プレートキータイプのシリンダー錠に比べても、たいへんコンパクトになりました。 あらゆる機器、システムのコンパクト化、保安に最適です。
    用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)質量(g)31.4材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(取付ナット)SWRCH/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)S/Zn(キー)BSBM・SPCC/Ni(スペンサー)S55C/Znキー番号225RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス用マグネットキャッチ受金具 栃木屋

    ガラス用マグネットキャッチ受金具

    栃木屋(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ガラスや樹脂板に取り付ける美観の優れたマグネットキャッチ用受金具です。クッションによって衝撃を吸収し扉を保護します。
    用途ガラス扉・樹脂扉等RoHS指令(10物質対応)対応
  • MSフローティングナット 栃木屋

    MSフローティングナット

    栃木屋(3件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    省スペースを考慮した小型製品です。ナットエレメントが可動しますので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
    用途車輌・航空機・計測器・OA機器等材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SPCC/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • 上蓋用重量用ワンタッチステー 栃木屋

    上蓋用重量用ワンタッチステー

    栃木屋(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
    用途工作機械・制御装置等許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダー錠 栃木屋

    シリンダー錠

    栃木屋(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
    用途小型キャビネット・各種小型機器等仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)材質/処理(プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Niキー番号035RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット TM-73(三価クロメート) 栃木屋

    アジャスターフット TM-73(三価クロメート)

    栃木屋(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。
    用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304表面処理三価クロメート移行汚染度3級相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型マグネットキャッチ 栃木屋

    薄型マグネットキャッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
    用途計測機器・OA機器・家具・家電等材質(ベース)SPCC、(マグネット)ネオジウム質量(g)3.3使用温度範囲(℃)0~+60吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型マグネットキャッチ 栃木屋

    薄型マグネットキャッチ

    栃木屋(9件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ネオジウム磁石を使用し、薄型で高い吸着力が得られます。取付面が吸着面と平行で取付が容易です。
    用途計測機器・OA機器・家具・家電等質量(g)9.5使用温度範囲(℃)0~60吸着力(N[kgf])約53.9[5.5]材質/処理(ベース)SPCC/Ni(マグネット)ネオジウム/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュキャッチ 栃木屋

    プッシュキャッチ

    栃木屋(9件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    マグネットの吸着力で扉をキャッチしているものは、振動で外れる場合がありますが、本品はキーパーをはさみ込んで完全にキャッチします。ロックを解除すれば扉を押し出しますので、ツマミや取手を使わずに扉が開けられます。
    用途工作機械等質量(g)17.1材質/処理(ラッチボックス・ボックスカバー・ラッチ・ホルダー)ABS/黒色(スプリング)SWP/テンパーカラー(カム)SPCC/Zn(カムピン)SWCH/Zn(カムシャフト)SS400/Zn(カムスプリング・ホルダーシャフト)SUS304/-(キーパー)PA/黒色保持力N(kgf)約9.81(1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1号トランク取手 栃木屋

    1号トランク取手

    栃木屋(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    シンプルなアーム式取手です。
    用途計測機器・小型ボックス・搬送機器等材質SPCC、SWRM質量(g)153.5部品名称ベース、ハンドル表面処理3価クロメート許容荷重(N[kgf])98.1[10]RoHS指令(10物質対応)対応
  • C-701型カムロック No.19994 栃木屋

    C-701型カムロック No.19994

    栃木屋(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途自動販売機・コインロッカー等仕様キーの回転は、AB間90度です。材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • MCラッチ 栃木屋

    MCラッチ

    栃木屋(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。
    用途計測機器・OA機器・家具等質量(g)31.5吸着力(N[kgf])約17(1.7)材質/処理(カバー)ABS/茶色(ヨーク・キーパー)SPCC/Br(マグネット)フェライト/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドルキーロック 栃木屋

    ハンドルキーロック

    栃木屋(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    鍵穴が下方向にあるため正面からは見えません。防犯・イタズラ防止に効果があります。
    用途小型制御版・スイッチボックス・各種収納ボックス仕様キーの回転はA・B間80°です。キーの抜差しはA点でのみ可能です。(1点抜き)回転規制カムを裏返しに組み替えることにより、キーの回転がAD間80°になります。A点、B(D)点においてデテント機構を有します。質量(g)47材質/処理(錠本体)ZDC/Cr(取付ナット・止め金具)SPCC/Zn(回転規制カム)SPCC/Uc(歯付き座金(内歯形)・六角ナット・スペーサー)S/Zn(キー)SPCC/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッシュハンドル 栃木屋

    フラッシュハンドル

    栃木屋(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ドライバー等による不正開錠が困難なシリンダー錠タイプの平面ハンドルです。 止め金具の組替えによる左右兼用型です。 キーの回転は90度回転です。(2点抜き)
    用途配電盤・分電盤・OA機器・筐体等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 上蓋用ステー 栃木屋

    上蓋用ステー

    栃木屋(6件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    中央部に簡易ストッパーがついています。
    用途キャビネット・家具等質量(g)32.5材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(板バネ)SUS301/-(リベット)BSW/Cr(平座金)SPCC/Zn(ワッシャー)PA/原色(ボール)S/-ロック解除力(N[kgf])約34.3[3.5]RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ 栃木屋

    クランプ

    栃木屋(6件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    受金具を使用しないコーナーキャッチです。ばね作用により耐振動性に優れています。
    用途計測機器・工作機械等質量(g)44.8材質/処理(レバー・ベース・アーム)SPCC/Uc(シャフト)SS41/Uc(スプリング)SWP/Uc(キーパー)SPCC/UcRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ 栃木屋

    マグネットキャッチ

    栃木屋(12件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    取付面が2方向選べるようになっています。
    用途配電盤・分電盤・工作機械等材質/処理(ハウジング)ZDC/Ni(梨地)(ベース)ZDC/Ni(ヨーク)SPCC/Zn(マグネット)フェライト(キーパー)SPCC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • キャスターホルダー 栃木屋

    キャスターホルダー

    栃木屋
    77税込85
    1個
    当日出荷から8日以内出荷