カテゴリ
- 機構部品(12)
絞り込み
ブランド
- 栃木屋
- モノタロウ(1)
- サカエ(24)
- ノーブランド(24)
- 大阪魂(19)
- FYH(日本ピローブロック)(10)
- MICROCHIP(10)
- ダイケン(8)
- TRUSCO(7)
- アズワン(6)
- BXカネシン(6)
- ASUS(エイスース)(5)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(5)
- イマオコーポレーション(4)
- NAC(長堀工業)(4)
- 岩田製作所(3)
- アキュレイト(3)
- SPARKFUN(3)
- ヒルクライム(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「sus csp」の検索結果

パネルラッチ(ナット取付タイプ)
栃木屋¥569~税込¥626~1個当日出荷防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等仕様コイン差込用のミゾの回転は、AB間90度です。止め金具は、90度単位で固定位置を変えることができます。材質/処理(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(ナット)ZDC/Zn(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSPRoHS指令(10物質対応)対応
ストップステー
栃木屋¥3,198税込¥3,5181個当日出荷安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等材質/処理(ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-(カバー・ハンドル)PA/グレー(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-(スプリング)SWP/Ni「無電解」(補強板)SUS301CSP/-質量(g)170許容荷重(N[kgf])約29.4[3]RoHS指令(10物質対応)対応
薄型パチン錠
栃木屋¥389税込¥4281個当日出荷ステンレス製の、極めて薄いパチン錠です。 薄く、しかもラウンド形状ですので、不意に引っ掛かってしまったり、ぶつかってしまう等が起こりにくいです。用途計測機器、工作機器等引張荷重(N)14.7[1.5]材質/処理カバー:SUS304/光沢バレル研磨、ベース・キーパー:SUS304/バレル研磨、アーム:SUS304-CSP/-、シャフト(A)Pin(A)・シャフト(B)Pin(B):SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
パネルラッチ(リテーナー取付タイプ)
栃木屋¥569~税込¥626~1個当日出荷から14日以内出荷防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。取付工数の削減に適したリテーナー取付タイプ。用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等RoHS指令(10物質対応)対応材質/処理(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(リテーナー・スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSP
連動蓋止
栃木屋¥899税込¥9891個3日以内出荷レバーとアームが連動した蓋止めです。手作業によるキーパーへの掛け外しが省けるため、操作性に優れています。また、アームの長さ調整が可能です。用途一般産業機械・工作機械・ボックス等許容荷重(N[kgf])196[20]材質SUS304、SUS304CSP質量(g)130部品名称ベース、レバー、リンク、アーム、アジャストスクリュー、フック、シャフト(A)、シャフト(B)、シャフト(C)、ポール、板バネ、キーパー表面処理光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
オートリターンツマミ
栃木屋¥549税込¥6041個4日以内出荷止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付きの簡易ロックです。 各種 BOX 等の蓋や扉をワンタッチで施錠可能です。用途工具箱、各種 BOX 等材質/処理ケース・ツマミ:PA6(GF30)/黒、スプリング:SUS304-WPB/-、取付ナット:PA6(GF30)/黒、抜け止めリテーナ:SUS304-CSP/-、止め金具:SPCC/3価クロメート、十字穴付きタッピンねじ:S/3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
イタズラ防止簡易ロック
栃木屋(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1個4日以内出荷操作穴をヘクサロビュラ穴とした簡易ロックです。 +、-ドライバーや六角レンチ等の工具では操作が困難な形状であるためイタズラ防止効果が期待できます。用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等仕様ヘクサロビュラ穴の回転はA・B間90°です。A点・B点でデテント機構があります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。推奨締付トルク:[取付ナット]8.8N・m(90kgf・cm)[座金組込み十字穴付きなべ小ねじ]2.0N・m(20kgf・cm)材質ZDC、SPCC、S、SUS304-WPB、SUS304-CSP部品名称プラグ、ケース、取付ナット、止め金具、ボール、スプリング、座金組込み十字穴付なべ小ねじ、抜止めリテーナ、キー表面処理Cr、3価クロメート、NiRoHS指令(10物質対応)対応