カテゴリ

  • 機構部品(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • 岩田製作所(175)
  • 大阪魂(133)
  • エスコ(84)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(79)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(40)
  • TRUSCO(22)
  • 若井産業(21)
  • アトムズ(17)
  • イマオコーポレーション(12)
  • TOYOX(トヨックス)(11)
  • 平田ネジ(11)
  • コノエ(10)
  • 八幡ねじ(10)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(6)
  • 井筒製作所(6)
  • ラクテム(6)
  • 日本ドライブイット(5)
  • 丸エム製作所(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「susxm-7」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスシールキャップボルト 栃木屋ステンレスシールキャップボルト栃木屋
47税込52
1個
当日出荷から4日以内出荷
シールドリングが漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等材質SUSXM7、NBR部品名称ビス部、シールドリング表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスヒンジピン 栃木屋ステンレスヒンジピン栃木屋(2件のレビュー)
91税込100
1個
当日出荷
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用材質SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ 栃木屋フリーストップヒンジ栃木屋(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレスシールビス(バインド) 栃木屋ステンレスシールビス(バインド)栃木屋
30税込33
1個
当日出荷から4日以内出荷
シールドリングが漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等RoHS指令(10物質対応)対応部品名称ビス部、シールドリング材質SUSXM7、NBR表面処理黒色
ステンレスシールビス(ナベ) 栃木屋ステンレスシールビス(ナベ)栃木屋
43税込47
1個
当日出荷から4日以内出荷
シールドリングが水漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等RoHS指令(10物質対応)対応部品名称ビス部、シールドリング材質SUSXM7、NBR表面処理黒色
ステンレスファスナー 栃木屋ステンレスファスナー栃木屋(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。スプリングは内蔵されているため、すっきりしたデザインです。
用途計測機器・各種ケース締付力(N[kgf])約58.8[6]材質SUS304、(シャフト)SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)19
フリーストップヒンジ 栃木屋フリーストップヒンジ栃木屋(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂材料の摩擦抵抗を利用しているため、磨耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくく、任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・OA機器・音響機器等材質/処理(ケース)POM/黒色(シャフト)SUSXM7/-(プッシュナット)SUS/-(ブラケット)SUS430/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
抜差蝶番 栃木屋抜差蝶番栃木屋
419税込461
1個
当日出荷から14日以内出荷
オールステンレスのストッパー付き抜差蝶番です。 TH-159は差し込むだけで抜け止め状態になるので、安全性だけでなく操作性にも優れています。 ストッパーなしタイプのTH-160は、シャフトの長さを5mm短くしTH-159と併用しやすくなっています。
用途通信機器・計測機器等取付ねじ(推奨)M4なべ小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
抜差蝶番(ストッパーなし) 栃木屋抜差蝶番(ストッパーなし)栃木屋
459税込505
1個
当日出荷
オールステンレスのストッパー付き抜差蝶番です。 差し込むだけで抜け止め状態になるので、安全性だけでなく操作性にも優れています(TH-159)。ストッパーなしタイプのTH-160 は、シャフトの長さを5mm 短くしTH-159 と併用しやすくなっています。
用途通信機器・計測機器等材質SUS304、SUSXM7、SUS304-CSP質量(g)68.3タイプストッパーなし部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、板ばね表面処理バレル研磨操作方法装着は、ヒンジピースを挿入するだけで行えます。また、抜け止め状態になります。解除は、板バネを押さえながら扉を引き抜いてください。RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチ錠 栃木屋ラッチ錠栃木屋
809税込890
1個
当日出荷
ストロークが約10mmのシンプルなラッチです。 操作部品は、M4ねじで取り付けられます。
用途軽量カバー・小型扉等材質(ベース、スプリング)SUS304、(ラッチ)ZDC、(丸リベット)SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)60
樹脂蓋止 栃木屋樹脂蓋止栃木屋
629税込692
1個
当日出荷
樹脂製により軽量です。ストッパーにより、誤操作や、不意の開放を防げます。開ける際も閉じる際もワンタッチ操作です。
用途一般産業機械・計測機器・ボックス等許容荷重(N[kgf])70[7.1]材質PC、SUSXM7、SUS304-WPB質量(g)20部品名称ベース、カバー、解除レバー、キーパー、シャフト(A)、シャフト(B)、スプリング表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
セミ型蓋止 栃木屋セミ型蓋止栃木屋
169税込186
1個
当日出荷
小型のステンレス製バチン錠です。 TL-2と取付寸法に互換性があります。
用途計測機器・制御盤・分電盤許容荷重(N[kgf])49(5)材質ベース:SUS304・レバー:SUS304/バレル研磨・アーム:SUS304・薄平中空リベット:SUSXM7・キーパー:SUS304質量(g)6
ロック付ファスナー 栃木屋ロック付ファスナー栃木屋
759税込835
1個
当日出荷
不意な解除を防ぐロック機構付きのステンレス製アームキャッチです。 内部のスプリングによる締付力もあります。
用途計測機器・各種ケース等締付力(N[kgf])約68.7[7]材質SUS304、(シャフト)SUSXM7取付(推奨)M2.6サラ小ねじ、又は呼び径2.6サラリベット(取付穴には、面取り加工を施してください。)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)24
多段式ステー 栃木屋多段式ステー栃木屋(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
収縮方向に5段階でロックを掛けられる上蓋用・天蓋用の伸縮式のステンレス製ステーです。
用途工作機械・制御装置・点検口等材質(取付ブラケット、アーム、カム、ロック押さえ)SUS304、(シャフト)SUS303、(ピン)SUSXM7、(ロック)SK3、(板ばね)SUS301-CSP左右区別仕様左右取付兼用型耐久性25000回以上圧縮許容荷重(N)58.8(6kgf)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)90
フリーストップヒンジ 栃木屋フリーストップヒンジ栃木屋(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。ケース部にアルミニウムを採用し、TH-122/134と取付の互換性(.R寸法が多少異なります。)を持たせながら強度アップを図りました。表面処理は、様々な筐体の色と馴染みやすいアルマイト(白色)です。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等質量(g)13.5使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ケース)A603S/アルマイト(白色)(シャフト)SUSXM7/脱脂(プラグ)POM/黒色(プッシュナット)SUS(ブラケット)SUS430/パレル研磨初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)0.69(±0.15)[7(±1.5)RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ 栃木屋フリーストップヒンジ栃木屋
999税込1,099
1個
4日以内出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。ケース部にアルミニウムを採用し、TH-122/134と取付の互換性(※.R寸法が多少異なります。)を持たせながら強度アップを図りました。表面処理は、様々な筐体の色と馴染みやすいアルマイト(白色)です。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ケース)A603S/アルマイト(白色)(シャフト)SUSXM7/脱脂(プラグ)POM/黒色(プッシュナット)SUS(ブラケット)SUS430/パレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
270°キャビネット蝶番(インセットタイプ) 栃木屋270°キャビネット蝶番(インセットタイプ)栃木屋
439税込483
1個
4日以内出荷
インセット扉タイプの金属、木工キャビネットに使用頂くことで、扉を[270度]開放することが可能な蝶番です。
用途タブレットPCの充電保管庫/金属製および木工製の各種キャビネット、ロッカー等材質/処理ヒンジピース(A)・ヒンジピース(B)・ヒンジピース(C)・ヒンジピース(D):SUS430/光沢バレル研磨,シャフト:SUSXM7/-,ワッシャ―:SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
270°キャビネット蝶番 栃木屋270°キャビネット蝶番栃木屋
669税込736
1個
4日以内出荷
かぶせ扉タイプの金属、木工キャビネットに使用頂くことで、扉を[270度]開放することが可能な蝶番です。
用途タブレットPCの充電保管庫、金属製および木工製の各種キャビネット、ロッカー等材質/処理ヒンジピース(A)・ヒンジピース(B)・ヒンジピース(C)・ヒンジピース(D):SUS430/光沢バレル研磨,シャフト:SUSXM7/-,ワッシャ―:SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蓋止(施錠用穴付) 栃木屋ステンレス蓋止(施錠用穴付)栃木屋
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ用ブラケット 栃木屋フリーストップヒンジ用ブラケット栃木屋
65税込72
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
樹脂材料の摩擦抵抗を利用しており摩耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくい構造を特長とするヒンジです。任意の角度で静止できるヒンジです。各種表示画面、標識、ディスプレイ、キーボード等の角度調整に最適です。
用途パソコン・ワープロ・OA 機器・医療機器・事務機器・ 音響機器・計測器・精密機器・その他
フリーストップヒンジ (ヒンジのみ) 栃木屋フリーストップヒンジ (ヒンジのみ)栃木屋
309税込340
1個
4日以内出荷
樹脂材料の摩擦抵抗を利用している為、磨耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくく、任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・OA機器・音響機器材質/処理(ケース)POM/黒色(シャフト)SUSXM7/-(プッシュナット)SUS/-RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット TM286SUS 栃木屋アジャスターフット TM286SUS栃木屋
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス製のアジャスターフットです。 太径のアジャストボルトを使用しているので重量用機械にも適しています。フット内部にスラストベアリングを使用したことにより、スムーズな動作で高さの調整が可能となっています。
用途OA機械・自動販売機・工作機械・その他材質アジャスタボルト/SUSXM7、ワッシャー(A)/PP、フット・ワッシャー(B)・スラストベアリング・ナット/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
リングラッチ 栃木屋リングラッチ栃木屋(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
軽量、コンパクトなリングラッチです。取手を引き起こすだけでラッチが解除されます。ラッチを解除すると取手は立ち上がった状態を保つため、ロック、解除が一目で確認できます。
用途車輌・工具箱・工作機械・その他各種小型収納扉等材質ADC、SUSXM7、SPCC、SUS304WPB、S質量(g)58部品名称本体、ラッチ、取手、シャフト、カバー、スプリング、十字穴付さら小ねじ表面処理シルバー(塗装)、化成皮膜処理、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
フラップステー 栃木屋フラップステー栃木屋
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
ワンタッチ方式のステンレス製ステーです。すっきりした直線的デザインとステンレスならではの落着いた質感は、キャビネットの風格を高めます。オール金属製で、さびに強いSUS304ステンレスを使っていますのでレンジフード等、火気を扱う所でも安心してご使用になれます。閉扉時、可動ステー端末部はステー本体内に納まりますので、キャビネット内部が有効に使えます。本体及びブラケットは左右勝手違いの別がありません。
用途食品関係・化学薬品関係・船舶・車輛・OA機器・事務機器等材質SUS304、SUSXM7、SUS部品名称本体、ステー、上ブラケット、下ブラケット、ローター、上リベット、下リベット、上キャップ、下キャップ、ブラインドリベット表面処理ヘアライン圧縮許容荷重(N)147(15kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス回転取手 栃木屋ステンレス回転取手栃木屋
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
光沢を抑え渋味のある仕上がりのステンレス製回転取手です。
用途食品関係・船舶・車輛・建築用・医療機等材質SUS304、SUSXM7部品名称ベース、ハンドル、シャフト、ウェイト、十字穴付サラ木ねじ表面処理サテン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
上蓋用ステー 栃木屋上蓋用ステー栃木屋
789税込868
1個
4日以内出荷
ブラケット部と分離が可能な、上蓋用ステーです。止めねじをドライバーで外す等の作業がなく、ワンタッチで取り外しが可能ですので、メンテナンス作業等が容易に行えます。
用途計測機器、通信機器等材質/処理アーム(A)(B))・ブラケット(A)(B)・ストッパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)(ブラケット(B)シャフト・ストッパーシャフト・平セミチューブラリベット)SUSXM7(ストッパーカラー)SUS303(スプリング)SUS304-WPB(ワッシャー)PA/原色(ブラケット(B)ワッシャー)SUS304質量(g)40許容荷重(N[kgf])88.2[9]RoHS指令(10物質対応)対応
ディンプルノブ(雄ねじ) 栃木屋ディンプルノブ(雄ねじ)栃木屋
679税込747
1個
4日以内出荷
外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器・治工具・事務機器・OA機器等材質(本体)PA取付部おねじ(段付)種類丸形部品名称ノブ、ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ取付スプリング蝶番 栃木屋ワンタッチ取付スプリング蝶番栃木屋
339税込373
1個
14日以内出荷
外観がスッキリとしたスプリング蝶番です。取り付けは、プランジャーを差し込むだけで簡単に行えます。
用途OA機器・通信機器・計測機器等材質(ヒンジピース)PA、(シャフト)SUSXM7、(スプリング)SUS304、(プランジャー)PA耐久性20000回RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)2(※扉重量は、蝶番を2個使用した場合の参考値です。(ばねによる回転動作は実装にてご確認ください。))自重(g)18
プッシュインスクリュー 栃木屋プッシュインスクリュー栃木屋
199税込219
1個
14日以内出荷
ねじ脱落防止用のファスナーです。移動用パネルからねじが抜け落ちないため、容易に取付け作業が行えます。
用途半導体機器・計測器・電子機器・工作機械等質量(g)3.4適合板厚(mm)2推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])0.71[7.0]難燃性(UL)94HB操作方法二つ割りになっているグロメットにねじを通し、挟み込んでからご使用下さい。許容荷重(N[kgf])(剪断)20[2.04]材質/処理(ねじ)SUSXM7(グロメット)ポリプロピレン/白色RoHS指令(10物質対応)対応