カテゴリ

  • 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • BIGM(丸山製作所)(871)
  • 東京発条製作所(7)
  • ナベヤ(6)
  • Panaracer(パナレーサー)(3)
  • TSUNODA(ツノダ)(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • タンガロイ(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • 三菱電機(2)
  • TOTO(2)
  • DNライティング(2)
  • サンドビック(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • 十川産業(1)
  • ミヤナガ(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • ビックス(1)
  • KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th-125」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型蝶番 栃木屋平型蝶番栃木屋(11件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
用途各種産業機械RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ 栃木屋フリーストップヒンジ栃木屋(9件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。
用途医療機器・音響機器・その他使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ(調整型) 栃木屋フリーストップヒンジ(調整型)栃木屋(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
操作トルクを調整できるフリーストップヒンジです。TH-125-1・2・3と取付互換性があります。(トルク有効範囲を除きます。)
用途大量生産に入る前の試作組込調査等材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト(A))SUS420(シャフト(B))SUS303(本体・スペーサー)SUS301(プラグ・フランジブッシュ)POM/黒色(ワッシャー)SUS304/潤滑めっき(六角ナット)SUS/潤滑めっき(カバー)ABS/グレー(E形止め輪)SUS仕様トルク有効範囲/約125°質量(g)68.8使用温度範囲(℃)-5~40トルク調整範囲(N・m)0.25~1.96(常温)初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)(設定)0.34±0.1[3.5±1]RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ 栃木屋フリーストップヒンジ栃木屋
689税込758
1個
7日以内出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器・その他使用温度範囲(℃)+5~+40取付方向シャフト水平状態RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.05MB)自重(g)12グリーン購入法適合
蝶番・ヒンジカテゴリ