カテゴリ
- 機構部品(15)
絞り込み
ブランド
- 栃木屋
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(72)
- ホンダ(65)
- 三菱電機エンジニアリング(21)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(20)
- SMC(17)
- 東京発条製作所(17)
- イトーキ(15)
- トップ工業(14)
- 大阪製罐(13)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
- omron(オムロン)(10)
- FIT-ONE(10)
- TRUSCO(9)
- ニシキ工業(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- FPC(7)
- D'Addario(7)
- イマオコーポレーション(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
グリーン購入法適合(2)
「th12」の検索結果
特価

フリーストップヒンジ
栃木屋(9件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。用途医療機器・音響機器・その他使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスヒンジ
栃木屋¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から14日以内出荷ステンレス製の為、耐食性に優れています。用途医療機器・工作機械・屋外筐体等材質/処理(ヒンジピースA・B)SUS304/バフ研磨(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ用ブラケット
栃木屋¥65~税込¥72~1個4日以内出荷から7日以内出荷樹脂材料の摩擦抵抗を利用しており摩耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくい構造を特長とするヒンジです。任意の角度で静止できるヒンジです。各種表示画面、標識、ディスプレイ、キーボード等の角度調整に最適です。用途パソコン・ワープロ・OA 機器・医療機器・事務機器・ 音響機器・計測器・精密機器・その他
フリーストップヒンジ
栃木屋¥689税込¥7581個7日以内出荷任意の角度で静止できるヒンジです。用途医療機器・音響機器・その他使用温度範囲(℃)+5~+40取付方向シャフト水平状態RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)12グリーン購入法適合
フリーストップヒンジ
栃木屋¥469~税込¥516~1個7日以内出荷樹脂材料の摩擦抵抗を利用しており摩耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくい構造を特長とするヒンジです。任意の角度で静止できるヒンジです。各種表示画面、標識、ディスプレイ、キーボード等の角度調整に最適です。用途パソコン・ワープロ・OA機器・医療機器・事務機器・ 音響機器・計測器・精密機器・その他材質合成樹脂タイプ片羽根型使用温度範囲(℃)0~50板厚(mm)3トルク値N・m(kgf・cm)0.245(2.5)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
平型蝶番(黄銅・サラ穴)
栃木屋¥869税込¥9561個当日出荷から4日以内出荷用途に応じて大きさが選べます。用途各種機器部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンヒンジ
栃木屋(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から4日以内出荷ソフト&サイレント/新開発のロータリーダンパー機構を蝶番に採用した、軽量かつコンパクトな、高トルク設計のダンパーヒンジです。オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、回転速度がスローでソフトとなります。セーフティ/ラックやケース等の蓋をゆっくり静かに開閉しますので閉じる特のショック、衝撃音を吸収して機器の故障や人身の障害事故等を防止する安全対策を図ることができます。用途OA機器・医療機器・通信機器・輸送用その他各種収納ケース 航空機・車両用手荷物収納ラック・AV機器・インテリア等仕様耐久性/2万サイクル以上(開閉サイクル、室温23℃)一方方向ダンパー/1WAY制動質量(g)98使用温度範囲(℃)-20~40材質/処理(ヒンジ本体)ADC/塗装(シルバー)(シャフト)SUM/Ni(シリコンオイル)-/-(ヒンジピース)SUS304/バレル研磨