カテゴリ
- 機構部品(13)
絞り込み
ブランド
- 栃木屋
- モノタロウ(2)
- TOTO(428)
- ツヨロン(藤井電工)(150)
- omron(オムロン)(64)
- BIGM(丸山製作所)(62)
- エレコム(41)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(27)
- オーム電機(26)
- コンバム(旧:妙徳)(21)
- イマオコーポレーション(13)
- スリーハイ(13)
- BUFFALO(バッファロー)(10)
- 橋本クロス(10)
- ペンギンエース(10)
- サンワサプライ(9)
- TRUSCO(9)
- TAKEGAWA(武川)(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- ラムマウント(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
グリーン購入法適合(1)
「th5」の検索結果

抜差隠し蝶番
栃木屋¥319~税込¥351~1個当日出荷から14日以内出荷表からは見えない蝶番です。用途配電盤・分電盤・通信機器等材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Zn(シャフト)SWCH/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジピン(Ⅱ型)
栃木屋¥329~税込¥362~1個当日出荷から4日以内出荷溶接専用の扉用隠し蝶番です。ヒン ジピースがパイプ状ですのでスペースをとりません。 E形止メ輪(TH-121E等)もあわせて使用可能です。用途配電盤・分電盤・制御盤等材質STKM、SWCH部品名称カラー(A)、カラー(B)、シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジピン(Ⅰ型)
栃木屋¥389~税込¥428~1個4日以内出荷から8日以内出荷溶接専用の扉用隠し蝶番です。ヒン ジピースがパイプ状ですのでスペースをとりません。 E 形止メ輪(TH-121E 等)もあわせて使用可能です。用途配電盤・分電盤・制御盤等材質STKM、SWCH部品名称カラー(A)、カラー(B)、シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
角型裏蝶番
栃木屋¥939~税込¥1,033~1個4日以内出荷軸止め用ピンは不要です。ヒンジピースはどちらも同じ板厚でできていますが、軸径が二段になっていますので、巻き外径が下段片は細くなり、回転の際扉とすれあいません。リングによりかるい回転で左右いずれにも使えます。用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等材質SUS430、SPCC、SS400部品名称シャフト、ヒンジピース(A)、平ワッシャー、ヒンジピース(B)表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ
栃木屋(9件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。用途医療機器・音響機器・その他使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色RoHS指令(10物質対応)対応
抜差蝶番
栃木屋¥679~税込¥747~1個当日出荷オールステンレスのストッパー付き抜差蝶番です。 TH-159は差し込むだけで抜け止め状態になるので、安全性だけでなく操作性にも優れています。 ストッパーなしタイプのTH-160は、シャフトの長さを5mm短くしTH-159と併用しやすくなっています。用途通信機器・計測機器等取付ねじ(推奨)M4なべ小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
長蝶番
栃木屋¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷から34日以内出荷用途に応じて長さを選べます。用途通信機器・計測機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)-
フリーストップヒンジ
栃木屋¥469~税込¥516~1個7日以内出荷樹脂材料の摩擦抵抗を利用しており摩耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくい構造を特長とするヒンジです。任意の角度で静止できるヒンジです。各種表示画面、標識、ディスプレイ、キーボード等の角度調整に最適です。用途パソコン・ワープロ・OA機器・医療機器・事務機器・ 音響機器・計測器・精密機器・その他材質合成樹脂タイプ片羽根型使用温度範囲(℃)0~50板厚(mm)3トルク値N・m(kgf・cm)0.245(2.5)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合