カテゴリ

  • 機構部品(117)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • 岩田製作所(33)
  • リケン(28)
  • 三菱マテリアル(21)
  • SMC(18)
  • TRUSCO(18)
  • PANDUIT(パンドウイット)(15)
  • エイト(13)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • 東洋技研(12)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(11)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • フルーク(FLUKE)(9)
  • ぺんてる(アストラム)(9)
  • APEM(9)
  • タンガロイ(8)
  • CHINO(チノー)(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • イスカル(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(116)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tl-3」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
119件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄型マグネットキャッチ(キーパー付) 栃木屋

    薄型マグネットキャッチ(キーパー付)

    栃木屋(11件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
    用途計測機器・OA機器・家具・家電等材質(ベース、キーパー)SPCC、(マグネット)ネオジウム質量(g)7.6使用温度範囲(℃)0~+60吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチロック 栃木屋

    キャッチロック

    栃木屋(9件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
    用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等材質(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C質量(g)120保持力N(kgf)150[15.3]RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ 栃木屋

    マグネットキャッチ

    栃木屋(8件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    ケース部分にシリコンゴムを採用したマグネットキャッチです。キーパー等との金属同士の接触がないため、接触音を軽減しています。
    用途厨房機器・OA機器・家具等材質(ケース)シリコンゴム、(マグネット)ネオジウム、(バックプレート)SPCC使用温度範囲(℃)0~+80吸着力(N[kgf])約34.3[3.5]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニラッチS 栃木屋

    ミニラッチS

    栃木屋(17件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。
    用途音響機器・家電等仕様保持力N(kgf)/約19.6(2)(※但し、常温下で本体に対して水平方向の初回強度)質量(g)1.3使用温度範囲(℃)-30~80材質/処理(ケース・キーパー)POM/黒色(ラッチ)PA/黒色(ガイドレバー・スプリング)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダー錠 栃木屋

    シリンダー錠

    栃木屋(12件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
    用途配電盤・分電盤・制御盤等質量(g)81適合板厚(mm)9.5(最大)材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Niキー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロック付蓋止 栃木屋

    ロック付蓋止

    栃木屋(4件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    レバー部分を上から軽く押さえるだけでロックでき、振動等で開いてしまう心配がありません。ロックの解除は、サイド部のストッパーを押しながらレバーを引き上げるだけの操作しやすい機構です。ステンレス製の為耐食性に優れています。
    用途計測・通信機器・工作機器・各種筐体等質量(g)36材質/処理(ベース・レバー・ストッパー・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム)SUS304/-(シャフト)SUS/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型マグネットキャッチ 栃木屋

    薄型マグネットキャッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
    用途計測機器・OA機器・家具・家電等材質(ベース)SPCC、(マグネット)ネオジウム質量(g)3.3使用温度範囲(℃)0~+60吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型マグネットキャッチ 栃木屋

    薄型マグネットキャッチ

    栃木屋(9件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    ネオジウム磁石を使用し、薄型で高い吸着力が得られます。取付面が吸着面と平行で取付が容易です。
    用途計測機器・OA機器・家具・家電等質量(g)9.5使用温度範囲(℃)0~60吸着力(N[kgf])約53.9[5.5]材質/処理(ベース)SPCC/Ni(マグネット)ネオジウム/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダー錠 栃木屋

    シリンダー錠

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が、使用できます。シャッター付なので、異物の進入を防ぐ構造です。 キーの回転はA・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点、B点共に可能です(2点抜き)。
    用途配電盤・分電盤・受電設備内の蓋や扉の施錠用材質SUS304/ZDC、ZDC、SPCC、S、SPHC、C3713P質量(g)74部品名称ロック、ケース、取付ナット、回転規制カム、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー表面処理3価クロメート、Cr、Niキー番号No.200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレススライドラッチ 栃木屋

    ステンレススライドラッチ

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。
    用途通信機器・医療機器・工作機器等質量(g)51.5商品構成本体のみ材質/処理(ケース・プッシュボタン)SUS304/バレル研磨(ロックボタン)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵薄型マグネットキャッチ 栃木屋

    防塵薄型マグネットキャッチ

    栃木屋(3件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型の為、省スペース化が可能です。
    用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器質量(g)5吸着力(N[kgf])約3.9[0.4]以上材質/処理(ハウジング・カバー)POM(マグネット)ネオジウム/Ni(バックプレート・キーパー)SUS430RoHS指令(10物質対応)対応
  • セミ型蓋止 栃木屋

    セミ型蓋止

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    開放状態でもレバーがふらつきません。
    用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等材質/処理(ベース・レバー・キーパー)BSP/Ni(スプリング・シャフト)SUS/-(アーム)BSW/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスパチン錠 栃木屋

    ステンレスパチン錠

    栃木屋(3件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷
    キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
    用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等材質/処理(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨(シャフト・リベット)SUS304/-(板ばね)SUS304-CSP/-(ナイロンワッシャー)PA/原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダー錠 栃木屋

    シリンダー錠

    栃木屋(4件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    キーはスムーズなリバーシブルタイプです。キーの回転は、A・B間90°です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)
    用途自動販売機・両替機・コインロッカー・情報端末機等材質/処理(ロック)C3604/Cr (取付ナット)ZDC/Zn (回転規制カム)SPCC/Zn (歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn (キー)C3713/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロック付ステンレスキャッチクリップ 栃木屋

    ロック付ステンレスキャッチクリップ

    栃木屋(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ロック機構により、振動等で外れる心配がありません。
    用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器等質量(g)75締付力(N[kgf])約138(14)材質/処理(レバー・ベース・アーム・スライド・キーパー)SUS304/バレル研磨(ストッパーピン)SUS303/-(シャフトA)SUS/バレル研磨(シャフトB・スプリング)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCラッチ 栃木屋

    MCラッチ

    栃木屋
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。
    用途計測機器・OA機器・家具等材質ABS、POM、SPCC、SUS304、SWP-B、フェライト質量(g)21.5部品名称ケース、スライド、ベース、ヨーク、ロックアーム、バネ、フェライト、キーパー表面処理茶色、Br吸着力(N[kgf])約9.81[1]RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ 栃木屋

    マグネットキャッチ

    栃木屋(12件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    取付面が2方向選べるようになっています。
    用途配電盤・分電盤・工作機械等材質/処理(ハウジング)ZDC/Ni(梨地)(ベース)ZDC/Ni(ヨーク)SPCC/Zn(マグネット)フェライト(キーパー)SPCC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCラッチ 栃木屋

    DCラッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。
    用途音響機器・家電等仕様無理抜き破壊強度/初回50N(5kgf)以上常温にて使用温度範囲(℃)-30~80(但し、長期連続高温、連続低温での使用は不可。)材質/処理(ケース・ラッチ・キーパー)POM/黒色(ガイドレバー)SUS304(スプリング)SWP/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • アームロック 栃木屋

    アームロック

    栃木屋
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。
    用途工作機械等質量(g)16.3材質/処理(ケース)ABS/茶色(スライド・ベース)POM/茶色(ヨーク)SPCC/Br(アーム)SPCC/塗装(茶色)(ロックアーム)SUS304/-(バネ)SWP-B/-(キックバネ)SWP-A/-(ピン)SUS/-(キーパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)保持力N(kgf)約19.6(2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレススライドラッチ セット品 栃木屋

    ステンレススライドラッチ セット品

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。
    用途通信機器・医療機器・工作機器等質量(g)62.2商品構成本体+キーパー材質/処理(ケース・プッシュボタン・キーパー)SUS304/バレル研磨(ロックボタン)SUS303/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッチ錠 栃木屋

    ラッチ錠

    栃木屋
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    ストロークが約10mmのシンプルなラッチです。 操作部品は、M4ねじで取り付けられます。
    用途軽量カバー・小型扉等材質(ベース、スプリング)SUS304、(ラッチ)ZDC、(丸リベット)SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)60
  • マイクロスイッチ付カムロック 栃木屋

    マイクロスイッチ付カムロック

    栃木屋
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    電気式と機械式を併用したマイクロスイッチ付のカムロックです。ソレノイドにより、錠本体がA点でロック状態となり、キーを差し込んでも、キーの回転ができない状況になります。キーの抜き差しはA点のみ可能(1点抜き)。キーのA・B間90°回転は、ソレノイドに通電させなければ回転できません。B・A間90°回転は、常時回転可能です。マイクロスイッチはA位置より約80°の位置から作動します。
    用途計測機器・OA機器・管理BOX等質量(g)126消費電力(W)1.2定格AC125V 5A(抵抗負荷)DC 30V 4A(抵抗負荷)定格電圧(V)ソレノイド/DC12(連続定格)適合パネル厚さ(mm)0.8~4.5材質/処理(錠本体・化粧ナット)C3604/Cr(取付ナット)SWCH/Zn(キー)C3713/Ni(止め金具)SPCC/Znキー番号373
  • ステンレスファスナー 栃木屋

    ステンレスファスナー

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。スプリングは内蔵されているため、すっきりしたデザインです。
    用途計測機器・各種ケース材質SUS304、(シャフト)SUSXM7締付力(N[kgf])約58.8[6]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)19
  • 薄型マグネットキャッチ 栃木屋

    薄型マグネットキャッチ

    栃木屋
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
    用途計測機器・OA機器・家具・家電等材質SPCC、ネオジウム質量(g)4部品名称ベース、マグネット表面処理Ni吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスキャッチ蓋止め 栃木屋

    ステンレスキャッチ蓋止め

    栃木屋
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ばね作用により、締付力があります。耐食性に優れたSUS304オールステンレス製です。南京錠用穴付ですが、鍵用穴が側面のため、鍵なしとしても外観を損ないません。
    用途各種筐体・輸送機等締付力(N[kgf])245(25)材質/処理(ベース・スプリングマウント・キーパー)SUS304/バレル研磨(レバー・アーム)SUS304/光沢バレル研磨(シャフト・スプリング)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチクリップ(連動式) 栃木屋

    キャッチクリップ(連動式)

    栃木屋
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    レバーとアームが連動した蓋止めです。 手作業によるキーパーへの掛け外しが省けるため、操作性に優れています。 また、内部のスプリングによる締付力もあります。
    用途一般産業機械・工作機械・計測機器・ボックス等質量(g)56締付力(N[kgf])約49[5]RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル固定ラッチ 栃木屋

    パネル固定ラッチ

    栃木屋
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    オープンホールド機構付の為、扉の開閉が容易にできるラッチです。取付穴に差し込むだけで簡単に取付できます。
    用途配電盤・分電盤・制御盤の中扉・その他各種筐体等仕様動作説明/1.扉を閉じるとラッチが作動し、扉をロックさせます。(図1)(ストッパーは受け金具上部に逃れ機能しません。)2.扉を開ける時は、ツマミをいっぱいにスライドさせます。(図2)(ストッパーが受け金具に接触し、ラッチを開状態のままホールドします→オープンホールド機構)3.扉を開くと、ラッチ・ストッパーが元の位置に戻ります。(図3)適合板厚/t0.8・t1.2・t1.6・t2.3質量(g)14.3材質/処理(ラッチ・ケース・ストッパー)POM/黒色(スプリング)SUS304/-(十字穴付さらタッピンねじ)S/UcRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダー錠 栃木屋

    シリンダー錠

    栃木屋
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    キーはバイアス(斜め)カットを採用しているため、複製が困難です。また、本体は変則2列ピン構造によりピッキングが困難です。キーはスムーズなリバーシブルタイプです。キーの回転は、A・B間90°です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)
    用途自動販売機・両替機・コインロッカー・情報端末機等質量(g)87.5材質/処理(ロック)C3604/Cr(空転リング)ZDC/Cr(取付ナット)ZDC/Zn(回転規制カム)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn(キー)C3713/Niキー番号364RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルラッチ 栃木屋

    パネルラッチ

    栃木屋
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    止め金具が本体にカシメられているため、振動等による止め金具の緩みがありません。 コイン等で容易に操作できる簡易ロックです。 コイン溝及び止め金具の回転はA・B間90°回転です。 A点・B点でデテント機構があります。
    用途車輛・防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等の点検扉材質ZDC、SPCC、SUS、SUS304WP、S質量(g)35部品名称プラグ、ケース、取付ナット、止め金具、ボール、スプリング、歯付座金表面処理Cr、3価クロメート推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])取付ナット/7.5[77]取付板厚(mm)最大t2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロック付ファスナー 栃木屋

    ロック付ファスナー

    栃木屋
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    不意な解除を防ぐロック機構付きのステンレス製アームキャッチです。 内部のスプリングによる締付力もあります。
    用途計測機器・各種ケース等材質SUS304、(シャフト)SUSXM7取付(推奨)M2.6サラ小ねじ、又は呼び径2.6サラリベット(取付穴には、面取り加工を施してください。)締付力(N[kgf])約68.7[7]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)24
  • ステンレスボールキャッチ 栃木屋

    ステンレスボールキャッチ

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    2方向からの抜差しが可能な設計です。
    用途計測機器・工作機器等材質/処理(ハウジング・スプリング・キーパー)SUS304/-(ステンレスピン・止めねじ)SUS303/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵マグネットキャッチ 栃木屋

    防塵マグネットキャッチ

    栃木屋
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため、粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される器機等に最適です TL-344-2は吸着面の指定はありません。(両面使用可能/バックプレートなし)
    用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の器機RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ 栃木屋

    マグネットキャッチ

    栃木屋
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ(キズ防止型) 栃木屋

    マグネットキャッチ(キズ防止型)

    栃木屋
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    マグネットが樹脂製の本体に密閉されている為金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、耐候性に強いAES樹脂を使用しているため通常の屋外環境で使用できます
    用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器・郵便ポスト・事務機器仕様適応板厚:t0.8/t1.2/t1.6/t2.0(寸法許容差±0.05)材質AES、ネオジウム、SPCC、クロロプレン発泡ゴム質量(g)約13部品名称ハウジング、カバー、マグネット、バックプレート(A)、バックプレート(B)、パッキンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスパチン錠 栃木屋

    ステンレスパチン錠

    栃木屋
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    キーパーが隠れるデザイン性に優れたアームキャッチです。内部のスプリングによる締付力もあります。
    用途計測機器・制御盤・配電盤・分電盤等材質SUS316質量(g)46.8部品名称レバー、ベース、アーム、シャフト、キーパー表面処理バレル研磨締付力(N[kgf])約52[5.3]RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ付シリンダー錠 栃木屋

    キャップ付シリンダー錠

    栃木屋
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    鍵穴部にキャップが付いている為、防塵効果が高いシリンダー錠です。
    用途小型キャビネット・各種小型機器等付属品鍵2本トラスコ品番206-3822材質亜鉛合金ダイカスト全長(mm)32.4シリンダー径(Φmm)26キー番号NO.200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 連動蓋止 栃木屋

    連動蓋止

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    レバーとアームが連動した蓋止めです。 手作業によるキーパーへの掛け外しが省けるため、操作性に優れています。また、アームの長さ調整が可能です。
    用途一般産業機械・工作機械・ボックス等材質SUS304圧縮許容荷重(N)196(20kgf)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)130
  • ボックスラッチ 栃木屋

    ボックスラッチ

    栃木屋
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    用途計測機器・OA機器・工作機械等質量(g)10.3許容荷重(N[kgf])30(3.06)材質/処理(ベース・ラッチ)POM/黒色(プッシュ)PA/黒色
  • ステンレス蓋止 栃木屋

    ステンレス蓋止

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    欠品中
    筐体等に取付ける鍵付のパンチ錠です。カムやロッド棒を取付ける必要がないので、スペースを有効に利用できます。
    仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)質量(g)205許容荷重(N[kgf])294.3(30)材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト)SUS304/ビーズブラスト(キーパー)SUS304/バレル研磨(ミニロック)BSBM・SUS/Cr(キー)BSBM・SPCC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵マグネットキャッチ 栃木屋

    防塵マグネットキャッチ

    栃木屋
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため、粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。
    用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器材質/処理(ハウジング・カバー)POM(マグネット)ネオジウム/Ni(バックプレート・キーパー)SUS430