カテゴリ
- 機構部品(12)
絞り込み
ブランド
- 栃木屋
- 東京発条製作所(28)
- 岩田製作所(24)
- ホンダ(13)
- SMC(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- S&K(三興製作所)(6)
- 椿本チエイン(6)
- TRUSCO(6)
- TIME(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- トーキン(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- アキュレイト(3)
- SDG株式会社(2)
- 東芝ライテック(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「tl35」の検索結果

薄型マグネットキャッチ
栃木屋(9件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷ネオジウム磁石を使用し、薄型で高い吸着力が得られます。取付面が吸着面と平行で取付が容易です。用途計測機器・OA機器・家具・家電等質量(g)9.5使用温度範囲(℃)0~60吸着力(N[kgf])約53.9[5.5]材質/処理(ベース)SPCC/Ni(マグネット)ネオジウム/NiRoHS指令(10物質対応)対応
チェンジキー
栃木屋¥1,598税込¥1,7581個当日出荷1本のチェンジキーで最大9通りのキーコード変換が可能です。変換回数に限りはなく、自在に変換可能です。ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造です。キーは複製が困難なバルバ形キーです。用途チェンジロックTL-350用キー色グレー材質/処理BSBM,ABS/NiRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキャッチクリップ
栃木屋¥679税込¥7471個4日以内出荷南京錠用穴付のスマートなキャッチクリップです。ばね作用により締付効果があります。鍵用穴が側面のために、鍵なしとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付けねじを隠すため、従来品と違いドライバー等で取外すことが不可能です。質量(g)41.9構成キーパー付締付力(N[kgf])約98.1(10)材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304-WPB/バレル研磨(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
FKロックミニ
栃木屋¥1,198税込¥1,3181個14日以内出荷各種機器の縮小化に伴い開発されたFKロックの小型・小径タイプです。小型化されてもセキュリティーの高さは変わりません。止め金具の方向を組み替えることによる左右兼用型です。左付はキーおよび止め金具の回転は、D・A間90°です。右付はキーの回転はD・C間90°、止め金具の回転はB・A間90°です。キーの抜き差しは、D点でのみ可能です。(1点抜き)用途情報端末・制御装置・OA機器等質量(g)30.2材質/処理(ロック)C3604/Cr(取付ナット)C3604/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn(キー)C3713/Niキー番号358RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキャッチクリップ
栃木屋¥559税込¥6151個14日以内出荷南京錠用穴付のスマートなキャッチクリップです。ばね作用により締付効果があります。鍵用穴が側面のために、鍵なしとしても外観を損ないません。構成キーパーなし締付力(N[kgf])約98.1(10)材質/処理(レバー・ベース・アーム)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304-WPB/バレル研磨(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
FKマイロック
栃木屋¥1,798税込¥1,9781個14日以内出荷各種機器の縮小化に伴い開発されたFKロックの小型・小径タイプです。TL-225の取付穴に互換性があります。取付け工数の削減化を考慮したリテーナータイプです。止め金具を組み替えることで、止め金具の向きを変更することが可能です。キーの回転は、D・A間90°です。キーの抜差しは、D点でのみ可能です。(1点抜き)用途情報端末機・制御装置・OA機器材質/処理(ロック)C3604/Cr(回転規制カム・レバー)SPCC/Zn(ウェーブワッシャー・クリップ)SUS304(六角ナット)SWRCH/Zn(キー)銅及び銅合金(C3713/PP)/Ni(黒)キー番号357RoHS指令(10物質対応)対応
チェンジロック
栃木屋¥3,998税込¥4,3981個14日以内出荷1本のチェンジキーで最大9通りのキーコード変換が可能です。変換回数に限りはなく、自在に変換可能です。ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造です。ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。用途施設管理等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)材質/処理(ロック・ガードリング)BSBM/Cr(取付ナット)SWCH/Zn(回転規制カム)SPCC/Zn(歯付座金)S55C/Zn六角ナットSWRM/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
ミニノブ(雌ねじ)
栃木屋¥929~税込¥1,022~1個4日以内出荷から8日以内出荷耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。用途工作機械・治工具・OA機器等材質(本体)フェノール樹脂種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート表面処理(取付部)Ni取付部めねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)B
ミニノブ(雄ねじ)
栃木屋¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。用途工作機械・治工具・OA機器等材質(本体)フェノール樹脂種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート表面処理(取付部)3価クロメート取付部おねじ(段付)表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)S