カテゴリ
- 機構部品(45)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(2)
- メカニカル部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- 栃木屋
- モノタロウ(1)
- ATEN(9)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- BUFFALO(バッファロー)(11)
- EPSON(7)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(16)
- LEPLUS(7)
- MICROCHIP(13)
- NTKカッティングツールズ(15)
- OSG(オーエスジー)(8)
- RotopaX(ロトパックス)(17)
- TRUSCO(17)
- アイリスオーヤマ(8)
- エレコム(43)
- サンドビック(7)
- ステルスマウント(12)
- ミルウォーキーツール(18)
- メディアカバーマーケット(27)
- 東京メタル(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(51)
グリーンマーク認定(4)
グリーン購入法適合(4)
「tm-04」の検索結果

膜付グロメット
栃木屋(72件のレビュー)¥74税込¥811個当日出荷から9日以内出荷通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等色黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム足K型
栃木屋(41件のレビュー)¥65~税込¥72~1個当日出荷から5日以内出荷ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等材質EPDM色黒色種類ゴム足硬度約60°材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
重量用キャスターホルダー
栃木屋(9件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷ストッパー効果が少ない超重量用キャスター並びに重量用キャスター用として開発したキャスターホルダーです。 車輪の真横から差し込むと、車輪と同時に旋回部も固定します。 すべての重量用キャスターに使用できます。 超重量車に最適です。材質PE荷重種別超重荷重表面処理黄色RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ用抜け止めワッシャー
栃木屋(11件のレビュー)¥16~税込¥18~1個ほか当日出荷ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。 パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止等
抜け止めワッシャー
栃木屋(22件のレビュー)¥15税込¥171個当日出荷ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。 本品は段付用です。用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。材質(本体)PA表面処理(本体)原色RoHS指令(10物質対応)対応
プラグクッションゴム
栃木屋(57件のレビュー)¥43税込¥471個当日出荷取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。用途各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等材質CR色黒色種類グロメットRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルストラップ
栃木屋(24件のレビュー)¥82税込¥901個当日出荷ラチェットの原理により、ハーネスやホース等をしっかり締めつけて固定できます。また、レバーを動かすことでバンド部分をゆるめたり、はずすことも可能です。材質PA表面処理黒色締付範囲(Φmm)(最小)10RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット TM-73(三価クロメート)
栃木屋(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304表面処理三価クロメート移行汚染度3級相当RoHS指令(10物質対応)対応
サポート
栃木屋¥199税込¥2191個4日以内出荷工具を使用せずに繰り返し脱着可能で、内部へのアクセスが容易に行えます。また、TM-147-4を併用することで、ツマミの脱落を防止出来ます。用途各種筐体・盤等材質(本体)鉄タイプネジ型ねじ径M6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ローレットツマミ
栃木屋¥299税込¥3291個4日以内出荷工具を使用せずに繰り返し脱着可能で、内部へのアクセスが容易に行えます。また、TM-147-4を併用することで、ツマミの脱落を防止出来ます。用途各種筐体・盤等材質(本体)黄銅タイプネジ型ねじ径M6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
平型蝶番(黄銅・サラ穴)
栃木屋¥319税込¥3511個当日出荷から4日以内出荷用途に応じて大きさが選べます。用途各種機器部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルレベラー
栃木屋(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から13日以内出荷アジャストボルトの首振り角度が大きく傾斜面にも使用できるアジャスターフットです。取り付けはドライバー等でも簡単にできるように底面に十字穴付ピンを圧入しています。取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。用途OA機器・自動販売機・工作機械等材質SWCH、SPCC、PC/POM部品名称アジャストボルト、ベース、十字穴付組付ピン、ワッシャー表面処理3価クロメート、透明RoHS指令(10物質対応)対応
シートマグネット
栃木屋¥2,298税込¥2,5281本(1m)当日出荷から9日以内出荷柔軟性に富んだ素材を使用していますので、欠けたり、割れを生じる事が無く、加工性に優れています。用途各種事務用品・玩具・家電・広告宣伝用媒体・簡易マグネット・キャッチ等仕様本品の吸着面hが片面になります(片面着磁)材料配分:磁性分85~90%材質バリューム系フェライト、プラスチック使用温度(℃)-25~80表面処理黒茶色RoHS指令(10物質対応)対応特性強力
アイボルト
栃木屋¥499~税込¥549~1個当日出荷から11日以内出荷機器、車輛の移動、牽引、据付等に使用されるフックです。用途工作機械・大型電算機・大型筺体・農器具・産業用車輛・大型制御盤・医療機器等付属品スプリングワッシャー、平ワッシャー、ナット各1個RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット TM-236、237(三価クロメート)
栃木屋(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から14日以内出荷ホルダー(フットカバー)に耐水性に優れたクロロプレンゴムと、非汚染性に優れたEPDM製の2種類あります。用途コンピュータ・計測機器・OA機器・その他筐体等材質(アジャストボルト)SWCH(ナイロンワッシャー)PA(フット)SPCC(ホルダー)EPDM(止めねじ)S表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット TM-258(三価クロメート)
栃木屋¥899税込¥9891個当日出荷から24日以内出荷フット部が鋳物製のため重量用に使用できます。用途OA機器・自動販売機・工作機械・その他材質(シャフト・フット)SS400(ナット)SWRCH(平座金)SPCC表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板用ホルダー
栃木屋(1件のレビュー)¥20税込¥221個当日出荷から4日以内出荷プリント基板をワンタッチで固定できます。用途計測器・制御盤・電算機・事務機器・家電等材質PA表面処理原色RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルフット
栃木屋¥989税込¥1,0881個当日出荷から4日以内出荷アジャストボルトに首振り機能を備えていますので、接地面の傾斜にも対応が可能なフットです。用途コンピューター・計測器等の筺体・各種OA機器・家電等材質S、SUS304、PA部品名称アジャストボルト、カバー、フット表面処理3価クロメート、ヘアライン、原色RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット TM-257(三価クロメート)
栃木屋¥589税込¥6481個4日以内出荷から24日以内出荷受皿底部に六角ナットを圧入しておりますので取付が容易です。用途OA機器・自動販売機・工作機械・その他材質(シャフト)SS400(フット)SPCC(ナット)SWRCH表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
薄型ダンパー
栃木屋¥159税込¥1751個4日以内出荷オイルの粘性を利用した衝撃緩衝部品です。蓋や扉等をスムーズかつ静かに開閉や往復運動させることが可能です(2WAY仕様)。用途自動車内装部品・オーディオ機器・家電・OA機器・事務機器等材質PC、POM、シリコンゴム、シリコン部品名称ハウジング、キャップ、ローター、ギア、Oリング、オイルRoHS指令(10物質対応)対応
ボールボタン
栃木屋¥969税込¥1,0661個4日以内出荷耐摩耗性を必要とする受け側、正確な位置ぎめを必要とする受け側にご使用ください。とくに重荷重用のプランジャーには効果的です。ボールタイプのプランジャーのほか、ピンタイプのプランジャーにも使用できます。熱処理・研磨済み。圧入・打ち込みが簡単です。用途工作機械・治工具・各種金型等仕様硬度:HRC60~62材質SK4表面処理焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応
プロテクター(一体型)
栃木屋¥90税込¥991個4日以内出荷ハーネス、ケーブル等を取付穴のエッジから保護するものです。取付作業が容易に行えます。用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等表面処理原色RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボールプランジャー
栃木屋¥469~税込¥516~1個4日以内出荷簡単な位置決めが行えます。 受け側にはボールボタン(BB)をご使用いただけます。用途工作機械・治工具・各種金型・試験機等部品名称本体、ボール、スプリングRoHS指令(10物質対応)対応
超重量用ステンレスアジャスター
栃木屋¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷従来品より垂直圧縮許容荷重が大きくなりました。アジャストボルト底面に十字穴を設けておりますので、プラスドライバーにてスピーディに取り付け可能です。用途半導体製造装置・OA機器・工作機械・各種筐体・その他材質ステンレスタイプオールステンレス標準型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
スーパースリム(Z34タイプ)
栃木屋¥3,298税込¥3,6281セット4日以内出荷超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。用途用途OA機器・医療機器・計測機器等種類スライド形ストローク(mm)529レール長さ(mm)500定格荷重(N)98N(1セット)段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング質量(g/セット)1060RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)529種類スライド形段数3部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング定格荷重(N)147(1セット)質量(g/セット)1060材質(レール)SPCCレール長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スーパースリム(Z23タイプ)
栃木屋¥1,598税込¥1,7581セット4日以内出荷材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球種類スライド形段数2部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スーパースリム(Z14タイプ)
栃木屋¥1,998税込¥2,1981セット4日以内出荷超小型スライドリニアモーション(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えない範囲で移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。用途OA機器・医療機器・計測機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)397種類リニア形部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング寸法A(mm)230寸法D(mm)460寸法B(mm)360寸法C(mm)445寸法Ls(mm)500定格荷重(N)196(1セット)質量(g/セット)420寸法Lt(mm)397材質(レール)SPCCレール長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
アイボルト(首長)
栃木屋¥729~税込¥802~1個4日以内出荷から12日以内出荷JIS規格よりもネジ部を長くしていますので、厚肉のパネルにも充分対応できます。用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等付属品スプリングワッシャー、平ワッシャー、ナット各1個RoHS指令(10物質対応)対応