カテゴリ
- 機構部品(28)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- 栃木屋
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- Kaspersky(5)
- KIJIMA(キジマ)(6)
- MICROCHIP(5)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(7)
- OSG(オーエスジー)(6)
- PANDUIT(パンドウイット)(14)
- TRUSCO(15)
- unitech(8)
- Vesrah(5)
- アイリスオーヤマ(6)
- グレスデン(9)
- ケナメタル(10)
- サンドビック(7)
- セコ・ツールズ・ジャパン(12)
- ハスクバーナ(10)
- ホンダ(5)
- メディアカバーマーケット(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「tm-08」の検索結果
特価

膜付グロメット
栃木屋(72件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷から9日以内出荷通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等色黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム足K型
栃木屋(41件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から5日以内出荷ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等材質EPDM色黒色種類ゴム足硬度約60°材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
グロメットB型
栃木屋(43件のレビュー)¥51税込¥561個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。用途計測機器・通信機器・電気製品等材質EPDM色黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
プラグクッションゴム
栃木屋(57件のレビュー)¥43税込¥471個当日出荷取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。用途各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等材質CR色黒色種類グロメットRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー型ホースバンド
栃木屋(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から14日以内出荷2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等表面処理3価クロメート
ウレタンロールストック
栃木屋(1件のレビュー)¥12~税込¥13~1個当日出荷から4日以内出荷摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。耐摩耗性に優れています。緩衝作用・制振作用があります。裏紙をはがすだけで、簡単に固定することができます。用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等材質ポリウレタン表面処理黒色測定方法10mm角にカットされたTM-182-808を各被着体に2kgローラ1往復圧着後、室温24時間養生後、引張速度300mm/分の速度で剪断方向に引き剥がすときの強度を測定しcm2あたりの強度に換算。ロール幅(mm)114.3±1.0RoHS指令(10物質対応)対応
平型蝶番(黄銅・サラ穴)
栃木屋¥519税込¥5711個当日出荷から4日以内出荷用途に応じて大きさが選べます。用途各種機器部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルレベラー
栃木屋(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から13日以内出荷アジャストボルトの首振り角度が大きく傾斜面にも使用できるアジャスターフットです。取り付けはドライバー等でも簡単にできるように底面に十字穴付ピンを圧入しています。取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。用途OA機器・自動販売機・工作機械等材質SWCH、SPCC、PC/POM部品名称アジャストボルト、ベース、十字穴付組付ピン、ワッシャー表面処理3価クロメート、透明RoHS指令(10物質対応)対応
シートマグネット
栃木屋¥3,898税込¥4,2881本(1m)当日出荷から9日以内出荷柔軟性に富んだ素材を使用していますので、欠けたり、割れを生じる事が無く、加工性に優れています。用途各種事務用品・玩具・家電・広告宣伝用媒体・簡易マグネット・キャッチ等仕様本品の吸着面hが片面になります(片面着磁)材料配分:磁性分85~90%材質バリューム系フェライト、プラスチック使用温度(℃)-25~80表面処理黒茶色RoHS指令(10物質対応)対応特性強力
防塵ゴム(カマボコ型)
栃木屋(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本(1m)当日出荷から15日以内出荷防塵用のスポンジゴムです。材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
レジリエントロールストック
栃木屋¥13税込¥141個当日出荷から4日以内出荷摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。 耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用・制振作用があります。 裏紙をはがすだけで、簡単に固定することができます。用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等材質ポリウレタンフォーム表面処理黒色ロール幅(mm)114.3ロール長さ(m)32.9RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット TM-258(三価クロメート)
栃木屋¥969税込¥1,0661個当日出荷から24日以内出荷フット部が鋳物製のため重量用に使用できます。用途OA機器・自動販売機・工作機械・その他材質(シャフト・フット)SS400(ナット)SWRCH(平座金)SPCC表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット TM-257(三価クロメート)
栃木屋¥729税込¥8021個4日以内出荷から24日以内出荷受皿底部に六角ナットを圧入しておりますので取付が容易です。用途OA機器・自動販売機・工作機械・その他材質(シャフト)SS400(フット)SPCC(ナット)SWRCH表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング
栃木屋¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷から9日以内出荷長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。用途OA 機器・医療機械・工作機械等表面処理(本体)艶消塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパワーグリップ
栃木屋¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷SEMI規格S8-0218セクション6.7.1「取っ手型ハンドル」に適合した取手です。 別売りのネジ用抜け止めワッシャー(TM-147-3/TM-147-3V)を併用することにより、取り付け時にねじが脱落することを防げます。(ネジ用抜け止めワッシャーは添付されておりません。)用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等材質SCS13/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)554
ボールボタン
栃木屋¥969税込¥1,0661個4日以内出荷耐摩耗性を必要とする受け側、正確な位置ぎめを必要とする受け側にご使用ください。とくに重荷重用のプランジャーには効果的です。ボールタイプのプランジャーのほか、ピンタイプのプランジャーにも使用できます。熱処理・研磨済み。圧入・打ち込みが簡単です。用途工作機械・治工具・各種金型等仕様硬度:HRC60~62材質SK4表面処理焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応
プラフット(N-8)
栃木屋¥46税込¥511個4日以内出荷ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等材質PP、EVA質量(g)1.4部品名称フット、ノックピン表面処理黒色垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)120[12.2]RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボールプランジャー
栃木屋¥689~税込¥758~1個4日以内出荷簡単な位置決めが行えます。 受け側にはボールボタン(BB)をご使用いただけます。用途工作機械・治工具・各種金型・試験機等部品名称本体、ボール、スプリングRoHS指令(10物質対応)対応
防塵ゴム(難燃性)
栃木屋¥419税込¥4611個4日以内出荷から7日以内出荷1.EPDM発泡体は、難燃性規格UL-94 HF-1の認定を受けています。(粘着剤、セパレータを除く)。2.耐候性、耐熱性、耐オゾン性に優れ、長期の使用に耐えます。3.圧縮荷重(応力)が小さく、簡単に圧縮することができ、被着体の凸凹によくなじみます。この効果により優れた気密性、防音性を発揮します。4.比重は0.09と軽いです。用途電気機器の防水・気密・防音・断熱材・その他材質EPDM発泡体種類防塵ゴム難燃性UL94 HF-1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
アジャスターフット TM286SUS
栃木屋¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から6日以内出荷ステンレス製のアジャスターフットです。 太径のアジャストボルトを使用しているので重量用機械にも適しています。フット内部にスラストベアリングを使用したことにより、スムーズな動作で高さの調整が可能となっています。用途OA機械・自動販売機・工作機械・その他材質アジャスタボルト/SUSXM7、ワッシャー(A)/PP、フット・ワッシャー(B)・スラストベアリング・ナット/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
抜け止めワッシャー(工具)
栃木屋¥2,398税込¥2,6381個22日以内出荷本品はTM-320-M8用の取付治具です。適合機種M8材質ステンレスタイプオールステンレス、抜け止めワッシャー・座金RoHS指令(10物質対応)対応
防塵ゴム
栃木屋¥339税込¥3731個22日以内出荷耐候性・耐寒耐熱性・耐薬品性(酸・アルカリ)に優れています。 圧縮荷重(応力)が小さいので目地充填後、構造物を変形させることはありません。 容易に圧縮できます。 粗面のある間隙や、温度差のある構造物の伸縮に順応するので、水密性が良いです。 軽く(比重0.15)、発泡体同士は癒着しないので、施工及び保存が簡単です。用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車輛・自動車・建築土木・その他材質EPDM発泡体色ブラック寸法A(mm)3耐熱温度(℃)-20~100耐薬品性酸性・アルカリ性に優れてる防水性圧縮率70%以上で防水効果を発揮発泡体構造連続気泡