カテゴリ

  • 機構部品(118)
  • 物流用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • モノタロウ(12)
  • NSK(日本精工)(405)
  • エレコム(354)
  • ホンダ(276)
  • STMicro(176)
  • イトーキ(127)
  • Merck(メルクミリポア)(104)
  • MICROCHIP(82)
  • 東京発条製作所(78)
  • TRUSCO(74)
  • SAMTEC(67)
  • MAZDA(マツダ)(61)
  • イシハシ精工(60)
  • ParkerTAIYO(57)
  • Samco Sport (サムコスポーツ)(53)
  • 盛光(49)
  • 3M(スリーエム)(38)
  • テクロック(38)
  • SMC(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(127)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm-1」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量用キャスターホルダー 栃木屋重量用キャスターホルダー栃木屋(9件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
ストッパー効果が少ない超重量用キャスター並びに重量用キャスター用として開発したキャスターホルダーです。 車輪の真横から差し込むと、車輪と同時に旋回部も固定します。 すべての重量用キャスターに使用できます。 超重量車に最適です。
表面処理黄色材質PE荷重種別超重荷重RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ用抜け止めワッシャー 栃木屋ネジ用抜け止めワッシャー栃木屋(11件のレビュー)
8税込9
1個ほか
当日出荷
ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。 パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止等
ケーブルストラップ 栃木屋ケーブルストラップ栃木屋(23件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
ラチェットの原理により、ハーネスやホース等をしっかり締めつけて固定できます。また、レバーを動かすことでバンド部分をゆるめたり、はずすことも可能です。
材質PA表面処理黒色締付範囲(Φmm)(最小)10RoHS指令(10物質対応)対応
抜け止めワッシャー 栃木屋抜け止めワッシャー栃木屋(22件のレビュー)
15税込17
1個
当日出荷
ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。 本品は段付用です。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。材質(本体)PA表面処理(本体)原色RoHS指令(10物質対応)対応
U型防塵ゴム 栃木屋U型防塵ゴム栃木屋
709税込780
1本(1m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
断面形状がU型の為、取付板をしっかりホールドし、密閉性を高めます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等材質クロロプレンスポンジ表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
バンポン(TM) 栃木屋バンポン(TM)栃木屋(7件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷
摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。 耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用、制振作用があります。裏紙をはがすだけで簡単に固定することができます。
用途計測器・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等
平型蝶番 栃木屋平型蝶番栃木屋(11件のレビュー)
139税込153特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
用途各種産業機械RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング 栃木屋ガススプリング栃木屋(11件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA機器・医療機器・工作機械等使用温度(℃)-20~80シリンダー径(Φmm)22ロッド径(Φmm)10引張強度(kN[kgf])4.91[500]以上耐久性3万回以上使用上の注意※1.分解したり火中に投じないで下さい。※2.曲げ荷重をかけないで下さい。※3.物体重量に応じたガススプリングをご使用下さい。※4.ピストンロッドを下側にして取り付けて下さい。※5.雨や水のかかる所、埃の多い所での使用はさけて下さい。※6.長時間開放される場合はドアにストッパー又は補助棒を設けて下さい。※7.ピストンロッドとシリンダの傷や曲がりを防止する為、衝撃を加えないで下さい。※8.ピストンロッドに塗料やビニールなどの異物が付着しないようにして下さい。※9.ピストンロッドとシリンダを最伸状態にて回転させないで下さい。回転させる場合はピストンロッドを圧縮した状態で行って下さい。材質/処理(本体)BSP/塗装(黒色)(ロッド)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
クリアバンポン(TM) 栃木屋クリアバンポン(TM)栃木屋(6件のレビュー)
22税込24
1個
当日出荷
摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。 耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用、制振作用があります。 裏紙をはがすだけで簡単に固定することができます。 無色透明ですので、色合わせのわずらわしさがありません。
用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等
防塵ゴム 栃木屋防塵ゴム栃木屋(3件のレビュー)
339税込373特価
1本(1m)
当日出荷から17日以内出荷
種類ゴム足
パースロック 栃木屋パースロック栃木屋(3件のレビュー)
15税込17
1個
当日出荷
ねじるだけで簡単に束線ができます。各種配線コードをまとめるとき、ビニールチューブ等を支柱に簡易固定する場合にご使用ください。
材質PARoHS指令(10物質対応)対応
隅金具(三方型) 栃木屋隅金具(三方型)栃木屋
559税込615
1個
当日出荷
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等RoHS指令(10物質対応)対応材質SPCC表面処理3価クロメート
スタンドフット 栃木屋スタンドフット栃木屋(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
機器の操作面を見やすくするための支持足です。使用しないときは、アームを後方へ回転収納できる構造で、アームは前後ともにストップ機構があります。
用途計測機・OA機器・各種精密機器等質量(g)12.5許容荷重(N[kgf])29.4[3]材質/処理(アーム・ベース)PC/黒色(シャフト)SUS/-(クッション)ウレタンゴム/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
フット 栃木屋フット栃木屋(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
機器の操作面を見やすくするための支持足です。単品にてゴム足としても使用することができます。
用途計測機・OA機器・各種精密機器等質量(g)4.5材質/処理(ベース)PC/黒色(クッション)ウレタンゴム/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
隅金具(A型) 栃木屋隅金具(A型)栃木屋(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等材質BSP質量(g)13表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
隅金具(T型) 栃木屋隅金具(T型)栃木屋(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等材質BSP質量(g)15表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
チェーンフック 栃木屋チェーンフック栃木屋
999税込1,099
1個
当日出荷
線径Φ8mm迄のクサリ・ワイヤーロープ等をワンタッチで固定する為のフックです。
用途工作機械・農器具・大型軽量の筺体等・各種筺体・ケース等質量(g)20.5使用荷重(kg)25部品名称フック、ストッパー、スプリング、ピン、平ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ナット表面処理3価クロメート許容荷重(N[kgf])245[25]RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.245
隅金具(Y型) 栃木屋隅金具(Y型)栃木屋(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等材質BSP質量(g)19表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット 栃木屋ブラケット栃木屋(5件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
適合TM-150シリーズ材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
隅金具(N型) 栃木屋隅金具(N型)栃木屋
639税込703
1個
欠品中
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等材質BSP質量(g)21.5表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤークリップ 栃木屋ワイヤークリップ栃木屋(1件のレビュー)
21税込23
1個
当日出荷
上端が開放されていますので、そこから押込むだけで配線作業が楽にできるクリップです。
材質PA表面処理原色RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー型ホースバンド 栃木屋ワイヤー型ホースバンド栃木屋(1件のレビュー)
119税込131特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。
用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等表面処理3価クロメート
プリント基板用ホルダー 栃木屋プリント基板用ホルダー栃木屋(1件のレビュー)
16税込18
1個
当日出荷から4日以内出荷
プリント基板をワンタッチで固定できます。
用途計測器・制御盤・電算機・事務機器・家電等材質PA表面処理原色RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット TM-139(ステンレス) 栃木屋アジャスターフット TM-139(ステンレス)栃木屋
1,398税込1,538
1個
当日出荷
耐水、耐食性に優れたステンレス製のシンプルなアジャスターフットです。
用途屋外や多湿な場所で使用される機器等材質/処理(シャフト)SUS304/-(ナイロンワッシャー)PA/原色(フット・E形止め輪)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
クサリタンシ 栃木屋クサリタンシ栃木屋
93税込102
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
プラフット(N-2) 栃木屋プラフット(N-2)栃木屋(1件のレビュー)
33税込36
1個
欠品中
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等材質PP質量(g)1.5部品名称フット、ノックピン表面処理黒色垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)196.2[20]RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトマグネット 栃木屋ベルトマグネット栃木屋(1件のレビュー)
529税込582
1本(1m)
当日出荷から6日以内出荷
柔軟性に富んだ素材を使用していますので、欠けたり、割れを生じる事が無く、加工性に優れています。耐熱性、耐候性、耐薬品に優れ、且つ優秀な磁気特性を備えています。
用途各種事務用品・玩具・家電・広告宣伝用媒体・簡易マグネット・キャッチ等仕様使用温度範囲:-20℃~80℃材料配分:磁性分85~90%材質バリューム系フェライト、プラスチック表面処理黒茶色RoHS指令(10物質対応)対応
平型蝶番(黄銅・サラ穴) 栃木屋平型蝶番(黄銅・サラ穴)栃木屋
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途に応じて大きさが選べます。
用途各種機器部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング用取付ボルト 栃木屋ガススプリング用取付ボルト栃木屋(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
本品を使用することにより、ガススプリングの取付が簡単になります。
適合TM-149・150シリーズ材質SS41表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
プラパート(22A) 栃木屋プラパート(22A)栃木屋
179税込197
1個
当日出荷
木工用としてもご利用いただけます。
用途各種OA機器・計測器・木工製品等材質PE、S、SPCE質量(g)27部品名称フット、シャフト、ナット表面処理乳白色、3価クロメート垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)1.96(200)RoHS指令(10物質対応)対応
引抜蝶番 栃木屋引抜蝶番栃木屋
1,998税込2,198
1個
当日出荷から14日以内出荷
引抜材を使用のためシャフト外径が細いです。
用途計測機器材質/処理ヒンジピースA・B)C3604/Ni、(シャフト)BSW/NiRoHS指令(10物質対応)対応
キャスターホルダー 栃木屋キャスターホルダー栃木屋
78税込86特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング用 ブラケット 栃木屋ガススプリング用 ブラケット栃木屋
439税込483
1個
当日出荷
ガススプリング用のブラケットと取付ボルトです。 本品を使用することにより、取り付けが簡単になります。
用途TM-149・TM-150等材質SUS304質量(g)38.5表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
プラフット(N-10) 栃木屋プラフット(N-10)栃木屋
46税込51
1個
当日出荷
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等材質PP、EVA質量(g)2部品名称フット、ノックピン表面処理黒色垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)88.3[9]RoHS指令(10物質対応)対応
タンシ 栃木屋タンシ栃木屋
35税込39
1個
当日出荷から7日以内出荷
装飾性のある軽荷重用のクサリです。
プラフット(N-11) 栃木屋プラフット(N-11)栃木屋
38税込42
1個
当日出荷
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等材質PP、EVA質量(g)1.5部品名称フット、ノックピン表面処理黒色垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)177[18]RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンロールストック 栃木屋ウレタンロールストック栃木屋(1件のレビュー)
8税込9
1個
当日出荷から12日以内出荷
摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。耐摩耗性に優れています。緩衝作用・制振作用があります。裏紙をはがすだけで、簡単に固定することができます。
用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等材質ポリウレタン表面処理黒色ロール幅(mm)114.3±1.0測定方法10mm角にカットされたTM-182-808を各被着体に2kgローラ1往復圧着後、室温24時間養生後、引張速度300mm/分の速度で剪断方向に引き剥がすときの強度を測定しcm2あたりの強度に換算。RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング 栃木屋ガススプリング栃木屋
3,198税込3,518
1個
当日出荷から7日以内出荷
表面処理塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト 栃木屋アイボルト栃木屋
309税込340
1個
当日出荷から11日以内出荷
機器、車輛の移動、牽引、据付等に使用されるフックです。
用途工作機械・大型電算機・大型筺体・農器具・産業用車輛・大型制御盤・医療機器等付属品スプリングワッシャー、平ワッシャー、ナット各1個RoHS指令(10物質対応)対応
隅金具(二方型) 栃木屋隅金具(二方型)栃木屋
169税込186
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等RoHS指令(10物質対応)対応