カテゴリ

  • 機構部品(107)
  • 物流用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(73)
  • ParkerTAIYO(53)
  • TRUSCO(44)
  • イシハシ精工(43)
  • メディアカバーマーケット(28)
  • ワルター(24)
  • SMC(18)
  • BUFFALO(バッファロー)(17)
  • E-TUMG(17)
  • CKD(16)
  • 3M(スリーエム)(16)
  • ナンシン(16)
  • PANDUIT(パンドウイット)(16)
  • カネコ種苗(16)
  • Smart Stock(15)
  • EPSON(14)
  • ケナメタル(14)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(114)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm-2」の検索結果

116件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルト 栃木屋

    ベルト

    栃木屋(7件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    梱包、荷造り時など簡易的にものを束ねるのに便利です。また、棚などの荷物の落下防止にも利用できます。
    用途各種簡易梱包質量(g)17材質/処理(ベルト)PP/黒色(バックル)POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 上蓋用ステー 栃木屋

    上蓋用ステー

    栃木屋(5件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    小型で取り付けスペースを取りません。
    用途計測機器・通信機器等材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)PA/原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトアブソーバー 栃木屋

    ソフトアブソーバー

    栃木屋(19件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    主材質に樹脂を用い、小型低コスト化を実現しました。
    用途家電・住宅設備関連・OA機器仕様(ピストンロッド復帰力)3N以下・(0.3kgf以下)使用温度範囲(℃)5~40最大吸収エネルギー(J)0.5最大速度(m/sec)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型蝶番(黄銅・サラ穴) 栃木屋

    平型蝶番(黄銅・サラ穴)

    栃木屋
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途に応じて大きさが選べます。
    用途各種機器部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • ショルダーベルト 栃木屋

    ショルダーベルト

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷
    両端のフックで取り付けが容易にでき、鞄などのショルダーベルトだけでなく荷造り時の簡易結束や、棚の荷崩れ防止にも利用できます。
    用途ハンディー計測器・キャリーケース・カバン等最大使用荷重(kg)12材質/処理(ベルト)ポリプロピレン/黒色(フック・アジャスト)POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラケット(H型) 栃木屋

    ブラケット(H型)

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
    用途OA機器・医療機械・工作機械等材質SUS304、SUS303、SUS質量(g)74.5部品名称ブラケット、ピン、スナップピン表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 昇降装置 栃木屋

    昇降装置

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
    用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整質量(g)1340本体寸法(mm)高さ340荷重設定範囲(kg)2耐久性18000回ストローク(常温)材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430(スライダー)ADC(ガイド・ローラー)POM/黒色(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ボス 栃木屋

    丸ボス

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥86~税込¥95~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ボックス内の機器取付用ベースを固定するのに適したスペーサー兼用の溶接ナットです。その他の寸法にても製作いたします。
    用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等材質SUM表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルレベラー 栃木屋

    フレキシブルレベラー

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    アジャストボルトの首振り角度が大きく傾斜面にも使用できるアジャスターフットです。取り付けはドライバー等でも簡単にできるように底面に十字穴付ピンを圧入しています。取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
    用途OA機器・自動販売機・工作機械等材質SWCH、SPCC、PC/POM部品名称アジャストボルト、ベース、十字穴付組付ピン、ワッシャー表面処理3価クロメート、透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 上蓋用ステー 栃木屋

    上蓋用ステー

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    小型で取り付けスペースを取りません。
    用途計測機器・通信機器等質量(g)48材質/処理(アーム・取付金具)SPCC/Cr(板バネA)SUP/Cr(板バネB)SUP/-(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)SPCC/Zn(ナイロンワッシャー)PA/原色(ボール)S/-ロック解除力(N[kgf])約150[15.3]RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラフット 栃木屋

    プラフット

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥55~税込¥61~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    滑り止めの付いたフットです。
    用途計測機器・医療機器・家電等RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット 栃木屋

    アジャスターフット

    栃木屋
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストップステー 栃木屋

    ストップステー

    栃木屋
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
    用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等質量(g)170許容荷重(N[kgf])約29.4[3]材質/処理(ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-(カバー・ハンドル)PA/グレー(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-(スプリング)SWP/Ni「無電解」(補強板)SUS301CSP/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 前蓋用ステー 栃木屋

    前蓋用ステー

    栃木屋
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カードホルダー 栃木屋

    カードホルダー

    栃木屋
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    各種銘板・分類カード等を機器筐体に取付けるカードホルダーです。
  • アジャスターフット TM-258(三価クロメート) 栃木屋

    アジャスターフット TM-258(三価クロメート)

    栃木屋
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    フット部が鋳物製のため重量用に使用できます。
    用途OA機器・自動販売機・工作機械・その他材質(シャフト・フット)SS400(ナット)SWRCH(平座金)SPCC表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット TM-236、237(三価クロメート) 栃木屋

    アジャスターフット TM-236、237(三価クロメート)

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ホルダー(フットカバー)に耐水性に優れたクロロプレンゴムと、非汚染性に優れたEPDM製の2種類あります。
    用途コンピュータ・計測機器・OA機器・その他筐体等材質(アジャストボルト)SWCH(ナイロンワッシャー)PA(フット)SPCC(ホルダー)EPDM(止めねじ)S表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 天蓋用ワンタッチステー 栃木屋

    天蓋用ワンタッチステー

    栃木屋
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    蓋を開けるとストッパーが作動するステーです。閉める時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
    用途工作機械・制御装置・清掃器・点検口等材質S、STKMR、SPCC、SUS304質量(g)446部品名称シャフト(A)、シャフト(B)、アーム(A)、アーム(B)、ストッパーシャフト、ストッパー、ウェーブワッシャー、ストッパー金具、ワッシャー、取付板表面処理3価クロメート垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)300(30.6)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルAF 栃木屋

    ユニバーサルAF

    栃木屋
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    アジャストボルトに首振り機能を備えていますので、接地面が傾斜した場所でも対応可能です。
    用途通信機・計測器・事務機・OA機器・精密機器・家庭電器・オーディオ等仕様15度傾斜時の限界荷重:約3.92kN(400kgf)材質SWRM、SPCC、EPDM質量(g)64.8部品名称アジャストボルト、インサート、フット表面処理3価クロメート、灰青色垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)0.98(100)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパーガイド 栃木屋

    ダンパーガイド

    栃木屋
    ¥57税込¥63
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    TM-316およびTM-318用のダンパーガイドです。 試作あるいは小ロット向けに取り付けはねじ止めとしました。 量産にはダンパーガイドの一体成形も可能です。
    用途オーディオ機器・家庭電器・OA機器・事務機器等材質POMモジュール0.8表面処理黒色圧力角(°)20歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストッパー付重量扉用ステー 栃木屋

    ストッパー付重量扉用ステー

    栃木屋(3件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    安全ロックの採用により、扉をガッチリと固定します。又、ロック解除はステー前面のストッパーをスライドさせるだけのワンタッチ方式を採用。スプリングの内蔵と相まってとてもスマートな外観になっています。
    用途配電盤・分電盤・キュービクル他の大型扉・重量扉等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵ゴム 栃木屋

    防塵ゴム

    栃木屋(3件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1本(2m)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    種類ゴム足
  • ストップステー 栃木屋

    ストップステー

    栃木屋
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    ハンドルを90度回すだけでロック及びロック解除ができます。
    トラスコ品番206-3842材質ポリアミド(PA)、ステンレス(SUS)全長(mm)364.5穴径(Φmm)5穴数2個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパーガイド 栃木屋

    ダンパーガイド

    栃木屋
    ¥59税込¥65
    1個
    当日出荷
    ロータリーダンパー用ガイドです。 接続して使用することはできません。
    用途オーディオ機器・家庭電器・OA機器など。材質POM歯幅(mm)3モジュール0.8RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)3
  • ショルダーベルト 栃木屋

    ショルダーベルト

    栃木屋
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    両端のフックで取付けが容易です。 棚の荷崩れ防止にも利用できます。
    用途キャリーケース・鞄などに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロテクター(分離型) 栃木屋

    プロテクター(分離型)

    栃木屋
    ¥26~税込¥29~
    1個
    当日出荷
    取付作業が容易にできます。 ハーネス・ケーブルなどを取り付け穴のエッジから保護します。
    用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械など。材質ポリプロピレン(PP)色黒寸法D(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンガーフック 栃木屋

    ハンガーフック

    栃木屋
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトな収納式のコート・帽子掛けです。 使用時にはハンガー部を引き出し衣類を掛けることができ、不要時にはハンガー部をスッキリと収納できます。
    用途車両・家具等材質ADC、CR、SUS304、SUM、SPCC、S質量(g)50部品名称ハウジング、ハンガー、プラグクッションゴム、スプリング、ピン、取付ブラケット、座金組込み十字穴付なべ小ねじ適合板厚(mm)t1~t3.2表面処理塗装(ライトベージュ)、3価クロメート、3価クロメート(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング 栃木屋

    ガススプリング

    栃木屋
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    表面処理塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット TM-257(三価クロメート) 栃木屋

    アジャスターフット TM-257(三価クロメート)

    栃木屋
    ¥399~税込¥439~
    1個
    4日以内出荷から24日以内出荷
    受皿底部に六角ナットを圧入しておりますので取付が容易です。
    用途OA機器・自動販売機・工作機械・その他材質(シャフト)SS400(フット)SPCC(ナット)SWRCH表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクダンパー(両方向性) 栃木屋

    ディスクダンパー(両方向性)

    栃木屋
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダンパートルクは時計回り、反時計回りの両方に発生します。 BOXの蓋、カバーなどをソフトに開閉します。
    用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース仕様最大使用回転速度:50r/min最大使用サイクル:12cycle/min使用温度範囲:-10~50℃材質S、PA部品名称本体ケース、軸部表面処理3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパースリム(Z21タイプ) 栃木屋

    スーパースリム(Z21タイプ)

    栃木屋
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット
    4日以内出荷から11日以内出荷
    材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球種類スライド形段数2部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
  • スーパースリム(Z12タイプ) 栃木屋

    スーパースリム(Z12タイプ)

    栃木屋
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット
    4日以内出荷
    超小型スライドリニアモーション(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えない範囲で移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
    用途OA機器・医療機器・計測機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)197種類リニア形部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング寸法A(mm)-寸法D(mm)260寸法B(mm)160寸法C(mm)245寸法Ls(mm)300定格荷重(N)196(1セット)質量(g/セット)258寸法Lt(mm)197材質(レール)SPCCレール長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
  • ブラケット 栃木屋

    ブラケット

    栃木屋
    ¥819~税込¥901~
    1個
    4日以内出荷
    丸穴をあけるだけで簡単に取付が出来るプッシュインタイプのマグネットキャッチです。
    用途通信機器・家具等材質PA、SPCC、フェライト、PA6質量(g)4部品名称ハウジング、ヨーク、マグネット、マグネットキャッチホルダー表面処理白色、3価クロメート吸着力(N[kgf])約6.87[0.7]RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパースリム(Z34タイプ) 栃木屋

    スーパースリム(Z34タイプ)

    栃木屋
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    4日以内出荷
    超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
    用途用途OA機器・医療機器・計測機器等種類スライド形ストローク(mm)529レール長さ(mm)500定格荷重(N)98N(1セット)段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング質量(g/セット)1060RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)529種類スライド形段数3部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング定格荷重(N)147(1セット)質量(g/セット)1060材質(レール)SPCCレール長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
  • スーパースリム(Z31タイプ) 栃木屋

    スーパースリム(Z31タイプ)

    栃木屋
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    4日以内出荷
    超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
    用途OA機器・医療機器・計測機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)229種類スライド形段数3部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング定格荷重(N)147(1セット)質量(g/セット)416材質(レール)SPCCレール長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
  • スーパースリム(Z24タイプ) 栃木屋

    スーパースリム(Z24タイプ)

    栃木屋
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    4日以内出荷
    超小型スライド3/4トラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さの約3/4である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
    材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)384種類スライド形段数2部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング定格荷重(N)147(1セット)質量(g/セット)508材質(レール)SPCCレール長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
  • スーパースリム(Z13タイプ) 栃木屋

    スーパースリム(Z13タイプ)

    栃木屋
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    4日以内出荷
    超小型スライドリニアモーション(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えない範囲で移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
    用途OA機器・医療機器・計測機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)297種類リニア形部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング寸法A(mm)-寸法D(mm)360寸法B(mm)260寸法C(mm)345寸法Ls(mm)400定格荷重(N)196(1セット)質量(g/セット)328寸法Lt(mm)297材質(レール)SPCCレール長さ(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
  • スーパースリム(Z22タイプ) 栃木屋

    スーパースリム(Z22タイプ)

    栃木屋
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット
    4日以内出荷
    材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球種類スライド形段数2部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
  • 平型蝶番(黄銅・穴なし) 栃木屋

    平型蝶番(黄銅・穴なし)

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じて大きさが選べます。
    用途各種機器部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量扉用ステー 栃木屋

    重量扉用ステー

    栃木屋
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    4日以内出荷
    TM-223の姉妹品です。簡易ストッパーの採用により、扉をシッカリと支えます。また、スプリングの内蔵によりスマートな外観となっています。
    用途配電盤・分電盤・キュービクル他の大型扉・重量扉等材質SUS304、SUS304、SUS304-WP質量(g)513.5部品名称アーム(A)、アーム(B)、ブラケット(A)、ブラケット(B)、ストッパー、ローラー、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、シャフト(C)、ピン(A)、ピン(B)、スペーサー(A)、スペーサー(B)、スペーサー(C)表面処理SUS304、SUS304、SUS304-WPRoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])1500[153]