カテゴリ
- 機構部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 栃木屋
- モノタロウ(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(4)
- ニトムズ(3)
- エスコ(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- エンペックス気象計(1)
- ジャパックス(1)
- ミネシマ(1)
- ノブカワ(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「tm-238」の検索結果
特価

防塵ゴム
栃木屋¥299~税込¥329~1個22日以内出荷耐候性・耐寒耐熱性・耐薬品性(酸・アルカリ)に優れています。 圧縮荷重(応力)が小さいので目地充填後、構造物を変形させることはありません。 容易に圧縮できます。 粗面のある間隙や、温度差のある構造物の伸縮に順応するので、水密性が良いです。 軽く(比重0.15)、発泡体同士は癒着しないので、施工及び保存が簡単です。用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車輛・自動車・建築土木・その他材質EPDM発泡体色ブラック耐熱温度(℃)-20~100耐薬品性酸性・アルカリ性に優れてる防水性圧縮率70%以上で防水効果を発揮発泡体構造連続気泡寸法A(mm)3
防塵ゴム(カマボコ型)
栃木屋(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1本(1m)当日出荷から15日以内出荷防塵用のスポンジゴムです。材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応