カテゴリ
- テープ(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- 農業機械(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「eputosi-ra」の検索結果

日東エプトシーラー No.686
日東電工(旧:Permacel)(66件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻ほか当日出荷から94日以内出荷汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。特性防水、気密、防音、断熱粘着力(N/15mm)6.1
高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ)
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1枚当日出荷から翌々日出荷汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系色ブラックタイプ片面長さ(m)1粘着力(N/10mm)4.1RoHS指令(10物質対応)対応
エプトシーラー
日東電工(旧:Permacel)¥6,698税込¥7,3681セット(4枚)当日出荷防音シート(エプトシーラー)は特にスピーカー周辺の音もれ、振動を効果的に抑え、また音の乱反射を吸収する高機能防音材です。フロントドアのスピーカー取り付け部のす隙間埋め、リアのスピーカーボード周辺の隙間埋めやスピーカー背面のボディ(ドア内部のアウターパネルなど)に貼ることによって、音もれや共振によるビビリ、音のこもりなどを抑えることができます。耐候性・耐感熱性・耐薬品性に優れています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため圧縮して使用するのも容易です。用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用長さ(mm)500幅(mm)450
エプトシーラー NO686
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材です。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。長さ(m)2
エプトシーラー NO681
WAKI(和気産業)¥429~税込¥472~1個当日出荷柔軟性、弾力性に富んだ独立発泡構造を持つ、耐候性、水密性にすぐれた発泡シール材です。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を独立発泡させた高機能発泡体です。
エプトシーラー 窓・サッシ用気密パッキン
ニトムズ(32件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781ケース(20巻)当日出荷断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。用途窓・サッシ周りの気密・防水に 気密シートの補助材として コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に主な用途窓・サッシ用粘着力(N/10mm)4.6粘着力(N/20mm)9.2引張強度(N/cm2)8.0剥離紙あり特性気密防水、断熱性
エプトシーラー 躯体用気密パッキン
ニトムズ(4件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781ケース(20巻)当日出荷断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 床と壁の取り合い部分の気密・防水に最適。用途各種取り合い部分の気密に 基礎と土台の気密に 気密シートの補助材として 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に質量(g)288粘着力(N/20mm)9.2引張強度(N/cm2)8.0セパレータあり特性気密防水、断熱性
気密防水パッキン エプトシーラー#686(M)
まつうら工業(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から10日以内出荷住宅の気密・防水パッキン材です。柔軟な発泡体のため、凹凸面にもよくなじみ、止水性能にも優れています。発泡体どうしが融着しないので施工、保存が簡単です。用途住宅などの気密防水、すき間ふさぎ、振動の緩和に主な用途隙間用RoHS指令(10物質対応)対応特性気密防水、止水性粘着力(N/15mm)6.1
【オーダー】円形 エプトシーラー(テープ付き)
ノーブランド¥1,091~税込¥1,200~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。材質エプトシーラー 黒形状円形色黒備考素材豆知識はこちら硬度-板厚(mm)2/3/5/6/10/20材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】エプトシーラーシート(テープ付き) 1穴
ノーブランド¥1,191~税込¥1,310~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。材質エプトシーラー 黒形状平板・平プレート色黒色備考素材豆知識はこちら硬度-板厚(mm)2/3/5/6/10/20穴数1材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】エプトシーラーシート(テープ付き) 6穴
ノーブランド¥1,691~税込¥1,860~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。材質エプトシーラー 黒形状平板・平プレート色黒色備考素材豆知識はこちら硬度-板厚(mm)2/3/5/6/10/20穴数6材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】エプトシーラーシート(テープ付き) 4穴
ノーブランド¥1,491~税込¥1,640~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。材質エプトシーラー 黒形状平板・平プレート色黒色備考素材豆知識はこちら硬度-板厚(mm)2/3/5/6/10/20穴数4材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】エプトシーラーシート(テープ付き) 3穴
ノーブランド¥1,391~税込¥1,530~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。材質エプトシーラー 黒形状平板・平プレート色黒色備考素材豆知識はこちら硬度-板厚(mm)2/3/5/6/10/20穴数3材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】エプトシーラーシート(テープ付き) 2穴
ノーブランド¥1,291~税込¥1,420~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。材質エプトシーラー 黒形状平板・平プレート色黒色備考素材豆知識はこちら硬度-板厚(mm)2/3/5/6/10/20穴数2材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】エプトシーラーシート(テープ付き) 穴なし
ノーブランド¥1,091~税込¥1,200~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。 EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。材質エプトシーラー 黒形状平板・平プレート色黒色備考素材豆知識はこちら硬度-板厚(mm)2/3/5/6/10/20穴数0材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) エプトシーラー(テープ付き)
ノーブランド¥1,284~税込¥1,412~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。材質エプトシーラー 黒形状円形(中抜き)色黒備考素材豆知識はこちら硬度-板厚(mm)2/3/5/6/10/20材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) エプトシーラー(テープ付き)
ノーブランド¥1,291~税込¥1,420~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。材質エプトシーラー 黒形状円形色黒色備考素材豆知識はこちら硬度-板厚(mm)2/3/5/6/10/20材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) エプトシーラー(テープ付き)
ノーブランド¥1,484~税込¥1,632~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。材質エプトシーラー 黒形状円形(中抜き)色黒色備考素材豆知識はこちら硬度-板厚(mm)2/3/5/6/10/20材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
エプトシーラー EE-1010P(テープ付き)
日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1枚8日以内出荷各種機器の間隙を充てんする発泡シール材です。合成ゴムEPDMの混和物を半独立半連続状態で発泡させたものです。より高発泡にしたもので、発泡体の圧縮割合により、防水、防風、防塵、防音、断熱材として使い分けることができます。用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用材質合成ゴム(EPDM)長さ(mm)2000色黒粘着剤アクリル系粘着剤構成フィルム基材比重0.11伸び(%)450引張強度(N/cm2)8圧縮強度(N/cm2)0.45(50%時)
エプトシーラー 686P(テープ付き)
日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1枚8日以内出荷汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用材質合成ゴム(EPDM)長さ(mm)2000色黒粘着剤アクリル系粘着剤構成フィルム基材比重0.13伸び(%)550引張強度(N/cm2)10圧縮強度(N/cm2)0.6(50%時)
高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥56,980~税込¥62,678~1箱(70巻)ほか7日以内出荷汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。用途あらゆるシール用途に。幅(mm)30色ブラック長さ(m)2
エプトシーラ
BIGM(丸山製作所)¥899税込¥9891個8日以内出荷規格5X10X1020部品名称エプトシーラ図解NoBSA-535 シリーズ オプション ソフトキャブン部品_No.8、BSA-536シリーズ -A オプション ソフトキャビン部品_No.8
パッキン(トチギヤエプトシーラ)
BIGM(丸山製作所)¥819税込¥9011個8日以内出荷規格TM-238-510X510L部品名称パッキン(トチギヤエプトシーラ)図解NoSSA-F616VT ラジエータ部品_No.17、SSA-F616MAT ラジエータ部品_No.17
発泡シール材 エプトシーラー EEー1010P
日東電工(旧:Permacel)¥13,980~税込¥15,378~1箱(4枚)ほか27日以内出荷から52日以内出荷汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要色ブラックタイプ片面基材特殊発泡ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
高機能シール材”エプトシーラーEH-2210”(半独立半連続気泡・硫黄レスタイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥289,800税込¥318,7801箱(130巻)50日以内出荷耐金属腐食性に優れます。耐候性、耐久性に優れます。EPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材。用途EUC周辺のシール材。その他、電気・電子機器用のシール材。トラスコ品番405-5111材質基材:EPDM混和物の発泡体、粘着剤:アクリル系長さ(m)2粘着力(N/10mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
高機能シール材”エプトシーラーEH-2210”(半独立半連続気泡・硫黄レスタイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥249,800~税込¥274,780~1箱(240巻)ほか50日以内出荷耐金属腐食性に優れます。耐候性、耐久性に優れます。EPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材。用途EUC周辺のシール材。その他、電気・電子機器用のシール材。材質基材:EPDM混和物の発泡体、粘着剤:アクリル系長さ(m)2粘着力(N/10mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応