カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • メカニカル部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(68)
  • メディアカバーマーケット(32)
  • SMC(18)
  • マルケイ(国際化工)(18)
  • MOTTERU(16)
  • ステルスマウント(14)
  • エレコム(13)
  • RotopaX(ロトパックス)(11)
  • EPSON(9)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • INAX(LIXIL)(7)
  • MICROCHIP(7)
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(6)
  • ELPA(5)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • 神保電器(5)
  • EBM(江部松商事)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm-b」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グロメット 栃木屋グロメット栃木屋(56件のレビュー)
23税込25
1個
当日出荷から4日以内出荷
機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度55°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
キャスターホルダー 栃木屋キャスターホルダー栃木屋(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
従来のキャスターに本体色黒色を追加しました。 床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。 Pタイル等で、高い滑り止め効果を発揮します。
用途キャスター止め車輪径(Φmm)(推奨)75材質(本体)PP質量(g)50寸法A(mm)85寸法D(mm)85寸法E(mm)14.5寸法B(mm)33寸法C(mm)59寸法F(Φmm)5材質(ゴム足)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
上蓋用重量用ワンタッチステー 栃木屋上蓋用重量用ワンタッチステー栃木屋(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から5日以内出荷
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング用取付ボルト 栃木屋ガススプリング用取付ボルト栃木屋(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
本品を使用することにより、ガススプリングの取付が簡単になります。
適合TM-149・150シリーズ材質SS41表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
ローラー 栃木屋ローラー栃木屋(1件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷から7日以内出荷
ローラーにポリアセタール樹脂を使用していますので、耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、軽快、低騒音の回転が得られます。
用途OA機器・家電・建具・医療用機器等材質POM表面処理白色RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ用抜け止めワッシャー 栃木屋ネジ用抜け止めワッシャー栃木屋
8税込9
1個
7日以内出荷
ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。TM-147-V-BKシリーズは、ランナーを再利用し廃棄物削減に配慮した生産を行っています。※性能に差異は出ません。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止等材質合成樹脂タイプ抜け止めワッシャー・座金難燃性UL94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
グロメットB型 栃木屋グロメットB型栃木屋(42件のレビュー)
38税込42
1個
当日出荷
ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等材質EPDM黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャスター(ボルト型) 栃木屋ボールキャスター(ボルト型)栃木屋
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
内部の受け皿の形状改良により、従来品では底面に集中してしまっていた荷重を円周上に分散させました。摩擦抵抗が減り、滑らかな動作および高耐久を実現しています。
用途製品搬送台・ターンテーブル等仕様本製品は、上向き下向き兼用です。部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクダンパー(両方向性) 栃木屋ディスクダンパー(両方向性)栃木屋
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ダンパートルクは時計回り、反時計回りの両方に発生します。 BOXの蓋、カバーなどをソフトに開閉します。
用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース仕様最大使用回転速度:50r/min最大使用サイクル:12cycle/min使用温度範囲:-10~50℃材質S、PA部品名称本体ケース、軸部表面処理3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャスター(ボルト型排出口付) 栃木屋ボールキャスター(ボルト型排出口付)栃木屋
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
内部の受け皿の形状改良により、従来品では底面に集中してしまっていた荷重を円周上に分散させました。摩擦抵抗が減り、滑らかな動作および高耐久を実現しています。ゴミ等用に排出口が付いています。
用途製品搬送台・ターンテーブル等仕様本製品は、下向き用です。材質SUJ2、SUM、SUM部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿表面処理Ni、無電解NiRoHS指令(10物質対応)対応
ボールボタン 栃木屋ボールボタン栃木屋
849税込934
1個
4日以内出荷
耐摩耗性を必要とする受け側、正確な位置ぎめを必要とする受け側にご使用ください。とくに重荷重用のプランジャーには効果的です。ボールタイプのプランジャーのほか、ピンタイプのプランジャーにも使用できます。熱処理・研磨済み。圧入・打ち込みが簡単です。
用途工作機械・治工具・各種金型等仕様硬度:HRC60~62材質SK4表面処理焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応