「tm-1」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。 本品は段付用です。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。 材質(本体)PA 表面処理(本体)原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストッパー効果が少ない超重量用キャスター並びに重量用キャスター用として開発したキャスターホルダーです。 車輪の真横から差し込むと、車輪と同時に旋回部も固定します。 すべての重量用キャスターに使用できます。 超重量車に最適です。
表面処理黄色 材質PE 荷重種別超重荷重 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。 パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止等 仕様難燃グレード:147-1~-4/UL94HB・147-1V~-4V/UL94V-0 材質PA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8 税込9
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
用途各種産業機械
1個
特価
78 税込86
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

断面形状がU型の為、取付板をしっかりホールドし、密閉性を高めます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等 材質クロロプレンスポンジ 表面処理黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ラチェットの原理により、ハーネスやホース等をしっかり締めつけて固定できます。また、レバーを動かすことでバンド部分をゆるめたり、はずすことも可能です。
材質PA 表面処理黒色 締付範囲(Φmm)(最小)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。 耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用、制振作用があります。裏紙をはがすだけで簡単に固定することができます。
用途計測器・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等 材質ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性
1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本(1m)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等 RoHS指令(10物質対応)対応 材質SPCC 表面処理3価クロメート
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。 耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用、制振作用があります。 裏紙をはがすだけで簡単に固定することができます。 無色透明ですので、色合わせのわずらわしさがありません。
用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等 材質ポリウレタン 表面処理透明 特性耐摩耗性 RoHS指令(10物質対応)対応 透明
1個
22 税込24
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじるだけで簡単に束線ができます。各種配線コードをまとめるとき、ビニールチューブ等を支柱に簡易固定する場合にご使用ください。
材質PA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等 材質BSP 質量(g)19 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷

金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等 材質BSP 質量(g)15 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

機器の操作面を見やすくするための支持足です。使用しないときは、アームを後方へ回転収納できる構造で、アームは前後ともにストップ機構があります。
用途計測機・OA機器・各種精密機器等 質量(g)12.5 許容荷重(N[kgf])29.4[3] 材質/処理(アーム・ベース)PC/黒色(シャフト)SUS/-(クッション)ウレタンゴム/黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷

柔軟性に富んだ素材を使用していますので、欠けたり、割れを生じる事が無く、加工性に優れています。耐熱性、耐候性、耐薬品に優れ、且つ優秀な磁気特性を備えています。
用途各種事務用品・玩具・家電・広告宣伝用媒体・簡易マグネット・キャッチ等 仕様使用温度範囲:-20℃~80℃材料配分:磁性分85~90% 材質バリューム系フェライト、プラスチック 表面処理黒茶色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)
529 税込582
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

上端が開放されていますので、そこから押込むだけで配線作業が楽にできるクリップです。
材質PA 表面処理原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21 税込23
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋隅金具(N型)
エコ商品
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等 材質BSP 質量(g)21.5 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷

金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等 材質BSP 質量(g)13 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器の操作面を見やすくするための支持足です。単品にてゴム足としても使用することができます。
用途計測機・OA機器・各種精密機器等 質量(g)4.5 材質/処理(ベース)PC/黒色(クッション)ウレタンゴム/黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷

プリント基板をワンタッチで固定できます。
用途計測器・制御盤・電算機・事務機器・家電等 材質PA 表面処理原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16 税込18
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA機器・医療機器・工作機械等 使用温度(℃)-20~80 シリンダー径(Φmm)22 ロッド径(Φmm)10 引張強度(kN[kgf])4.91[500]以上 耐久性3万回以上 使用上の注意※1.分解したり火中に投じないで下さい。※2.曲げ荷重をかけないで下さい。※3.物体重量に応じたガススプリングをご使用下さい。※4.ピストンロッドを下側にして取り付けて下さい。※5.雨や水のかかる所、埃の多い所での使用はさけて下さい。※6.長時間開放される場合はドアにストッパー又は補助棒を設けて下さい。※7.ピストンロッドとシリンダの傷や曲がりを防止する為、衝撃を加えないで下さい。※8.ピストンロッドに塗料やビニールなどの異物が付着しないようにして下さい。※9.ピストンロッドとシリンダを最伸状態にて回転させないで下さい。回転させる場合はピストンロッドを圧縮した状態で行って下さい。 材質/処理(本体)BSP/塗装(黒色)(ロッド)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

栃木屋隅金具(二方型)
エコ商品
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋チェーンフック
エコ商品
線径Φ8mm迄のクサリ・ワイヤーロープ等をワンタッチで固定する為のフックです。
用途工作機械・農器具・大型軽量の筺体等・各種筺体・ケース等 質量(g)20.5 使用荷重(kg)25 部品名称フック、ストッパー、スプリング、ピン、平ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ナット 表面処理3価クロメート 許容荷重(N[kgf])245[25] RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.245
1個
999 税込1,099
当日出荷

栃木屋平型蝶番(黄銅・サラ穴)
エコ商品
用途に応じて大きさが選べます。
用途各種機器 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

栃木屋シートマグネット
エコ商品
柔軟性に富んだ素材を使用していますので、欠けたり、割れを生じる事が無く、加工性に優れています。
用途各種事務用品・玩具・家電・広告宣伝用媒体・簡易マグネット・キャッチ等 仕様本品の吸着面hが片面になります(片面着磁)材料配分:磁性分85~90% 材質バリューム系フェライト、プラスチック 表面処理黒茶色 使用温度(℃)-25~80 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力
1本(1m)
1,198 税込1,318
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐水、耐食性に優れたステンレス製のシンプルなアジャスターフットです。
用途屋外や多湿な場所で使用される機器等 材質/処理(シャフト)SUS304/-(ナイロンワッシャー)PA/原色(フット・E形止め輪)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋プラフット(N-3)
エコ商品
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等 部品名称フット、ノックピン 表面処理黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46 税込51
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋クサリタンシ
エコ商品
材質SUS304 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
93 税込102
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本品を使用することにより、ガススプリングの取付が簡単になります。
適合TM-149・150シリーズ 材質SS41 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷

栃木屋プラパート(23A)
エコ商品
木工用としてもご利用いただけます。
用途各種OA機器・計測器・木工製品等 材質PE、S、SPCE 質量(g)33 部品名称フット、シャフト、ナット 表面処理乳白色、3価クロメート 垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)1.96(200) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
4日以内出荷

栃木屋プラフット(N-7)
エコ商品
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等 材質PP、EVA 質量(g)1.2 部品名称フット、ノックピン 表面処理黒色 垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)120[12.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46 税込51
4日以内出荷

栃木屋引抜蝶番
エコ商品
引抜材を使用のためシャフト外径が細いです。
用途計測機器 材質/処理ヒンジピースA・B)C3604/Ni、(シャフト)BSW/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷重を分散する円錐形を採用し、旋回部の接触部にはベアリングの代わりにスラストリングを使用。手で回転操作を容易にできる凹凸を設けたプラスチック製アジャスターフット。
用途事務機器。OA機器・オーディオ・インテリア・精密機器など 表面処理亜鉛メッキ 質量(g)173.2 圧縮許容荷重(N)垂直時2.26傾斜時1.28 材質/処理(脚(本体))ABS/黒色(脚(インサート))S/Zn(台座(基板))SPCC/Zn(台座(緩衝部))CR/黒色(スラストリング)POM/-(ワッシャー)PA6/-(十字穴付きタッピングネジ)S/Zn RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷

栃木屋ケーブルクリップ
エコ商品
ワンタッチ取付け・片面操作・錆びない・軽い・種類が豊富
用途自動車・オーディオ・家電製品・電子機器・通信機・その他工業用品全般 材質PA 表面処理原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋プラフット(N-6)
エコ商品
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等 材質PP 質量(g)1.2 部品名称フット、ノックピン 表面処理黒色 垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)280[28.5] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35 税込39
4日以内出荷

ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等 材質PP 質量(g)1.5 部品名称フット、ノックピン 表面処理黒色 垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)196.2[20] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33 税込36
当日出荷

栃木屋プラパート(22A)
エコ商品
木工用としてもご利用いただけます。
用途各種OA機器・計測器・木工製品等 材質PE、S、SPCE 質量(g)27 部品名称フット、シャフト、ナット 表面処理乳白色、3価クロメート 垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)1.96(200) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷

栃木屋プラパート(22A)
エコ商品
木工用としてもご利用いただけます。
用途各種OA機器・計測器・木工製品等 材質PE、S、SPCE 質量(g)37 部品名称フット、シャフト、ナット 表面処理乳白色、3価クロメート 垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)1.96(200) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
4日以内出荷

1個
特価
78 税込86
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連キーワード