カテゴリ

  • 機構部品(25)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • エレコム(79)
  • SMC(65)
  • Samco Sport (サムコスポーツ)(54)
  • ParkerTAIYO(48)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(37)
  • イシハシ精工(36)
  • ベクトン・ディッキンソン(24)
  • 東京発条製作所(23)
  • TRUSCO(20)
  • STMicro(20)
  • KTM(16)
  • マルヤス電業(14)
  • EPSON(12)
  • ナンシン(12)
  • ワルター(11)
  • 東洋シャフト(10)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm20」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アジャスターフット 栃木屋アジャスターフット栃木屋
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プラフット 栃木屋プラフット栃木屋(1件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷から5日以内出荷
滑り止めの付いたフットです。
用途計測機器・医療機器・家電等RoHS指令(10物質対応)対応
丸ボス 栃木屋丸ボス栃木屋(1件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷から7日以内出荷
ボックス内の機器取付用ベースを固定するのに適したスペーサー兼用の溶接ナットです。その他の寸法にても製作いたします。
用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等材質SUM表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルAF 栃木屋ユニバーサルAF栃木屋
389税込428
1個
欠品中
アジャストボルトに首振り機能を備えていますので、接地面が傾斜した場所でも対応可能です。
用途通信機・計測器・事務機・OA機器・精密機器・家庭電器・オーディオ等垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)0.98(100)仕様15度傾斜時の限界荷重:約3.92kN(400kgf)材質SWRM、SPCC、EPDM質量(g)64.8部品名称アジャストボルト、インサート、フット表面処理3価クロメート、灰青色RoHS指令(10物質対応)対応
平型蝶番(黄銅・穴なし) 栃木屋平型蝶番(黄銅・穴なし)栃木屋(1件のレビュー)
129税込142
1個
4日以内出荷
用途に応じて大きさが選べます。
用途各種機器部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
フラップステー 栃木屋フラップステー栃木屋
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
ワンタッチ方式のステンレス製ステーです。すっきりした直線的デザインとステンレスならではの落着いた質感は、キャビネットの風格を高めます。オール金属製で、さびに強いSUS304ステンレスを使っていますのでレンジフード等、火気を扱う所でも安心してご使用になれます。閉扉時、可動ステー端末部はステー本体内に納まりますので、キャビネット内部が有効に使えます。本体及びブラケットは左右勝手違いの別がありません。
用途食品関係・化学薬品関係・船舶・車輛・OA機器・事務機器等材質SUS304、SUSXM7、SUS部品名称本体、ステー、上ブラケット、下ブラケット、ローター、上リベット、下リベット、上キャップ、下キャップ、ブラインドリベット表面処理ヘアライン圧縮許容荷重(N)147(15kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト(首長) 栃木屋アイボルト(首長)栃木屋
509税込560
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
JIS規格よりもネジ部を長くしていますので、厚肉のパネルにも充分対応できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等付属品スプリングワッシャー、平ワッシャー、ナット各1個RoHS指令(10物質対応)対応
アイナット 栃木屋アイナット栃木屋
349税込384
1個
8日以内出荷
機器、車輛の移動、牽引、据付等に使用されるフックです。
用途工作機械・大型電算機・大型筺体・農器具・産業用車輛・大型制御盤・医療機器等RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム足TK型 栃木屋ゴム足TK型栃木屋(63件のレビュー)
25税込28特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°
ガススプリング 栃木屋ガススプリング栃木屋(11件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA機器・医療機器・工作機械等使用温度(℃)-20~80シリンダー径(Φmm)22ロッド径(Φmm)10引張強度(kN[kgf])4.91[500]以上耐久性3万回以上使用上の注意※1.分解したり火中に投じないで下さい。※2.曲げ荷重をかけないで下さい。※3.物体重量に応じたガススプリングをご使用下さい。※4.ピストンロッドを下側にして取り付けて下さい。※5.雨や水のかかる所、埃の多い所での使用はさけて下さい。※6.長時間開放される場合はドアにストッパー又は補助棒を設けて下さい。※7.ピストンロッドとシリンダの傷や曲がりを防止する為、衝撃を加えないで下さい。※8.ピストンロッドに塗料やビニールなどの異物が付着しないようにして下さい。※9.ピストンロッドとシリンダを最伸状態にて回転させないで下さい。回転させる場合はピストンロッドを圧縮した状態で行って下さい。材質/処理(本体)BSP/塗装(黒色)(ロッド)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
防塵ゴム(角型) 栃木屋防塵ゴム(角型)栃木屋(1件のレビュー)
529税込582
1本(1m)
当日出荷から13日以内出荷
防塵用のスポンジゴムです。 材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等RoHS指令(10物質対応)対応種類ゴム足
防塵ゴム 栃木屋防塵ゴム栃木屋(3件のレビュー)
759税込835特価
1本(2m)ほか
当日出荷から17日以内出荷
種類ゴム足
ワイヤー型ホースバンド 栃木屋ワイヤー型ホースバンド栃木屋(1件のレビュー)
129税込142特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。
用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等表面処理3価クロメート
スライドレール 栃木屋スライドレール栃木屋
3,398税込3,738特価
1セット(2本)
当日出荷から8日以内出荷
用途各種測定器機、通信機等の筐体、OA 機器等種類スライド形
VHB(TM)アクリルフォームテープ 栃木屋VHB(TM)アクリルフォームテープ栃木屋
4,298税込4,728
1個
当日出荷から10日以内出荷
接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 反発力を吸収する高い剥離強度があります。 常温感圧型接着タイプです。 面接合により応力集中を防ぎます。 高いシール性があります。 優れた耐候性を有し、屋外使用が可能です。 振動吸収性に優れています。 任意の形状、テープ幅に加工できますので御相談ください。
使用方法接着する材料表面の油分、水分、ほこりを除去する。圧着はプレス又はローラー等の治具により、VHBに50N/cm2(5.10kgf/cm2)以上の圧力を加えて接着すること。室温が10℃以下の場合は、VHB及び被着体を加温し(最高100℃まで)、接着時にVHB及び被着体ともに20℃以上であること。接着しにくい材料には、専用プライマーにより接着性を向上することができますので、ご相談ください。テープは直射日光を避けた室内にて保管してください。幅(mm)12白色不透明使用温度範囲(℃)-20~150破断伸度(%)600定尺(m)11密度(g/cm3)0.75引張強度(N/cm2)(VHB基材)120[12.2kgf/cm2]保存環境25℃以下室内熱伝導率(W/mk)0.16吸水率(%)0.6RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])130[13.3](25%)
ガススプリング 栃木屋ガススプリング栃木屋
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA 機器・医療機械・工作機械等表面処理(本体)艶消塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー 栃木屋クランピングスクリュー栃木屋
349税込384
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
用途工作機器・治工具・各種金型・試験機等部品名称本体、ボールRoHS指令(10物質対応)対応
ディスクダンパー(両方向性) 栃木屋ディスクダンパー(両方向性)栃木屋
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ダンパートルクは時計回り、反時計回りの両方に発生します。 BOXの蓋、カバーなどをソフトに開閉します。
用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース仕様最大使用回転速度:50r/min最大使用サイクル:12cycle/min使用温度範囲:-10~50℃材質S、PA部品名称本体ケース、軸部表面処理3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボールプランジャー 栃木屋ミニボールプランジャー栃木屋
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
簡単な位置決めが行えます。 受け側にはボールボタン(BB)をご使用いただけます。
用途工作機械・治工具・各種金型・試験機等部品名称本体、ボール、スプリングRoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャスター(ボルト型) 栃木屋ボールキャスター(ボルト型)栃木屋
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
内部の受け皿の形状改良により、従来品では底面に集中してしまっていた荷重を円周上に分散させました。摩擦抵抗が減り、滑らかな動作および高耐久を実現しています。
用途製品搬送台・ターンテーブル等仕様本製品は、上向き下向き兼用です。部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿RoHS指令(10物質対応)対応
重量用スライドレール 栃木屋重量用スライドレール栃木屋
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
重量用オーバートラベル製品です。アウターメンバー側は角根丸型ボルト(キャリッジボルト)のみでも使用可能です。
用途各種測定器機、通信機等の筐体、OA機器等種類スライドレール材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
防塵ゴム(難燃性) 栃木屋防塵ゴム(難燃性)栃木屋
759税込835
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
1.EPDM発泡体は、難燃性規格UL-94 HF-1の認定を受けています。(粘着剤、セパレータを除く)2.耐候性、耐熱性、耐オゾン性に優れ、長期の使用に耐えます。3.圧縮荷重(応力)が小さく、簡単に圧縮することができ、被着体の凸凹によくなじみます。この効果により優れた気密性、防音性を発揮します。4.比重は0.09と軽いです。
用途電気機器の防水・気密・防音・断熱材・その他材質EPDM発泡体種類防塵ゴム難燃性UL94 HF-1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
スライドレール(ロックなし) 栃木屋スライドレール(ロックなし)栃木屋
8,498税込9,348
1セット(2個)
4日以内出荷
定格荷重が大きく、ローコストなスライドレールです。
用途各種測定機・通信機等の筺体・OA機器等種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき銅板、炭素鋼球使用温度範囲(℃)0~60(但し、氷結しないこと)部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバーアッセンブリ、リテーナー、ボールベアリングRoHS指令(10物質対応)対応
ディスクダンパー(一方向性) 栃木屋ディスクダンパー(一方向性)栃木屋
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ダンパートルクは時計回り、反時計回りに発生するタイプがあります(ダンパー軸部にワンウェイクラッチを内蔵しています)。 BOXの蓋、カバーなどをソフトに閉じます。
用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース材質S、PA部品名称本体ケース、軸部表面処理3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャスター(クリーンルーム対応) 栃木屋ボールキャスター(クリーンルーム対応)栃木屋
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
ガラス基盤等のアライメントに適したボールキャスターです。樹脂製のボールや特殊形状の受け皿により発塵を抑え、より高度なクリーンレベルに対応しています。
用途製品搬送台・ターンテーブル等部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール(ロック付) 栃木屋スライドレール(ロック付)栃木屋
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
ドロワーメンバーの取外しができますので、メンテナンス・チェック等の作業が容易に行なえます。 ロック機構が、機器の逆戻りを防止します。
用途各種測定機・通信機等の筺体・OA機器等種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球使用温度範囲(℃)0~60(但し、氷結しないこと)部品名称キャビネットメンバー、ミドルメンバーアッセンブリ、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリングRoHS指令(10物質対応)対応
防塵ゴム 栃木屋防塵ゴム栃木屋
609税込670
1個
22日以内出荷
耐候性・耐寒耐熱性・耐薬品性(酸・アルカリ)に優れています。 圧縮荷重(応力)が小さいので目地充填後、構造物を変形させることはありません。 容易に圧縮できます。 粗面のある間隙や、温度差のある構造物の伸縮に順応するので、水密性が良いです。 軽く(比重0.15)、発泡体同士は癒着しないので、施工及び保存が簡単です。
用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車輛・自動車・建築土木・その他材質EPDM発泡体ブラック耐熱温度(℃)-20~100耐薬品性酸性・アルカリ性に優れてる防水性圧縮率70%以上で防水効果を発揮発泡体構造連続気泡寸法A(mm)3