カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
絞り込み
ブランド
- タキロンポリマー
- Porvair(11)
- トーメイ工業(5)
- アズワン(4)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(2)
- RS PRO(2)
- Genesee Scientific Corporation(2)
- KANA(片山チエン)(1)
- ツヨロン(藤井電工)(1)
- 広島(1)
- KIBU(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
「uhmw-pe」の検索結果

【オーダー】超高分子量PE
タキロンポリマー¥551税込¥6061枚3日以内出荷超高分子量ポリエチレンは、以下の特徴が御座います。 優れた耐摩耗性:プラスチックの中でも特に優れた耐摩耗性を有しており、過酷な条件下でも使用可能です。 良好な滑り性:摩擦係数がPTFEに次いで小さく、極めて高い自己潤滑性・非付着性を有しています。 耐衝撃性:-100℃の様な極低温域でも高い耐衝撃性を保有しています。 食品衛生法に適合しております。用途食品機械部品、一般機械部品、軸受け、ガイド等の摺動部品材質超高分子量ポリエチレン(UHMW-PE)色ホワイト(ナチュラル)比重0.94連続使用温度(℃)80厚さ公差(mm)5~20(公差:0~+2.5)切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mmRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工