カテゴリ

  • テープ(1)
    • 建築用テープ(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
    • ポリエチレン樹脂板・シート(6)
    • ポリエチレン樹脂丸棒(13)
    • ポリエチレン樹脂板カット対応品(1)
    • その他樹脂板・シート(1)
  • 機構部品(4)
    • スライドレール(1)
    • ガイドレール(1)
  • メカニカル部品(22)
    • コンベヤ(1)
  • 家電(25)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(1)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「uhmw」の検索結果

関連キーワード
105件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイバー1000NA UHMW-PE 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    タイバー1000NA UHMW-PE 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1枚
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ポリエチレン(PE)ロッド, PE-UHMW, 1m 白, 50mm径 RS PRO

    RS PRO, ポリエチレン(PE)ロッド, PE-UHMW, 1m 白, 50mm径

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    RS Pro
    仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = PE-UHMWフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa動作温度 Max = +90℃伸長 = 350%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂焼結多孔質フィルター UHMWPE○19-t0.5シリーズ トーメイ工業

    樹脂焼結多孔質フィルター UHMWPE○19-t0.5シリーズ

    トーメイ工業
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    15日以内出荷
    通常20~30万の分子量を100~700万まで高めたポリエチレン。耐熱性・耐摩耗性に優れ、粉体流動板などに用いられます。また、耐薬品性にも優れ、医療機器や検査装置などにも採用が広がっています。対応可能な気孔径も豊富で、成形性も良好。様々な用途で注目される素材です。
    材質超高分子量ポリエチレン(UHPE)サイズΦ19mm用途例粉体流動板・ピペットチップフィルター・吸引装置等の通気止水フィルター厚さ0.5mm耐熱温度(℃)100℃
  • 樹脂焼結多孔質フィルター UHMWPE○24-t1シリーズ トーメイ工業

    樹脂焼結多孔質フィルター UHMWPE○24-t1シリーズ

    トーメイ工業
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    15日以内出荷
    通常20~30万の分子量を100~700万まで高めたポリエチレン。耐熱性・耐摩耗性に優れ、粉体流動板などに用いられます。また、耐薬品性にも優れ、医療機器や検査装置などにも採用が広がっています。対応可能な気孔径も豊富で、成形性も良好。様々な用途で注目される素材です。
    材質超高分子量ポリエチレン(UHPE)サイズΦ24mm用途例粉体流動板・ピペットチップフィルター・吸引装置等の通気止水フィルター厚さ1mm耐熱温度(℃)100℃
  • 樹脂焼結多孔質フィルター UHMWPE□100-tシリーズ トーメイ工業

    樹脂焼結多孔質フィルター UHMWPE□100-tシリーズ

    トーメイ工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    15日以内出荷
    通常20~30万の分子量を100~700万まで高めたポリエチレン。耐熱性・耐摩耗性に優れ、粉体流動板などに用いられます。また、耐薬品性にも優れ、医療機器や検査装置などにも採用が広がっています。対応可能な気孔径も豊富で、成形性も良好。様々な用途で注目される素材です。
    材質超高分子量ポリエチレン(UHPE)サイズ100×100mm用途例粉体流動板・ピペットチップフィルター・吸引装置等の通気止水フィルター耐熱温度(℃)100℃
  • 樹脂焼結多孔質フィルター UHMWPE○60-tシリーズ トーメイ工業

    樹脂焼結多孔質フィルター UHMWPE○60-tシリーズ

    トーメイ工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    15日以内出荷
    通常20~30万の分子量を100~700万まで高めたポリエチレン。耐熱性・耐摩耗性に優れ、粉体流動板などに用いられます。また、耐薬品性にも優れ、医療機器や検査装置などにも採用が広がっています。対応可能な気孔径も豊富で、成形性も良好。様々な用途で注目される素材です。
    材質超高分子量ポリエチレン(UHPE)サイズΦ60mm用途例粉体流動板・ピペットチップフィルター・吸引装置等の通気止水フィルター耐熱温度(℃)100℃
  • 樹脂焼結多孔質フィルター UHMWPE□300-tシリーズ トーメイ工業

    樹脂焼結多孔質フィルター UHMWPE□300-tシリーズ

    トーメイ工業
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    15日以内出荷
    通常20~30万の分子量を100~700万まで高めたポリエチレン。耐熱性・耐摩耗性に優れ、粉体流動板などに用いられます。また、耐薬品性にも優れ、医療機器や検査装置などにも採用が広がっています。対応可能な気孔径も豊富で、成形性も良好。様々な用途で注目される素材です。
    材質超高分子量ポリエチレン(UHPE)サイズ300×300mm用途例粉体流動板・ピペットチップフィルター・吸引装置等の通気止水フィルター耐熱温度(℃)100℃
  • ふすまスベリ 広島

    ふすまスベリ

    広島(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(100個)
    当日出荷
    ふすまのスベリをよくします。 片面に両面テープがていていますので簡単に貼れます。 素材は超高分子UHMW-PEで、滑りも抜群です。
  • AIR SAFE エア・ハーネス ツヨロン(藤井電工)

    AIR SAFE エア・ハーネス

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    翌々日出荷
    国内最軽量490g(Mサイズの場合)の快適さと安全性を追求。ベルト素材に超高分子量ポリエチレン(UHMW-PE)を採用することでメーカー従来品と比較し、約40%にあたる330g軽量化。軽さと安全性を両立させたフルハーネスです。
    ベルト色黒最大使用質量(kg)130背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチバックル
  • EPガイドレール KANA(片山チエン)

    EPガイドレール

    KANA(片山チエン)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    Ziegler低圧法によるオレフィン系プラスティックで平均分子量300万(光分散法)単位以上の超高分子量ポリエチレン(UHMW)です。分子量が増大することによって一般ポリエチレンより耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性、自己潤滑性等機械提督性が著しく向上し、これらの特性を生かし食品工業、充填機、コンベヤラインのレール、ガイドレールなどに用いられます。
    用途ガイドレール色乳白色
  • タイバーTM ウルトラスライド-SL(US-SL) ウェアテープ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    タイバーTM ウルトラスライド-SL(US-SL) ウェアテープ

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1枚ほか
    5日以内出荷
    (ウルトラスライド-SL UHMW-PEベース)。低摩擦グレード。【特長】。搬送物高速化、詰り改善等の効果が期待。・超高分子量PEテープ(一般グレード)と比較して摩擦摩耗性を大幅に改善(メーカー比)。・摩擦係数と剥離性はPTFEとほぼ同等。・剥離紙付きの為、施工性に優れます
    用途【用途】。・飲料搬送装置(瓶・缶・PETボトル搬送ライン)の摺動資材。・ヘルスケア用品生産ライン(容器等)の摺動資材。・物流搬送装置の摺動資材。・包装梱包機械の摺動資材。・重量物移動時の下敷き厚さ(mm)0.28色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • Black Fox Dot (40粒入り) KIBU

    Black Fox Dot (40粒入り)

    KIBU
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    6日以内出荷
    マウスソール【コントロールタイプ】。一体成型 | 45°エッジ処理 | 沈み込み対策補強 | UHMW-PE | 3Mテープ採用。通常のPTFEよりも耐摩性の強い超高分子量ポリエチレンを採用。シリーズ内で最もゆっくりな操作感。ガラスマウスパッドユーザーやコントロール性を求めるユーザーに最適。
    付属品アルコールシート×1セット内容40粒(Φ6.5mm×20粒、Φ7mm×20粒)寸法(Φmm)6.5、7保証期間1週間
  • 【オーダー】超高分子量PE タキロンポリマー

    【オーダー】超高分子量PE

    タキロンポリマー
    ¥551税込¥606
    1枚
    3日以内出荷
    超高分子量ポリエチレンは、以下の特徴が御座います。 優れた耐摩耗性:プラスチックの中でも特に優れた耐摩耗性を有しており、過酷な条件下でも使用可能です。 良好な滑り性:摩擦係数がPTFEに次いで小さく、極めて高い自己潤滑性・非付着性を有しています。 耐衝撃性:-100℃の様な極低温域でも高い耐衝撃性を保有しています。 食品衛生法に適合しております。
    用途食品機械部品、一般機械部品、軸受け、ガイド等の摺動部品材質超高分子量ポリエチレン(UHMW-PE)色ホワイト(ナチュラル)比重0.94連続使用温度(℃)80厚さ公差(mm)5~20(公差:0~+2.5)切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mmRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • Φ10x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒 エスコ

    Φ10x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒

    エスコ
    ¥670税込¥737
    1本
    当日出荷
    材質UHMW全長(mm)500径(mm)10
  • Φ10x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒 エスコ

    Φ10x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒

    エスコ
    ¥400税込¥440
    1本
    当日出荷
    材質UHMW全長(mm)300径(mm)10
  • Φ20x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒 エスコ

    Φ20x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒

    エスコ
    ¥820税込¥902
    1本
    当日出荷
    材質UHMW全長(mm)300径(mm)20
  • Φ30x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒 エスコ

    Φ30x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒

    エスコ
    ¥2,310税込¥2,541
    1本
    当日出荷
    材質UHMW全長(mm)500径(mm)30
  • 500x1000x 5mm 超高分子量ポリエチレン板 エスコ

    500x1000x 5mm 超高分子量ポリエチレン板

    エスコ
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    当日出荷
    仕様摺動性、耐摩耗性に優れています。材質UHMW厚さ(mm)5寸法(mm)500×1000
  • エクステンションレンチ Tite-Reach

    エクステンションレンチ

    Tite-Reach
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    付属品:3/8" プロエクステンションレンチ、3/8" - 3/8" アダプター、3/8" ビットアダプター、3/8" - 1/2" アダプター。農場や作業現場での毎日の使用に耐えられるように設計されています。自分のソケットやソケットレンチと組み合わせて使用できます。どちらの面でも使用できる多用途な設計です。10インチの延長機能で作業がしやすく、時間と手のひらを守ります。インパクトドライバーと組み合わせることで、作業をさらに効率よく行えます。
    用途農場や作業現場での使用・狭い場所でのボルト・ナットの取り付け・取り外し仕様インパクト対応強度 (ft/lbs):400、トルク性能 (ft/lbs):125材質ダイカストアルミニウム質量(g)635寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×45×29ベアリング低摩擦UHMWブッシュ差込角(inch)3/8定格トルク(N・m)169寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)11.75×1.8×1
  • 樹脂ベアリング(UHMWPE) 6200番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(UHMWPE) 6200番台

    鹿島化学金属(UKB)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類UHMWPE
  • 樹脂ベアリング(UHMWPE) 6000番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(UHMWPE) 6000番台

    鹿島化学金属(UKB)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類UHMWPE
  • Φ50x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒 エスコ

    Φ50x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒

    エスコ
    ¥3,540税込¥3,894
    1本
    当日出荷
    材質UHMW全長(mm)300径(mm)50
  • Φ40x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒 エスコ

    Φ40x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒

    エスコ
    ¥2,330税込¥2,563
    1本
    当日出荷
    材質UHMW全長(mm)300径(mm)40
  • Φ30x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒 エスコ

    Φ30x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒

    エスコ
    ¥1,390税込¥1,529
    1本
    当日出荷
    材質UHMW全長(mm)300径(mm)30
  • 500x1000x20mm 超高分子量ポリエチレン板 エスコ

    500x1000x20mm 超高分子量ポリエチレン板

    エスコ
    ¥44,100税込¥48,510
    1個
    当日出荷
    仕様摺動性、耐摩耗性に優れています。材質UHMW厚さ(mm)20寸法(mm)500×1000
  • エクステンションレンチ Tite-Reach

    エクステンションレンチ

    Tite-Reach
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    付属品:1/4" プロエクステンションレンチ、1/4" - 1/4" アダプター。スリムなデザインで狭い場所にも対応できます。3/8"レンチでは届かない場所にも使用できます。航空機やボディワーク業界で特に好まれています。
    用途狭い場所での作業・車両や機械のメンテナンス仕様トルク性能 (ft/lbs):40材質ダイカストアルミニウム質量(g)227寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×30×20ベアリング低摩擦UHMWブッシュ差込角(inch)1/4定格トルク(N・m)54寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)11×1.25×0.75
  • 500x1000x 8mm 超高分子量ポリエチレン板 エスコ

    500x1000x 8mm 超高分子量ポリエチレン板

    エスコ
    ¥21,100税込¥23,210
    1個
    当日出荷
    仕様摺動性、耐摩耗性に優れています。材質UHMW厚さ(mm)8寸法(mm)500×1000
  • 500x1000x12mm 超高分子量ポリエチレン板 エスコ

    500x1000x12mm 超高分子量ポリエチレン板

    エスコ
    ¥27,600税込¥30,360
    1個
    当日出荷
    仕様摺動性、耐摩耗性に優れています。材質UHMW厚さ(mm)12寸法(mm)500×1000
  • Φ50x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒 エスコ

    Φ50x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒

    エスコ
    ¥5,890税込¥6,479
    1本
    翌日出荷
    材質UHMW全長(mm)500径(mm)50
  • Φ60x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒 エスコ

    Φ60x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒

    エスコ
    ¥5,100税込¥5,610
    1本
    翌日出荷
    材質UHMW全長(mm)300径(mm)60
  • Φ40x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒 エスコ

    Φ40x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒

    エスコ
    ¥3,890税込¥4,279
    1本
    翌日出荷
    材質UHMW全長(mm)500径(mm)40
  • エクステンションレンチ Tite-Reach

    エクステンションレンチ

    Tite-Reach
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    翌日出荷
    付属品:3/8" DIYエクステンションレンチ、3/8" - 3/8" アダプター、3/8" ビットアダプター。プロ仕様モデルと同等の高品質部品を一部採用されます。狭いスペースでの作業に便利な8インチの延長機能があります。コストパフォーマンスに優れたDIY向けモデルです。
    用途家庭やガレージでのメンテナンス作業・狭い場所でのボルトやナットの締め付けや取り外し仕様トルク性能 (ft/lbs):30材質超音波溶着ABS樹脂質量(g)181寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×36×23ベアリング低摩擦UHMWブッシュ差込角(inch)3/8定格トルク(N・m)40寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)9.5×1.5×0.75
  • Φ20x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒 エスコ

    Φ20x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒

    エスコ
    ¥1,370税込¥1,507
    1本
    翌々日出荷
    材質UHMW全長(mm)500径(mm)20
  • ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-20シリーズ アズワン

    ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-20シリーズ

    アズワン
    ¥4,000~税込¥4,400~
    1巻
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。
    材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)色乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.584(基材+粘着剤)
  • ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-5シリーズ アズワン

    ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-5シリーズ

    アズワン
    ¥2,410~税込¥2,651~
    1巻
    翌々日出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。
    材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)色乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.203(基材+粘着剤)
  • ガイドレール(搬送ガイド) トップチェーンレール TCR TCR25-5 イマオコーポレーション

    ガイドレール(搬送ガイド) トップチェーンレール TCR TCR25-5

    イマオコーポレーション
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    ・光分散測定法で分子量4百万以上の超高分子量を持つポリエチレン(UHMWPE)で作られています。超高分子量ポリエチレンは耐化学薬品性、耐摩耗性、滑走性に優れ、また低温時でもこれらの機械特性の著しい低下がないなど、エンプラガイドレールに好ましい条件を備えています。さらには生化学的に構造欠陥がない安定した品質であることも大きな特長です。・バージン材を使用し、品質の安定性に優れ、今日の高度な技術を要求される搬送ラインに最適なエンプラガイドレールです。・RoHS指令適合製品です。
    質量(g)57タイプフェノール樹脂製t5材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-10シリーズ アズワン

    ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-10シリーズ

    アズワン
    ¥3,099~税込¥3,409~
    1巻
    3日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。
    材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)色乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.33(基材+粘着剤)
  • ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-3シリーズ アズワン

    ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-3シリーズ

    アズワン
    ¥1,860~税込¥2,046~
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。
    材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)色乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.114(基材+粘着剤)
  • PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用カメラストラップ│シングルブレイド スタイル (トワイライトブラック) PGYTECH

    PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用カメラストラップ│シングルブレイド スタイル (トワイライトブラック)

    PGYTECH
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    互換性:DJI Osmo Pocket シリーズ、ジンバルカメラ、アクションカメラ、スマートフォン。独自のクイックリリース設計により、片手で素早く着脱可能。メインストラップには直径8.5mmの高強度コードを採用し、耐久性と質感を両立。デュアルマウント設計により、Pocket本体と保護ケースを同時に携行可能。撮影中はケースを装着・収納でき、効率的に運用可能。リストストラップは取り外し可能で、単体でも使用できる軽量設計。クイックリリースビーズにはUHMWPE素材を採用し、耐荷重は最大10kg。0.5mmの細径コードで通しやすい設計。ストラップ下部に多用途アタッチメントポイントを備え、アクセサリーの固定が可能。複数カラー展開で日常のコーディネートに合わせやすく、カジュアルな外出にも最適。スタイルと機能を両立 セミプロ仕様の性能とトレンド性を融合。3D織りのテクスチャーが質感と安定性を高め、デザイン性も向上。撮影スタイルを自在に切替 デュアル装着ポイントと着脱式リストストラップにより、撮影と収納をスムーズに切替可能。リストストラップへ変換、柔軟な撮影対応 ショルダーストラップはリストストラップへ簡単に切替可能。用途に応じた撮影スタイルに対応。リストストラップ単体でも使用可能。幅広いデバイスとあらゆるシーンに対応 ジンバルカメラだけでなく、スマートフォンやアクションカメラにも対応し、多様な撮影シーンに適応。素早いセットアップ、すぐに撮影 独自のクイックリリース設計により、片手で簡単に着脱可能。確実なロック機構で安全に固定。ボール型クイックリリースビーズ:360°どの角度からでも装着可能。標準1/4"-20ネジ:機材とストラップを確実に接続。撮影スタイルにフィット 105~140cmの範囲で調整可能。体格や撮影スタイルに合わせて快適に使用可能。確実で信頼性の高い装着性能 高い耐荷重で安心 7mmクイックリリースビーズシステムは最大10kgに対応。高強度UHMWPEコードにより耐久性と安全性を確保。室温環境下での10kg垂直荷重試験に基づく結果。軽量かつ高い互換性 18本編みダイニーマ®;ファイバーを採用。耐引裂性に優れ、コンパクト機材にも確実に装着可能。視認可能な安全設計 2層構造により摩耗状態を確認可能。交換時期の判断が容易で、安全性を維持。拡張性と個性をプラス ストラップ下部の多用途アタッチメントポイントにより、イヤホンやチャームなどの装着が可能。表現の幅を拡張します。レンズを常にクリアに レンズクリーニングクロス付属で、屋内外問わず常にクリアな撮影が可能。リファインドスタイル/スリークスタイルのみ付属。カラーで個性を表現 カラーを自由に選択でき、スタイルに合わせた表現が可能。日常の撮影をより魅力的に演出します。
    セット内容カメラストラップ×1、クイックリリースビーズ(ライトグレー)×1、クイックリリースビーズ(オレンジ)×2、1/4"-20 ネジ×1材質ポリエステル、TPU、繊維強化ナイロン色トワイライトブラック耐荷重(kg)10長さ(cm)調整可能:105~140本体質量(g)66
  • PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用カメラストラップ│リファインドスタイル (ミントグリーン) PGYTECH

    PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用カメラストラップ│リファインドスタイル (ミントグリーン)

    PGYTECH
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    欠品中
    互換性:DJI Osmo Pocket シリーズ、ジンバルカメラ、アクションカメラ、スマートフォン。独自のクイックリリース設計により、片手で素早く着脱可能。メインストラップには直径8.5mmの高強度コードを採用し、耐久性と質感を両立。デュアルマウント設計により、Pocket本体と保護ケースを同時に携行可能。撮影中はケースを装着・収納でき、効率的に運用可能。リストストラップは取り外し可能で、単体でも使用できる軽量設計。クイックリリースビーズにはUHMWPE素材を採用し、耐荷重は最大10kg。0.5mmの細径コードで通しやすい設計。ストラップ下部に多用途アタッチメントポイントを備え、アクセサリーの固定が可能。複数カラー展開で日常のコーディネートに合わせやすく、カジュアルな外出にも最適。スタイルと機能を両立 セミプロ仕様の性能とトレンド性を融合。3D織りのテクスチャーが質感と安定性を高め、デザイン性も向上。撮影スタイルを自在に切替 デュアル装着ポイントと着脱式リストストラップにより、撮影と収納をスムーズに切替可能。リストストラップへ変換、柔軟な撮影対応 ショルダーストラップはリストストラップへ簡単に切替可能。用途に応じた撮影スタイルに対応。リストストラップ単体でも使用可能。幅広いデバイスとあらゆるシーンに対応 ジンバルカメラだけでなく、スマートフォンやアクションカメラにも対応し、多様な撮影シーンに適応。素早いセットアップ、すぐに撮影 独自のクイックリリース設計により、片手で簡単に着脱可能。確実なロック機構で安全に固定。ボール型クイックリリースビーズ:360°どの角度からでも装着可能。標準1/4"-20ネジ:機材とストラップを確実に接続。撮影スタイルにフィット 105~140cmの範囲で調整可能。体格や撮影スタイルに合わせて快適に使用可能。確実で信頼性の高い装着性能 高い耐荷重で安心 7mmクイックリリースビーズシステムは最大10kgに対応。高強度UHMWPEコードにより耐久性と安全性を確保。室温環境下での10kg垂直荷重試験に基づく結果。軽量かつ高い互換性 18本編みダイニーマ®;ファイバーを採用。耐引裂性に優れ、コンパクト機材にも確実に装着可能。視認可能な安全設計 2層構造により摩耗状態を確認可能。交換時期の判断が容易で、安全性を維持。拡張性と個性をプラス ストラップ下部の多用途アタッチメントポイントにより、イヤホンやチャームなどの装着が可能。表現の幅を拡張します。レンズを常にクリアに レンズクリーニングクロス付属で、屋内外問わず常にクリアな撮影が可能。リファインドスタイル/スリークスタイルのみ付属。カラーで個性を表現 カラーを自由に選択でき、スタイルに合わせた表現が可能。日常の撮影をより魅力的に演出します。
    セット内容カメラストラップ×1、クイックリリースビーズ(ライトグレー)×1、クイックリリースビーズ(オレンジ)×2、1/4"-20 ネジ×1材質ポリエステル、TPU、繊維強化ナイロン色ミントグリーン耐荷重(kg)10長さ(cm)調整可能:105~140本体質量(g)83