カテゴリ
- テープ(93)
- OPPテープ(10)
- ビニールテープ(8)
- マスキングテープ(10)
- 安全保護テープ(15)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- 電気材料(2)
- 安全用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 9(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 15(4)
- 19(30)
- 20(2)
- 25(22)
- 30(4)
- 38(9)
- 40(1)
- 48(9)
- 50(42)
- 100(4)
- 180(1)
- 550(2)
- 1000(1)
- 1400(2)
- 1800(1)
- 2100(1)
- 2600(3)
- テープ幅(mm)をもっと見る
用途
保護用(2)
固定・仮止め用(7)
塗装・養生用(1)
多用途(1)
掲示用(1)
梱包用(8)
滑り止め用(7)
結束用(4)
表示・安全用(2)
補修用(1)
車用(5)
電気・電子用(4)
特長
- その他(1)
- はがせる(2)
- 両面(8)
- 屋外使用可(2)
- 強力(6)
- 手で切れる(1)
- 柔軟(2)
- 絶縁(2)
- 耐久(9)
- 耐候(6)
- 耐寒(2)
- 耐水(1)
- 耐油(2)
- 耐湿(1)
- 耐熱(9)
- 耐薬品(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.027(2)
- 0.046(2)
- 0.049(2)
- 0.055(3)
- 0.065(2)
- 0.09(5)
- 0.1(2)
- 0.14(3)
- 0.16(3)
- 0.17(6)
- 0.175(3)
- 0.18(3)
- 0.195(2)
- 0.2(5)
- 0.26(5)
- 0.28(4)
- 0.29(2)
- 0.31(3)
- 0.7(4)
- 1(4)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
基材
- OPP(1)
- その他(1)
- アクリル系(10)
- アルミ箔(2)
- ゴム系(3)
- ポリイミド(2)
- ポリエステル(13)
- ポリエチレン(14)
- ポリプロピレン(8)
- 塩ビ(11)
- 布系(8)
- 紙系(7)
粘着剤
- アクリル系(3)
- ゴム系(14)
アクリル系・ゴム系
テープ長さ(m)
- 1.5(1)
- 3(3)
- 5(3)
- 6(2)
- 7.5(1)
- 10(4)
- 15(2)
- 18(4)
- 20(5)
- 25(18)
- 33(6)
- 45(1)
- 50(28)
- 55(1)
- 66(10)
- 90(1)
- 100(4)
1.5・3・5・6・7.5・10・15・18・20・25・33・45・50・55・66・90・100
テープタイプ
- 文字が書ける(1)
- 重ね貼り可(1)
文字が書ける・重ね貼り可
色
イエロー(8)
オレンジ(3)
クリア(23)
グリーン(9)
グレー(10)
シルバー(2)
パープル(1)
ピンク(2)
ブラウン(8)
ブラック(20)
ブルー(7)
ベージュ(2)
ホワイト(22)
レッド(5)
白×赤(1)
黒×黄(7)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・白×赤・黒×黄
ブランド
- tesa(テサ/テサテープ)
- モノタロウ(306)
- 3M(スリーエム)(733)
- オカモト(118)
- SWAN(シモジマ)(15)
- ニチバン(409)
- セキスイ(127)
- ニトムズ(460)
- 寺岡製作所(196)
- リンレイテープ(77)
- ダイヤテックス(51)
- メディアカバーマーケット(8,286)
- 雅(4,028)
- エスコ(1,775)
- YAGEO(1,609)
- Panasonic(パナソニック)(1,060)
- エレコム(970)
- 高田ベッド製作所(950)
- 光(878)
- スズキ(863)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(63)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(4)
オーダー・加工
「テ-プ」の検索結果
特価

梱包用OPP粘着テープ 4260PVE
tesa(テサ/テサテープ)(8件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(50巻)当日出荷もっとも薄い基材により、最もお買い求め頂き易いテープです。 軽量物の梱包に適します。 製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。用途軽量物の梱包タイプテープのみ伸び(%)140主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/25mm)78.5引張強度(N/10mm)31.4粘着力(N/25mm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用ビニールテープ
tesa(テサ/テサテープ)(36件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(10巻)当日出荷耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。RoHS指令(10物質対応)対応
ラインマーキングテープ
tesa(テサ/テサテープ)(15件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。 強靭かつシワになりません。用途屋内用。 工場・倉庫のラインマーキング。 店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。 学校・病院などの廊下での行き先表示。仕様切断にはカッターが必要質量(g)490伸び(%)180主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)36剥離紙なしRoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟
ダクトテープ
tesa(テサ/テサテープ)(15件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷一般的な固定用途や、仮固定には、最適な万能テープです。トラスコ品番325-1411質量(g)500伸度(%)18耐熱温度(℃)65引張強度(N/10mm)36テープ厚さ(μm)180RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱用マスキングテープ
tesa(テサ/テサテープ)(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1巻当日出荷低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。 環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。 のり残りしにくく、汎用性に優れています。用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め厚さ(mm)0.14テープ厚さ(mm)0.14連続使用温度(℃)100(30分)引張強度(N/10mm)38
ケーブルハーネス用フリース粘着テープ
tesa(テサ/テサテープ)(26件のレビュー)¥769~税込¥846~1巻当日出荷ハロゲンフリーです。VOC規制13物質の使用はありません。 ノイズを軽減させる効果があります。 安定した巻き戻しで作業性に優れています。 経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。 手切れ可能です。用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策の定番アイテム。
クレープマスキングテープ
tesa(テサ/テサテープ)(7件のレビュー)¥669~税込¥736~1巻当日出荷環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤を使用しています。塗装用マスキングテープです。耐熱140℃、中~高耐熱用途に適しています。貼りやすく、はがした後ののり残りもありません。手で切断可能。用途自動車塗装工程用。プリント基板などのハンダリフロー工程用。テープ厚さ(mm)0.17伸び(%)13耐熱温度(℃)140連続使用温度(℃)140(30分)引張強度(N/10mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ
tesa(テサ/テサテープ)(17件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。消音効果(dB)Class A破断伸度(%)40耐熱性(最小)-40℃、(3000時間)150℃耐摩耗性(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D巻戻し力11N/巻(30m/分)引張強度(N/cm)275RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱総厚(mm)0.26
マスキングテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥599~税込¥659~1巻当日出荷鮮明な色により高い視認性を発揮します。巻き戻しが軽く、なじみ性に優れた作業性の良いテープです。用途塗装養生用。仕様テープカット条件:手で切断可能材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系色緑使用温度範囲(℃)120テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.145粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
アンチスリップテープ
tesa(テサ/テサテープ)(14件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻当日出荷粘着力が強く、凹凸面への適用が可能です。耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。用途屋内・屋外兼用仕様切断にはカッターが必要砥粒鉱物粒子粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)38.4
補修用テープ
tesa(テサ/テサテープ)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。基材強度と耐摩耗性に優れています。用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。仕様筆記可厚さ(mm)0.31主な用途結束、固定切断方法手切れ性良好特性粘着力、強度、耐摩耗性
ラインテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥4,598税込¥5,0581巻当日出荷貼るだけできれいなラインが引けます。柔軟性に優れ、粗面やコーナー部への接着にも適しています。強靭かつシワになりません。用途屋内・屋外兼用工場、店舗、体育館、倉庫などでのラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校・病院などの廊下での行先表示。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要材質基材:軟質塩化ビニル、粘着剤:アクリル系テープ幅(mm)50テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.18粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/10mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ダクトテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷強い強度があります。粗面に対し高い粘着力を発揮します。屋外環境下でも十分性能を発揮します。用途ダクトや配管のシーリング。トラスコ品番149-7881厚さ(mm)0.29質量(g)750引張強度50N/10mm耐熱温度(℃)95特性強度、高い粘着力
マスキングテープ 4302
tesa(テサ/テサテープ)¥989~税込¥1,088~1巻当日出荷テープ表面へ塗料がなじみやすく、フレーキングがありません。基材強度が高いので、剥がし工程においても破れがありません。塗装面への糊残りがありません。用途高温耐熱塗装のマスキングに。自動車ボディー塗装時のマスキングに。色白基材クレープ紙テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.17粘着剤ゴム系主な用途車用粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)46RoHS指令(10物質対応)対応特性はがせる
クレープマスキングテープ 4341
tesa(テサ/テサテープ)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷貼りやすく、剥がした後の糊残りもありません。中~高耐熱用途に適しています。環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤使用です。塗装用マスキングテープです。用途車輛塗装やプリント基盤などのハンダリフロー工程に。トラスコ品番535-7127色ブラウン使用温度範囲(℃)140テープ幅(mm)38基材クレープ紙テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.17粘着剤ゴム系(無溶剤)主な用途車用粘着力(N/10mm)4.7引張強度(N/25mm)53RoHS指令(10物質対応)対応特性手で切れる、はがせる
アルミテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷軽く巻き戻し出来ます。長期的な使用が可能です。湿気、蒸気などへのガスバリア性に優れます。基材のアルミは高い導電性と熱伝導性を持ちます。用途冷蔵庫のコイルの貼付けに適します。空調ダクトシールや保温材目地用途に適します。導電性、熱伝導性が必要な用途に適します。熱の反射が必要な用途に適します。厚さ(mm)0.09使用温度範囲-40~160℃引張強度40N/10mm粘着力(N/10mm)9引張強度(N/10mm)40特性導電性、熱伝導性
補修テープ
tesa(テサ/テサテープ)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷粘着力に優れ、粗面にもよくつきます。耐候性に優れています。用途屋内・屋外用留め、結束、補強、マーキングなどあらゆる用途に。仕様筆記可、テープカット条件:手切れ可材質基材:アクリルコート布、粘着剤:ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
アンチスリップテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷粘着力が強く、凹凸面への適用が可能です。耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。トラタイプなので危険表示に役立ちます。用途屋内・屋外兼用。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要トラスコ品番418-4823材質基材:塩化ビニール(鉛不使用)、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子色イエロー/ブラックテープ幅(mm)50テープ長さ(m)6テープ厚さ(mm)0.7主な用途滑り止め粘着力(N/10mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
補修用テープ
tesa(テサ/テサテープ)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。のり残りしにくく簡単に剥がせます。蛍光色のため視認性に優れます。用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。厚さ(mm)0.28主な用途結束、固定特性粘着力、強度、耐摩耗性
補修用テープ
tesa(テサ/テサテープ)¥2,598~税込¥2,858~1巻当日出荷粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。のり残りしにくく簡単に剥がせます。蛍光色のため視認性に優れます。用途パイプ類の結束と補強。イベントでの使用。展示会でのカーペット類の固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.28主な用途固定・仮止め用、結束用、保護用粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)70使用条件【テープカット】手で切断可能特性屋外使用可
アンチスリップテープ
tesa(テサ/テサテープ)(11件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻ほか当日出荷から11日以内出荷粘着力が強く、凸凹面への適用が可能です。 耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。用途屋内・屋外兼用。仕様切断にはカッターが必要主な用途滑り止め用引張強度(N/10mm)38.4特性耐摩耗、耐水、耐候、耐油性、屋外使用可粘着タイプ強粘着力
ラインテープ”58131”
tesa(テサ/テサテープ)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷柔軟性を持ちながらも丈夫な基材により直線、曲線ともに簡単に引けます。用途危険区域、立入禁止区域や防火設備の区分け倉庫、工場のラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校、病院などの廊下での行先表示。トラスコ品番207-3745材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:ゴム系色赤/白テープ幅(mm)50テープ長さ(m)66テープ厚さ(mm)0.065粘着力(N/10mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ラインマーキング用テープ 4169NPV8TR
tesa(テサ/テサテープ)(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷フロアーの区画線引き用。直線用途に適しています。 再剥離性も良好。 セパレータがないタイプなので、作業効率は上がります。トラスコ品番491-1300厚さ(mm)0.2色トラ(黒×黄)質量(g)490テープ幅(mm)50基材PVCテープ長さ(m)33粘着剤ゴム系伸び(%)180粘着力(N/10mm)3.00引張強度(N/10mm)36.0RoHS指令(10物質対応)対応
スマートボンドテープ クリスタル
tesa(テサ/テサテープ)(4件のレビュー)¥819~税込¥901~1巻当日出荷耐熱性・耐候性に優れます。耐可塑剤性に優れます。透明なので貼り間違いがありません。セパレーターは、剥がしやすいPP(ピンク)を使用しています。用途高粘着でプラスチックや金属の固定に。引張強度(N/10mm)20適合用途耐熱被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
ケーブルハーネス用フリース粘着テープ
tesa(テサ/テサテープ)¥3,298税込¥3,6281巻当日出荷ハロゲンフリーでVOC 規制13 物質の使用はありません。ノイズを軽減させる効果があり(消音効果10db)耐摩耗性に優れます。安定した巻き戻しで作業性に優れ経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策に。使用温度範囲(℃)(最小)-40(最大)105テープ幅(mm)38基材PETフリーステープ長さ(m)7.5テープ厚さ(mm)0.65粘着剤ゴムべース粘着力(N/cm)(スチール)3
スクリム両面テープ
tesa(テサ/テサテープ)¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷無溶剤アクリル粘着剤とPETスクリムを使用した柔軟で強力な両面テープです。初期タックと粘着力に非常に優れ、あらゆる被着体にしっかりと接着します。粗面や3D面にもよくなじみます。柔軟でありながら寸法安定性に優れます。耐久性に優れ、長期間の使用に適しています。用途ターポリン、ビニールの補修。鞄、スーツケースの内装の補修。難接着樹脂の接合。フォーム、フェルト、布などの接合剥離紙グラシン紙RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
アルミテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥3,198~税込¥3,518~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷湿気、油、酸に強く、-50℃から+150℃まで対応します。 マスキング、保護、補修、留め、塞ぎなど多用途でお使い頂けます。 強い粘着力があります。用途ダクトの密閉・補修断熱、保温材の目地シール用
梱包用OPP粘着テープ 4263PVE
tesa(テサ/テサテープ)(6件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(50巻)当日出荷性能と価格のバランスの良い主力商品です。 手貼り、機械貼りの梱包に最適です。 製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。用途中・重量物の包装用タイプテープのみ伸び(%)140主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/25mm)107.75引張強度(N/10mm)43.1粘着力(N/25mm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応
クレープマスキング粘着テープ 4309
tesa(テサ/テサテープ)¥639~税込¥703~1巻当日出荷120℃までの使用範囲で安定した物性を発揮します。 比較的高い温度にも耐え、糊残りしません。 水研ぎに強く、充填剤などにも良く付きます。用途120℃までの中温用マスキングテープ。 自動車等の塗装補修用などに適しています。使用温度範囲(℃)120基材クレープ紙テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.17粘着剤天然ゴム主な用途車用
ACXPLUSスマートボンドテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷高温・低温時の粘着に優れます。耐UV性に優れます。重量物の固定に最適です。用途ボルトや溶接の代わりに。看板・エンブレムの固定。トラスコ品番418-4858質量(g)50.0主なワーク大面材、パーツ
グラスファイバーテープ(ボード目地用)
tesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1巻当日出荷非常に強度のあるガラス繊維基材で粘着剤付きのため、作業性に優れます。用途石膏ボードのジョイント部亀裂防止・キズや小さな穴の補修に。仕様テープカット条件:切断時カッター必要材質基材:グラスファイバー、粘着剤:アクリル系色白RoHS指令(10物質対応)対応
ACXPLUSスマートボンドテープ クリスタル
tesa(テサ/テサテープ)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷高温・低温時の粘着に優れます。耐UV性に優れます。重量物の固定に最適です。用途ボルトや溶接の代わりに。看板・エンブレムの固定。トラスコ品番418-4840質量(g)64.0接着剤アクリル系主なワーク大面材、パーツ
アンチスリップテープ(高耐久)
tesa(テサ/テサテープ)¥8,998税込¥9,8981巻当日出荷耐候性に優れ屋外用途に最適です。あらゆる素材へ強力につき優れた耐久性を発揮します。用途屋外用階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子タイプ屋外テープ幅(mm)50テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)1.185粘着力(N/10mm)7.0引張強度(N/10mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
アンチスリップテープ(アルミ入り)
tesa(テサ/テサテープ)¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷アルミ入りの基材で粗面・凹凸面へ良くフィットし、耐久性に優れます。用途屋外用縞鋼板階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子タイプ屋外テープ幅(mm)50テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.7粘着力(N/10mm)8.0引張強度(N/10mm)60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性
Tesa 両面布テープ,幅:25mm,長さ:50m
tesa(テサ/テサテープ)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷バックの材質 = 合成ゴム。幅 = 25mm。長さ = 50m。厚さ = 0.16mm。色 = 白。接着強度 = 13 (PVC、スチール) N/cm、8.5 (PE) N/cm、9 (PP) N/cm。引張強度 = 5N/cm。モデル番号 = 51571℃。動作温度 Min = 0℃色白テープ幅(mm)25テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16RoHS指令(10物質対応)対応特性両面