カテゴリ
- テープ(2)
絞り込み
ブランド
- tesa(テサ/テサテープ)
- ARCOL(OHMITE)(1)
- Kawasaki(1)
- MAZDA(マツダ)(6)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- いすゞ自動車(1)
- カクダイ(1)
- サンホープ(1)
- スバル(1)
- トヨタ(8)
- ミツビシ(2)
- 上村産業(上村シート)(1)
- 若井産業(3)
「7150-25」の検索結果



補修用テープ
tesa(テサ/テサテープ)¥4,698税込¥5,1681巻当日出荷粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。のり残りしにくく簡単に剥がせます。蛍光色のため視認性に優れます。用途パイプ類の結束と補強。イベントでの使用。展示会でのカーペット類の固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.28主な用途固定・仮止め用、結束用、保護用粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)70使用条件【テープカット】手で切断可能特性屋外使用可


補修用テープ
tesa(テサ/テサテープ)¥5,298税込¥5,8281巻当日出荷粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。のり残りしにくく簡単に剥がせます。蛍光色のため視認性に優れます。用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。厚さ(mm)0.28主な用途結束、固定特性粘着力、強度、耐摩耗性