カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,313)
- 油圧機器・油圧ホース(212)
- 配管・水廻り設備部材(206)
- 自動車純正部品(111)
- 制御機器(108)
- メカニカル部品(82)
- バイク純正部品(74)
- 農業機械(72)
- 建築金物(53)
- 機構部品(52)
- 電気材料(41)
- 切削工具(35)
- FA担当者のオススメ新商品(23)
- 自動車補修部品(22)
- 空調・照明・電設資材(16)
- オフィス家具(16)
- 安全用品(16)
- 船舶用品・漁業資材(15)
- 科学研究・開発用品(15)
- パソコン/周辺機器(15)
- 事務用品(13)
- 作業工具(12)
- 測定用品(10)
- 電動工具(10)
- 物流用品(9)
- 家電(6)
- バイク部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 保管用品(3)
- 日用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- マスク(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(71)
- CKD(14)
- KITZ(キッツ)(16)
- MAZDA(マツダ)(91)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(31)
- omron(オムロン)(26)
- SAMTEC(56)
- SMC(7,348)
- TOZEN(トーゼン)(31)
- エスコ(13)
- カワグレ(16)
- コガネイ(187)
- テクノフレックス(23)
- ニッサン(14)
- ノーブランド(14)
- ホンダ(77)
- 井筒製作所(17)
- 南国フレキ工業(27)
- 水本機械製作所(26)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「a40l」の検索結果

低圧進相コンデンサ Lタイプ
松栄電器(2件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷N2形 200V 10~500μF。低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。RoHS指令(10物質対応)対応
フラッシングバルブ 低圧用
サンホープ(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷低圧用フラッシングバルブ(自動排水弁)。規格3/4"オス最高使用圧力(MPa)1.0作動圧力範囲(MPa)0.07
インデックスハンドル SD-75A-40L
三木プーリ¥9,598税込¥10,5581個21日以内出荷・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。仕様指針数:1A18サイズ75B25タイプ単体D75.3E73.5構造ウエイト型目盛反時計方向回転比1/40
小型軽量ウォーム減速機
長谷川鉄工所¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から16日以内出荷エンプラを使用しておりますので超軽量、コンパクトで経済的です。 運転は、効率よく非常に静粛です。 本体は、2個の左右対称ケーシングを4本のボルトで取り付け一体となるよう構成し、潤滑油交換不用のフリーメンテナンスとしております。 入力軸(ウォーム軸)および出力軸はそれぞれ2個のボールベアリングで支持され円滑な回転を伝えます。 ベースは本体の上あるいは下に、取り付け取りはずしが自在にできるよう固定しておりますので減速機本体をいかなる取付面にも自由に取り付けることができます。材質(ケーシング)エンプラ(ポリカーボネート:グラスファイバー入り)
絶縁変換器
渡辺電機工業¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から13日以内出荷ケース色黒色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)
大型アルミ光学ベンチ用キャリア CAAシリーズ
シグマ光機¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から10日以内出荷大型アルミ光学ベンチ(OBA-L/LH)や大型薄形アルミ光学ベンチ(OBT-L/LH)に取り付け、スライドさせて任意の位置で固定できます。
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A40~)
SMC¥409税込¥4501個当日出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
KG ウォームギヤ モジュール1.0 アルミニウム青銅鋳物(CAC702)
協育歯車¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から30日以内出荷用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に材質CAC702モジュール1圧力角(°)20全長l(mm)18歯形並歯歯幅b(mm)10
EWN エルゴウイングナット(オネジ)
イマオコーポレーション¥559~税込¥615~1個当日出荷から5日以内出荷最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。材質(本体)ポリアミド種類ウイング形取付部おねじキャップキャップ付き
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY-A~)
SMC¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
IPポンプ 取付け足形 左回転
NACHI(不二越)¥389,800税込¥428,7801台3日以内出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フート取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から9日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
真空パッド ソフトタイプ 固定式 取出口 上
PISCO(ピスコ)¥1,390~税込¥1,529~1個4日以内出荷から7日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ4~Φ40
MY3B用 ストローク調整ユニット
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷から9日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
XLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシール
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Mシリーズ(MY3M-A~)
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷から9日以内出荷・すべり軸受ガイド形(エアクッション)。 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
...