カテゴリ
- テープ(4)
絞り込み
ブランド
- tesa(テサ/テサテープ)
- モノタロウ(2)
- Canon(9)
- 日本ナインスター(2)
- Denka(デンカ)(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- プレジール(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「bci-325pgbk2p」の検索結果
特価

ケーブルハーネス用フリース粘着テープ
tesa(テサ/テサテープ)(26件のレビュー)¥769~税込¥846~1巻当日出荷ハロゲンフリーです。VOC規制13物質の使用はありません。 ノイズを軽減させる効果があります。 安定した巻き戻しで作業性に優れています。 経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。 手切れ可能です。用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策の定番アイテム。
高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ
tesa(テサ/テサテープ)(17件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。消音効果(dB)Class A破断伸度(%)40耐熱性(最小)-40℃、(3000時間)150℃耐摩耗性(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D巻戻し力11N/巻(30m/分)引張強度(N/cm)275RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱総厚(mm)0.26
電気絶縁用ビニールテープ
tesa(テサ/テサテープ)(36件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(10巻)当日出荷耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。RoHS指令(10物質対応)対応
ラインマーキングテープ
tesa(テサ/テサテープ)(15件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。 強靭かつシワになりません。用途屋内用。 工場・倉庫のラインマーキング。 店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。 学校・病院などの廊下での行き先表示。仕様切断にはカッターが必要質量(g)490伸び(%)180主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)36剥離紙なしRoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟