カテゴリ
- テープ(1)
絞り込み
ブランド
- tesa(テサ/テサテープ)
- NGK(日本特殊陶業)(12)
- DENSO(デンソー)(3)
- 大東プレス工業(1)
- ハリケーン(1)
- TORCH(1)
- NTK(日本特殊陶業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mar8b-jds」の検索結果

高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ
tesa(テサ/テサテープ)(17件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。消音効果(dB)Class A破断伸度(%)40耐熱性(最小)-40℃、(3000時間)150℃耐摩耗性(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D巻戻し力11N/巻(30m/分)引張強度(N/cm)275RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱総厚(mm)0.26