カテゴリ

  • テープ(12)
    • OPPテープ(10)
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 19(2)
  • 25(2)
  • 38(2)
  • 48(5)
  • 50(7)
テープ長さ(m)
  • 66(9)
  • 100(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.046(2)
  • 0.049(2)
  • 0.05(1)
  • 0.055(3)
  • 0.056(1)
  • 0.057(1)
  • 0.11(1)
  • 0.115(1)
基材
  • OPP(1)
  • ポリエステル(2)
  • ポリプロピレン(7)
  • 塩ビ(2)
特長
  • 強力(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途梱包用(8)
固定・仮止め用・梱包用
テープタイプ
  • 文字が書ける(1)
  • 重ね貼り可(1)
文字が書ける・重ね貼り可
粘着剤
  • アクリル系(3)
  • ゴム系(6)
アクリル系・ゴム系
色
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(6)
  • 色グリーン(2)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
  • tesa(テサ/テサテープ)
  • モノタロウ(15)
  • 3M(スリーエム)(50)
  • オカモト(15)
  • TRUSCO(23)
  • SWAN(シモジマ)(3)
  • セキスイ(22)
  • ユタカメイク(7)
  • ニトムズ(21)
  • 宮島化学工業(10)
  • キラックス(5)
  • martor(10)
  • RS PRO(9)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](18)
  • エスコ(18)
  • コクヨ(15)
  • サンキープ(旧:サンユー印刷)(14)
  • プロスター(9)
  • 二六製作所(12)
  • 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ppテープ」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 梱包用OPP粘着テープ 4260PVE tesa(テサ/テサテープ)

    梱包用OPP粘着テープ 4260PVE

    tesa(テサ/テサテープ)(8件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(50巻)
    当日出荷
    もっとも薄い基材により、最もお買い求め頂き易いテープです。 軽量物の梱包に適します。 製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。
    用途軽量物の梱包タイプテープのみ伸び(%)140主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/25mm)78.5引張強度(N/10mm)31.4粘着力(N/25mm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーOPPテープ tesa(テサ/テサテープ)
    グリーン
    ブルー
    イエロー
    オレンジ
    パープル
    ピンク
    ブラック
    +2

    カラーOPPテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(9件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1巻
    当日出荷
    色分けによる識別梱包に最適です。重ね貼りができ、表面にマジック等で文字が書けます。
    用途段ボールケースなどの、中、重量物の包装用に。厚さ(μm)55粘着力(N/cm)2.16伸び(%)140主な用途梱包用引張強度(N/cm)43.1RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
  • 梱包用OPP粘着テープ 4263PVE tesa(テサ/テサテープ)
    クリア
    ブラウン

    梱包用OPP粘着テープ 4263PVE

    tesa(テサ/テサテープ)(6件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(50巻)
    当日出荷
    性能と価格のバランスの良い主力商品です。 手貼り、機械貼りの梱包に最適です。 製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。
    用途中・重量物の包装用タイプテープのみ伸び(%)140主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/25mm)107.75引張強度(N/10mm)43.1粘着力(N/25mm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLA基材 梱包テープ(バイオマス由来) 58296 透明 tesa(テサ/テサテープ)

    PLA基材 梱包テープ(バイオマス由来) 58296 透明

    tesa(テサ/テサテープ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1巻
    当日出荷
    バイオマス由来のフィルムに天然由来の粘着剤を塗工した「サステナブルな」梱包用のフィルムテープです。製品に含まれる炭素(カーボン)の98%はバイオマス由来です。この含有率は、粘着テープ業界で最高レベルの実測値です。
    用途中型サイズ(15~30kgの重量)段ボールの封かん用に。トラスコ品番535-7134色透明テープ幅(mm)50基材PLA(ポリ乳酸)テープ長さ(m)66テープ厚さ(mm)0.055粘着剤天然ゴム系主な用途梱包用粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • テサパック エコ&ストロング tesa(テサ/テサテープ)
    グリーン
    ブラウン

    テサパック エコ&ストロング

    tesa(テサ/テサテープ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1巻
    当日出荷
    100%再生プラスチックと無溶剤粘着剤を使用した環境配慮型の梱包用テープです。リサイクルマークが印刷されています。
    用途15kgまでの中・軽量物の梱包に材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:水系アクリル備考切断にカッターが必要テープ幅(mm)50テープ長さ(m)66テープ厚さ(mm)0.057粘着力(N/10mm)2.5引張強度(N/10mm)40
  • Tesa 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 茶 tesa(テサ/テサテープ)

    Tesa 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 茶

    tesa(テサ/テサテープ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
    バックの材質 = PP。幅 = 48mm。長さ = 66m。厚さ = 46μm。色 = 茶。ディスペンサータイプ = オート, マニュアル。破断伸び = 145%。引張強度 = 43N/cm
    色茶テープ幅(mm)48基材PPテープ長さ(m)66厚さ(μm)46引張強度43N/cm粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
  • テサパック エコ&ウルトラストロング tesa(テサ/テサテープ)

    テサパック エコ&ウルトラストロング

    tesa(テサ/テサテープ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1巻
    当日出荷
    再生PETを90%使用した環境配慮型の梱包用テープです。保持力と強度に優れているタイプです。
    用途30kgまでの中・軽量物の梱包にトラスコ品番700-0930材質基材:PET(ポストコンシューマーリサイクル材料使用)、粘着剤:水系アクリル色クリア備考切断にカッターが必要テープ幅(mm)50テープ長さ(m)66テープ厚さ(mm)0.056粘着力(N/10mm)3引張強度(N/10mm)60
  • Tesa 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 透明 tesa(テサ/テサテープ)

    Tesa 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 透明

    tesa(テサ/テサテープ)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    翌々日出荷
    バックの材質 = PP。幅 = 48mm。長さ = 66m。厚さ = 46μm。色 = 透明。ディスペンサータイプ = オート, マニュアル。破断伸び = 145%。モデル番号 = 4089N/cm
    色透明テープ幅(mm)48基材PPテープ長さ(m)66厚さ(μm)46粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
  • 仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10 tesa(テサ/テサテープ)

    仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10

    tesa(テサ/テサテープ)
    ¥739~税込¥813~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    一軸延伸のPPフィルムを基材とし高い強度を発揮します。
    用途商品輸送時の荷崩れ防止に。色水色テープ長さ(m)66テープ厚さ(mm)0.11粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 茶 tesa(テサ/テサテープ)

    Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 茶

    tesa(テサ/テサテープ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    バックの材質 = PVC。幅 = 50mm。長さ = 66m。厚さ = 49μm。色 = 茶。ディスペンサータイプ = オート, マニュアル。破断伸び = 75%。引張強度 = 43N/cm。Tesa パッケージテープTesa 4120 茶色の梱包テープは、天然ゴム接着剤が使用されています。このテープは、厚さ 0.05 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点PVC フィルムは裏当て材として使用されます スチールへの接着は 2 2N/cm です 破断伸びは 75 % です 伸張強度は 43 N/cm です 低温凍結への耐性 手動および卓上ディスペンサで使用できます 低ノイズ巻き戻し用途手動 / 自動のシーリング装置で使用可能 包装及びクロージング 袋およびカートンを包むことおよび密封しなさい 中重量の梱包箱のシーリング
    色茶テープ幅(mm)50基材PVCテープ長さ(m)66厚さ(μm)49粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 透明 tesa(テサ/テサテープ)

    Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 透明

    tesa(テサ/テサテープ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    バックの材質 = PVC。幅 = 50mm。長さ = 66m。厚さ = 49μm。色 = 透明。ディスペンサータイプ = オート, マニュアル。破断伸び = 75%。モデル番号 = 4120N/cm。Tesa パッケージテープTesa 4120 透明パッケージングテープは天然ゴム接着剤ベースです。このテープは、厚さ 0.05 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点PVC フィルムは裏当て材として使用されます スチールへの接着は 2 2N/cm です 破断伸びは 75 % です 伸張強度は 43 N/cm です 低温凍結への耐性 手動および卓上ディスペンサで使用できます 低ノイズ巻き戻し用途手動 / 自動のシーリング装置で使用可能 包装及びクロージング 袋およびカートンを包むことおよび密封しなさい 中重量の梱包箱のシーリング
    色透明テープ幅(mm)50基材PVCテープ長さ(m)66厚さ(μm)49粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
  • 仮固定用PPストラッピングテープ テサ64284PV12 tesa(テサ/テサテープ)

    仮固定用PPストラッピングテープ テサ64284PV12

    tesa(テサ/テサテープ)
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1箱(72巻)ほか
    10日以内出荷
    一軸延伸のPPフィルムを基材とし高い強度を発揮します。
    用途商品輸送時の荷崩れ防止に。材質基材:ポリプロピレン(PP)、粘着剤:合成ゴム系色水色テープ長さ(m)66テープ厚さ(mm)0.115粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)300