仮固定用PPストラッピングテープ テサ64284PV12

仮固定用PPストラッピングテープ テサ64284PV12 - tesa(テサ/テサテープ)仮固定用PPストラッピングテープ テサ64284PV12 - tesa(テサ/テサテープ)

一軸延伸のPPフィルムを基材とし高い強度を発揮します。

用途
商品輸送時の荷崩れ防止に。
材質
基材:ポリプロピレン(PP)、粘着剤:合成ゴム系
厚さ(mm)
0.115
色
水色
長さ(m)
66
粘着力(N/10mm)
6
引張強度(N/10mm)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0252688164284PV12-25-661箱(72巻)733-102725
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0253238664284PV12-19-661箱(96巻)733-103019
オープン
¥74,980
¥82,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0253927164284PV12-50-661箱(36巻)733-102850
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0253951764284PV12-38-661箱(48巻)733-103138
オープン
¥74,980
¥82,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする