カテゴリ

  • テープ(9)
絞り込み
ブランド
  • tesa(テサ/テサテープ)
  • モノタロウ(1)
  • エイテック(ATEC)(9)
  • 日動工業(5)
  • 三桂製作所(5)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • 大阪コネクター製造(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • アズワン(2)
  • リオン(2)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
  • KSフィルター(2)
  • AUTONICS(オートニクス)(2)
  • ELPA(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 吉年(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • 古河電工(古河電気工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)

「pv50」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストップテープ 4563(フラット) PV3 50mmx25m tesa(テサ/テサテープ)ストップテープ 4563(フラット) PV3 50mmx25mtesa(テサ/テサテープ)
49,980税込54,978
1巻
当日出荷
非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 滑り止め効果の大きなタイプです。 非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 滑り止め効果の大きなタイプです。
用途粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に、粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番491-1334主な用途滑り止め表面(形状)フラットRoHS指令(10物質対応)対応
ストップテープ 4863(エンボス)PV3 50mmx25m tesa(テサ/テサテープ)ストップテープ 4863(エンボス)PV3 50mmx25mtesa(テサ/テサテープ)
59,980税込65,978
1巻
当日出荷
非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 付着防止効果が大きいタイプです。 非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 滑り止め効果の大きなタイプです。 メンテナンスの際、ロール交換が不要となり、ダウンタイムの最小化が可能です。 鉄ローラーが簡単にシリコンローラーに変身します。
用途粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に、粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番491-1342質量(kg)1主な用途滑り止め表面(形状)エンボスRoHS指令(10物質対応)対応
ラインテープ tesa(テサ/テサテープ)ラインテープtesa(テサ/テサテープ)
4,198税込4,618
1巻
当日出荷
貼るだけできれいなラインが引けます。柔軟性に優れ、粗面やコーナー部への接着にも適しています。強靭かつシワになりません。
用途屋内・屋外兼用工場、店舗、体育館、倉庫などでのラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校・病院などの廊下での行先表示。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要材質基材:軟質塩化ビニル、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.18長さ(m)33粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/10mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンコーティング 性能確認用テープ 7475PV2 tesa(テサ/テサテープ)シリコーンコーティング 性能確認用テープ 7475PV2tesa(テサ/テサテープ)
7,398税込8,138
1巻
当日出荷
トラスコ品番581-8287幅(mm)25長さ(m)50
アンチスリップテープ(高耐久) tesa(テサ/テサテープ)アンチスリップテープ(高耐久)tesa(テサ/テサテープ)
8,398税込9,238
1巻
当日出荷
耐候性に優れ屋外用途に最適です。あらゆる素材へ強力につき優れた耐久性を発揮します。
用途屋外用階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子幅(mm)50厚さ(mm)1.185タイプ屋外長さ(m)18粘着力(N/10mm)7.0引張強度(N/10mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10 tesa(テサ/テサテープ)仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10tesa(テサ/テサテープ)
79,980税込87,978
1箱
当日出荷から翌々日出荷
一軸延伸のPPフィルムを基材とし高い強度を発揮します。
用途商品輸送時の荷崩れ防止に。厚さ(mm)0.11水色長さ(m)66粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
アンチスリップテープ(アルミ入り) tesa(テサ/テサテープ)アンチスリップテープ(アルミ入り)tesa(テサ/テサテープ)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
アルミ入りの基材で粗面・凹凸面へ良くフィットし、耐久性に優れます。
用途屋外用縞鋼板階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子幅(mm)50厚さ(mm)0.7タイプ屋外長さ(m)18粘着力(N/10mm)8.0引張強度(N/10mm)60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性
アンチスリップテープ(高耐久) tesa(テサ/テサテープ)アンチスリップテープ(高耐久)tesa(テサ/テサテープ)
8,398税込9,238
1巻
当日出荷
耐候性、耐薬品性に優れ屋外用途に最適です。あらゆる素材へ強力につき優れた耐久性を発揮します。
用途階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、砥粒:鉱物粒子幅(mm)50厚さ(mm)1.185長さ(m)18粘着剤アクリル系主な用途滑り止め用粘着力(N/10mm)7引張強度(N/10mm)40使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要使用場所屋内、屋外RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、耐薬品、強力、耐久
クレープマスキング粘着テープ 4309 tesa(テサ/テサテープ)クレープマスキング粘着テープ 4309tesa(テサ/テサテープ)
539税込593
1巻
当日出荷
120℃までの使用範囲で安定した物性を発揮します。 比較的高い温度にも耐え、糊残りしません。 水研ぎに強く、充填剤などにも良く付きます。
用途120℃までの中温用マスキングテープ。 自動車等の塗装補修用などに適しています。厚さ(mm)0.17長さ(m)50使用温度範囲(℃)120基材クレープ紙粘着剤天然ゴム主な用途車用