カテゴリ
- テープ(8)
- バッテリー・電装(2)
絞り込み
ブランド
- tesa(テサ/テサテープ)
- モノタロウ(4)
- エーモン(2)
- TRUSCO(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- JTC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「tesa 51638」の検索結果

水系アクリル粘着剤PET不織布テープ
tesa(テサ/テサテープ)¥569~税込¥626~1巻7日以内出荷水系アクリル粘着剤を用いた自動車室内向けの汎用PET不織布ワイヤーハーネステープです。ノイズの軽減、耐摩耗性能の付与とともに、自動車組み立てラインでの取り扱いが容易となるよう、ハーネスに柔軟性を持たせたままワイヤーの結束ができます。用途ノイズの軽減効果を期待する、自動車室内のハーネス結束用。基材PETフリース使用温度(℃)マイナス40~105テープ厚さ(mm)0.26粘着剤水系アクリル粘着力(N/cm)(スチール)2.3
ケーブルハーネス用フリース粘着テープ
tesa(テサ/テサテープ)(26件のレビュー)¥769~税込¥846~1巻当日出荷ハロゲンフリーです。VOC規制13物質の使用はありません。 ノイズを軽減させる効果があります。 安定した巻き戻しで作業性に優れています。 経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。 手切れ可能です。用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策の定番アイテム。
高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ
tesa(テサ/テサテープ)(17件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。消音効果(dB)Class A破断伸度(%)40耐熱性(最小)-40℃、(3000時間)150℃耐摩耗性(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D巻戻し力11N/巻(30m/分)引張強度(N/cm)275RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱総厚(mm)0.26
PET織布基材 耐熱・耐摩耗ハーネステープ
tesa(テサ/テサテープ)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷51037は51036と同じPET織布基材のハーネス収束用テープですが、高い耐摩耗性と耐熱性を保ちながら基材の織り方により手切れ性を持たせることができました。 高い耐摩耗性を持っているのでエンジンコンパートメント内での使用、ボディ鋼板のエッジ部の乗り越え箇所にも安心して使用できます。用途ワイヤーハーネス用材質PET織布材色黒テープ幅(mm)19テープ長さ(m)25粘着剤アクリル粘着剤粘着力(N/cm)3耐熱温度(℃)-40~150テープ厚さ(μm)27引張強度(N/cm)80RoHS指令(10物質対応)対応
PET不織布基材粘着テープ
tesa(テサ/テサテープ)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷51628は粘着剤が51608のゴム系粘着剤からより耐熱性の高いアクリル系粘着剤を使用することで、このベタつきを抑えるように改良したテープです。 ハーネス収束用テープ。用途ワイヤーハーネス用材質PETフリース基材色黒テープ幅(mm)19テープ長さ(m)25破断伸度(%)20粘着剤アクリル粘着剤粘着力(N/cm)3.5耐熱温度(℃)-40~125テープ厚さ(μm)27引張強度(N/cm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ラインマーキングテープ
tesa(テサ/テサテープ)(15件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。 強靭かつシワになりません。用途屋内用。 工場・倉庫のラインマーキング。 店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。 学校・病院などの廊下での行き先表示。仕様切断にはカッターが必要質量(g)490伸び(%)180主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)36剥離紙なしRoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟
電気絶縁用ビニールテープ
tesa(テサ/テサテープ)(36件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(10巻)当日出荷耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。RoHS指令(10物質対応)対応
クレープマスキングテープ
tesa(テサ/テサテープ)(7件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻当日出荷環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤を使用しています。塗装用マスキングテープです。耐熱140℃、中~高耐熱用途に適しています。貼りやすく、はがした後ののり残りもありません。手で切断可能。用途自動車塗装工程用。プリント基板などのハンダリフロー工程用。テープ厚さ(mm)0.17伸び(%)13耐熱温度(℃)140連続使用温度(℃)140(30分)引張強度(N/10mm)53RoHS指令(10物質対応)対応