カテゴリ

  • テープ(71)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
絞り込み
ブランド
  • tesa(テサ/テサテープ)
  • ニチバン(1)
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
  • JTC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tesa tape」の検索結果

関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルハーネス用フリース粘着テープ tesa(テサ/テサテープ)

    ケーブルハーネス用フリース粘着テープ

    tesa(テサ/テサテープ)(26件のレビュー)
    769税込846
    1巻
    当日出荷
    ハロゲンフリーです。VOC規制13物質の使用はありません。 ノイズを軽減させる効果があります。 安定した巻き戻しで作業性に優れています。 経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。 手切れ可能です。
    用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策の定番アイテム。
  • ラインマーキングテープ tesa(テサ/テサテープ)

    ラインマーキングテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(15件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷
    貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。 強靭かつシワになりません。
    用途屋内用。 工場・倉庫のラインマーキング。 店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。 学校・病院などの廊下での行き先表示。仕様切断にはカッターが必要質量(g)490伸び(%)180主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)36剥離紙なしRoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟
  • 高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ tesa(テサ/テサテープ)

    高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ

    tesa(テサ/テサテープ)(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。
    用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。消音効果(dB)Class A破断伸度(%)40耐熱性(最小)-40℃、(3000時間)150℃耐摩耗性(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D巻戻し力11N/巻(30m/分)引張強度(N/cm)275RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱総厚(mm)0.26
  • 耐熱用マスキングテープ tesa(テサ/テサテープ)

    耐熱用マスキングテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(2件のレビュー)
    289税込318
    1巻
    当日出荷
    低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。 環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。 のり残りしにくく、汎用性に優れています。
    用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め厚さ(mm)0.14テープ厚さ(mm)0.14連続使用温度(℃)100(30分)引張強度(N/10mm)38
  • クレープマスキングテープ tesa(テサ/テサテープ)

    クレープマスキングテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(7件のレビュー)
    699税込769
    1巻
    当日出荷
    環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤を使用しています。塗装用マスキングテープです。耐熱140℃、中~高耐熱用途に適しています。貼りやすく、はがした後ののり残りもありません。手で切断可能。
    用途自動車塗装工程用。プリント基板などのハンダリフロー工程用。テープ厚さ(mm)0.17伸び(%)13耐熱温度(℃)140連続使用温度(℃)140(30分)引張強度(N/10mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明補修テープ tesa(テサ/テサテープ)

    透明補修テープ

    tesa(テサ/テサテープ)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    紫外線耐性にすぐれています。粘着剤が劣化しにくいです。耐候性にすぐれています。
    用途屋内外での補修。プラスチック製品の補修。透明性が必要な補修用途に。トラスコ品番149-7882幅(mm)50厚さ(mm)0.14質量(g)200長さ(m)33使用温度範囲(℃)95℃ (30分)引張強度(N/mm)10/20主な用途補修切断方法手切れ性あり特性紫外線耐性、耐候性
  • エクストリーム4600 tesa(テサ/テサテープ)

    エクストリーム4600

    tesa(テサ/テサテープ)(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    部品交換を待てない、設備を当面停止できないなど、緊急補修を要する際に大きな威力を発揮します。 設備の維持管理責任者の方々の強力な助っ人です。 重ねることでテープ自体が互いに融着します。 粘着剤を使用していないため、水の中でも使用可能です。 柔軟性が高く、多様な被着面に使用可能です。 電気絶縁性に優れています。 耐熱性・耐寒性・耐光性に優れています。UL510 認証品です。 糊残りしないため仮固定に適しています。
    用途高温になるワイヤーやケーブルの絶縁や保護 金属製パイプや水回り配管の保護 各種塗装面へのマスキング(粉体塗装、溶剤塗装、Eコート、陽極処理、メッキ処理など) 自動車ワイヤーハーネスの絶縁・保護・結束やリペア作業、エンジン回りのシーリング 海洋部品の結束、固定、保護材質シリコーンゴム伸び(%)600耐熱温度(℃)-60~260絶縁破壊電圧(kV)8引張強度(N/10mm)33耐圧力性(kg/cm2)12/4重巻セパレータポリエステル特性耐候性、耐薬品性、耐油性、耐塩水性、耐摩耗性
  • ラインマーキング用テープ 4169NPV8TR tesa(テサ/テサテープ)

    ラインマーキング用テープ 4169NPV8TR

    tesa(テサ/テサテープ)(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    フロアーの区画線引き用。直線用途に適しています。 再剥離性も良好。 セパレータがないタイプなので、作業効率は上がります。
    トラスコ品番491-1300厚さ(mm)0.2トラ(黒×黄)質量(g)490テープ幅(mm)50基材PVCテープ長さ(m)33粘着剤ゴム系伸び(%)180粘着力(N/10mm)3.00引張強度(N/10mm)36.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルハーネス用フリース粘着テープ tesa(テサ/テサテープ)

    ケーブルハーネス用フリース粘着テープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷
    ハロゲンフリーでVOC 規制13 物質の使用はありません。ノイズを軽減させる効果があり(消音効果10db)耐摩耗性に優れます。安定した巻き戻しで作業性に優れ経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。
    用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策に。使用温度範囲(℃)(最小)-40(最大)105テープ幅(mm)38基材PETフリーステープ長さ(m)7.5テープ厚さ(mm)0.65粘着剤ゴムべース粘着力(N/cm)(スチール)3
  • アンチスリップテープ tesa(テサ/テサテープ)

    アンチスリップテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(14件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1巻
    当日出荷
    粘着力が強く、凹凸面への適用が可能です。耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
    用途屋内・屋外兼用仕様切断にはカッターが必要砥粒鉱物粒子粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)38.4
  • カラーOPPテープ tesa(テサ/テサテープ)

    カラーOPPテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(9件のレビュー)
    539税込593
    1巻
    当日出荷
    色分けによる識別梱包に最適です。重ね貼りができ、表面にマジック等で文字が書けます。
    用途段ボールケースなどの、中、重量物の包装用に。幅(mm)48長さ(m)100厚さ(μm)55粘着力(N/cm)2.16伸び(%)140主な用途梱包用引張強度(N/cm)43.1RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
  • スマートボンドテープ クリスタル tesa(テサ/テサテープ)

    スマートボンドテープ クリスタル

    tesa(テサ/テサテープ)(4件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷
    耐熱性・耐候性に優れます。耐可塑剤性に優れます。透明なので貼り間違いがありません。セパレーターは、剥がしやすいPP(ピンク)を使用しています。
    用途高粘着でプラスチックや金属の固定に。引張強度(N/10mm)20適合用途耐熱被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 梱包用OPP粘着テープ 4260PVE tesa(テサ/テサテープ)

    梱包用OPP粘着テープ 4260PVE

    tesa(テサ/テサテープ)(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(50巻)
    当日出荷
    もっとも薄い基材により、最もお買い求め頂き易いテープです。 軽量物の梱包に適します。 製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。
    用途軽量物の梱包タイプテープのみ伸び(%)140主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/25mm)78.5引張強度(N/10mm)31.4粘着力(N/25mm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクトテープ tesa(テサ/テサテープ)

    ダクトテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(15件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    一般的な固定用途や、仮固定には、最適な万能テープです。
    トラスコ品番325-1411質量(g)500伸度(%)18耐熱温度(℃)65引張強度(N/10mm)36テープ厚さ(μm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンチスリップテープ tesa(テサ/テサテープ)

    アンチスリップテープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    粘着力が強く、凹凸面への適用が可能です。耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。トラタイプなので危険表示に役立ちます。
    用途屋内・屋外兼用。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要トラスコ品番418-4823材質基材:塩化ビニール(鉛不使用)、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子幅(mm)50厚さ(mm)0.7イエロー/ブラック長さ(m)6主な用途滑り止め粘着力(N/10mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 梱包用OPP粘着テープ 4263PVE tesa(テサ/テサテープ)

    梱包用OPP粘着テープ 4263PVE

    tesa(テサ/テサテープ)(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(50巻)
    当日出荷
    性能と価格のバランスの良い主力商品です。 手貼り、機械貼りの梱包に最適です。 製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。
    用途中・重量物の包装用タイプテープのみ伸び(%)140主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/25mm)107.75引張強度(N/10mm)43.1粘着力(N/25mm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気絶縁用ビニールテープ tesa(テサ/テサテープ)

    電気絶縁用ビニールテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(36件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10巻)
    当日出荷
    耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
    用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンチスリップテープ tesa(テサ/テサテープ)

    アンチスリップテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(11件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    粘着力が強く、凸凹面への適用が可能です。 耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
    用途屋内・屋外兼用。仕様切断にはカッターが必要主な用途滑り止め用引張強度(N/10mm)38.4特性耐摩耗、耐水、耐候、耐油性、屋外使用可粘着タイプ強粘着力
  • 仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10 tesa(テサ/テサテープ)

    仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10

    tesa(テサ/テサテープ)
    699税込769
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    一軸延伸のPPフィルムを基材とし高い強度を発揮します。
    用途商品輸送時の荷崩れ防止に。厚さ(mm)0.11水色長さ(m)66粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束テープ tesa(テサ/テサテープ)

    結束テープ

    tesa(テサ/テサテープ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    ノイズを軽減させる効果があります。耐摩耗性に優れます。耐引裂き性に優れます。柔軟性に優れます。安定した巻き戻しで作業性に優れています。
    用途電気配線の結束に。異音を軽減させたい部位への固定に。仕様テープカット条件:手で切断可能材質基材: PET不織布厚さ(mm)0.26長さ(m)25粘着力(N/10mm)2.3引張強度(N/10mm)46.4
  • 自己融着テープ tesa(テサ/テサテープ)

    自己融着テープ

    tesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1巻
    当日出荷
    耐熱性、耐水性、耐油性、絶縁性に優れています。 剥がした後ものり残りがありません。 粘着剤なしで、しっかり自己融着(固着)します。 水分、油分、汚れなどがあっても、そのまま使用できます。 柔軟な素材であらゆる被着体に適応します。
    用途水漏れ、エア漏れ、油漏れの緊急補修に、水回り(配管)の防水、金属製パイプの保護に、ケーブルの絶縁や結束、保護に材質融着防止フィルム:ポリエステル引張強度(N/mm)55絶縁破壊強度(kV/mm)12
  • 補修用テープ tesa(テサ/テサテープ)

    補修用テープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。基材強度と耐摩耗性に優れています。
    用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。仕様筆記可厚さ(mm)0.31長さ(m)25主な用途結束、固定切断方法手切れ性良好特性粘着力、強度、耐摩耗性
  • 建築内装用マスカー tesa(テサ/テサテープ)

    建築内装用マスカー

    tesa(テサ/テサテープ)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    平面紙を基材としたマスキングテープを使用しているため、塗装の見切り(境目)がきれいに出せます。塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。フィルムにコシがあり作業性良好です。
    用途床面や壁、コンセント周りの塗装養生に。仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。テープ幅(mm)19テープ種類紙テープ使用テープ幅(mm)192018年トラスコ掲載ページ7 0244
  • ラインテープ tesa(テサ/テサテープ)

    ラインテープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    4,598税込5,058
    1巻
    当日出荷
    貼るだけできれいなラインが引けます。柔軟性に優れ、粗面やコーナー部への接着にも適しています。強靭かつシワになりません。
    用途屋内・屋外兼用工場、店舗、体育館、倉庫などでのラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校・病院などの廊下での行先表示。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要材質基材:軟質塩化ビニル、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.18長さ(m)33粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/10mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィラメントテープ tesa(テサ/テサテープ)

    フィラメントテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷
    ガラス繊維を補強材として使用しているため丈夫です。保持力に優れ、テープ浮きもしません。耐摩耗性、耐引裂性に優れます。
    用途家電、OA機器などの輸送時のパーツ仮固定。鋼管や樹脂パイプなどの結束用。コイルの端部仮固定。長さ(m)50主な用途仮固定、結束
  • マスキングテープ建築内装・養生用 tesa(テサ/テサテープ)

    マスキングテープ建築内装・養生用

    tesa(テサ/テサテープ)
    349税込384
    1巻
    当日出荷
    手切れ性が良く、汎用性に優れたマスキングテープです。
    用途建築内装・養生用。マスキング、留め、塞ぎ、固定、軽量物の梱包など幅広い用途に。マスキング、留め、塞ぎ、固定、軽量物の梱包など幅広い用途にお使いいただけます。長さ(m)50
  • ダクトテープ tesa(テサ/テサテープ)

    ダクトテープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    強い強度があります。粗面に対し高い粘着力を発揮します。屋外環境下でも十分性能を発揮します。
    用途ダクトや配管のシーリング。トラスコ品番149-7881幅(mm)48厚さ(mm)0.29質量(g)750長さ(m)50引張強度50N/10mm耐熱温度(℃)95特性強度、高い粘着力
  • 電気絶縁用ビニールテープ 4251 tesa(テサ/テサテープ)

    電気絶縁用ビニールテープ 4251

    tesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)
    719税込791
    1巻
    当日出荷
    幅(mm)50厚さ(mm)0.2長さ(m)20主な用途電気絶縁用特性絶縁
  • テサ 53315 再剥離性 中強度 フィラメントテープ tesa(テサ/テサテープ)

    テサ 53315 再剥離性 中強度 フィラメントテープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    819税込901
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    <特長>。・良好なタック性とせん断強さを有します。・経時劣化に強く、さまざまな被着体からきれいに剥がすことができます。
    用途<用途>。・電化製品およびAO機器を輸送する際の部品固定に適します。・家具を輸送する際の固定に適します。・薄手の金属箔ロールのエンドタブに適します。・プラスチックパイプ、フローリング材など中型資材の結束に適します。半透明基材PET/ガラスクロス粘着剤合成ゴム系テープ厚さ(μm)140引張強度(N/cm)380RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスキングテープ tesa(テサ/テサテープ)

    マスキングテープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    619税込681
    1巻
    当日出荷
    鮮明な色により高い視認性を発揮します。巻き戻しが軽く、なじみ性に優れた作業性の良いテープです。
    用途塗装養生用。仕様テープカット条件:手で切断可能材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.145長さ(m)50使用温度範囲(℃)120粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミテープ tesa(テサ/テサテープ)

    アルミテープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    軽く巻き戻し出来ます。長期的な使用が可能です。湿気、蒸気などへのガスバリア性に優れます。基材のアルミは高い導電性と熱伝導性を持ちます。
    用途冷蔵庫のコイルの貼付けに適します。空調ダクトシールや保温材目地用途に適します。導電性、熱伝導性が必要な用途に適します。熱の反射が必要な用途に適します。幅(mm)50厚さ(mm)0.09長さ(m)50使用温度範囲-40~160℃引張強度40N/10mm粘着力(N/10mm)9引張強度(N/10mm)40特性導電性、熱伝導性
  • ラインテープ”58131” tesa(テサ/テサテープ)

    ラインテープ”58131”

    tesa(テサ/テサテープ)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    柔軟性を持ちながらも丈夫な基材により直線、曲線ともに簡単に引けます。
    用途危険区域、立入禁止区域や防火設備の区分け倉庫、工場のラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校、病院などの廊下での行先表示。トラスコ品番207-3745材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.065赤/白長さ(m)66粘着力(N/10mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 不織布基材両面テープ”68618” tesa(テサ/テサテープ)

    不織布基材両面テープ”68618”

    tesa(テサ/テサテープ)
    579税込637
    1巻
    当日出荷
    発泡体、プラスチック、金属などあらゆる被着体に対して優れた粘着力を発揮します。耐熱性に優れています。打ち抜き加工性に優れています。
    用途発泡体、フェルトなどの貼り合せに一般的な部品固定に。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.15半透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)9.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • PET不織布基材粘着テープ tesa(テサ/テサテープ)

    PET不織布基材粘着テープ

    tesa(テサ/テサテープ)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    51628は粘着剤が51608のゴム系粘着剤からより耐熱性の高いアクリル系粘着剤を使用することで、このベタつきを抑えるように改良したテープです。 ハーネス収束用テープ。
    用途ワイヤーハーネス用材質PETフリース基材テープ幅(mm)19テープ長さ(m)25破断伸度(%)20粘着剤アクリル粘着剤粘着力(N/cm)3.5耐熱温度(℃)-40~125テープ厚さ(μm)27引張強度(N/cm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ tesa(テサ/テサテープ)

    高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,298税込1,428
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れ耐熱150度(3000時間)
    用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。テープ幅(mm)9テープ長さ(m)25破断伸度(%)40耐熱温度(℃)(最小)-40、(3000時間)150テープ厚さ(μm)260巻戻し力classD引張強度(N/cm)275RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
  • PET織布基材 耐熱・耐摩耗ハーネステープ tesa(テサ/テサテープ)

    PET織布基材 耐熱・耐摩耗ハーネステープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    51037は51036と同じPET織布基材のハーネス収束用テープですが、高い耐摩耗性と耐熱性を保ちながら基材の織り方により手切れ性を持たせることができました。 高い耐摩耗性を持っているのでエンジンコンパートメント内での使用、ボディ鋼板のエッジ部の乗り越え箇所にも安心して使用できます。
    用途ワイヤーハーネス用材質PET織布材テープ幅(mm)19テープ長さ(m)25粘着剤アクリル粘着剤粘着力(N/cm)3耐熱温度(℃)-40~150テープ厚さ(μm)27引張強度(N/cm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱用マスキングテープ 4330 tesa(テサ/テサテープ)

    耐熱用マスキングテープ 4330

    tesa(テサ/テサテープ)
    689税込758
    1巻
    当日出荷
    長さ(m)50特性耐熱
  • 補修テープ tesa(テサ/テサテープ)

    補修テープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    粘着力に優れ、粗面にもよくつきます。耐候性に優れています。
    用途屋内・屋外用留め、結束、補強、マーキングなどあらゆる用途に。仕様筆記可、テープカット条件:手切れ可材質基材:アクリルコート布、粘着剤:ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高耐久ラインテープ テサ60960 tesa(テサ/テサテープ)

    高耐久ラインテープ テサ60960

    tesa(テサ/テサテープ)
    8,598税込9,458
    1巻
    当日出荷
    耐久性、耐摩耗性に優れ、テープ表面に傷や汚れがつきにくいです。
    用途店舗、倉庫、オフィス、病院、学校、体育館などの区画ライン引き用に。停止位置の目印(ソーシャルディンスタンス)用に。フォークリフトなどが通過する通路のマーキング用に。避難経路、危険箇所を目立たせるマーキング用に材質基材:PET/PPフィルム、粘着剤:合成ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.175長さ(m)20粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンチスリップテープ(高耐久) tesa(テサ/テサテープ)

    アンチスリップテープ(高耐久)

    tesa(テサ/テサテープ)
    9,198税込10,118
    1巻
    当日出荷
    耐候性に優れ屋外用途に最適です。あらゆる素材へ強力につき優れた耐久性を発揮します。
    用途屋外用階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子幅(mm)50厚さ(mm)1.185タイプ屋外長さ(m)18粘着力(N/10mm)7.0引張強度(N/10mm)40RoHS指令(10物質対応)対応